カテゴリ
- 測定用品(56)
- 多機能環境測定機(1)
- ガス分析(3)
- 環境測定その他関連用品(29)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
- 空気清浄機(36)
- 日用品(7)
- 換気扇まわり(1)
- エアコン用品(1)
- マスク(122)
- プリーツ型 汎用マスク(64)
- 科学研究・開発用品(30)
- アスベスト/ダイオキシン測定用品(4)
- ガス採取/発生(10)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 空調フィルター(5)
- 切削工具(26)
- 自動車補修部品(25)
- 建築金物(16)
- 制御機器(13)
- 安全保護具(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 作業工具(9)
- 理美容(5)
- 安全用品(5)
- ヘルスケア(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 電気材料(4)
- 家電(4)
- メカニカル部品(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- 空圧工具(3)
- 機構部品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ(25)
- サンワサプライ(1)
- 東洋アルミエコープロダクツ(1)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- CEM(1)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ユニ・チャーム(12)
- エスコ(1)
- SKC(環境測定)(37)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
- 重松製作所(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- OSG(オーエスジー)(7)
- アゼアス(6)
- TRUSCO(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- コーワ(KOWA)(6)
- MLITFILTER (エムリットフィルター)(6)
- LEC(レック)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pm2.5」の検索結果

PM2.5測定器
サンワサプライ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。仕様HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCDセット内容本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書寸法(mm)W68×D44×H150測定範囲(℃)0~50入力DC5.0V/1A充電時間約3時間USBタイプUSBType-C湿度測定範囲(%RH)20~90
PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 集塵フィルター(HEPAフィルター)
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷花粉等のアレル物質や、PM2.5やウイルス等の微粒物質を取り除きます適合本体PMMS-DC100
PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 活性炭フィルター
アイリスオーヤマ¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷PM2.5対応空気清浄機25畳用(PMMS-DC100)に使用する特殊加工活性炭フィルター(脱臭フィルター)です。適合本体PMMS-DC100材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)![静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727239-210827-02.jpg)
静電フィルター(花粉/PM2.5対策)
ユニックス[建築金物]¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から4日以内出荷TF-A-PG/PFはPRF-AWタイプ、PRG-AWタイプを除くフラットカバー製品(PDF/PRF/PKF/PCF)、ガラリカバー製品(PDG/PRG/PKG/PCG)に取り付けられます。 トレフィンは6 ヵ月ごとに交換してください。材質PP 樹脂捕集効率(%)約90(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約40%(計数法/試験粉塵0.5μm)]![TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727196-210827-02.jpg)
TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策)
ユニックス[建築金物](1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷TF-A-PRPはPRPシリーズAWタイプ専用のエアフィルターです。 フィルターのみの単体販売のため、同タイプと組み合わせてご注文ください。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 トレフィンは6ヵ月ごとに交換してください。材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
アレルブロックフィルターPM2.5対応
東洋アルミエコープロダクツ(3件のレビュー)¥499税込¥5491個(2枚)当日出荷抗アレル物質加工の厚手フィルターなので、キャッチしたアレル物質を除去。 粘着タイプのフィルターなので取付簡単。カットしやすいミシン目付。 フィルターが汚れたら浮き出る『交換お知らせサイン付き』。使用場所室内
PM2.5インパクタ用フィルター
SIBATA(柴田科学)¥4,798税込¥5,2781箱(100枚)3日以内出荷・PM2.5サンプラーLV-250R型インパクター用フィルターです。 ・Φ37mm寸法(Φmm)37
PM2.5デジタル粉じん計
SIBATA(柴田科学)¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷機動性を重視した簡易測定器で、空気中に浮遊するPM2.5粒子濃度を簡易的に測定できます。可搬型で測りたい時にどこででも短時間でPM2.5粒子の簡易測定が可能です。光散乱方式の粉じん計で採気口にPM2.5用分粒装置を装着しています。PM2.5用分粒装置を付属の標準採気口に交換することで、学校環境衛生、建築物衛生、作業環境などの一般的な浮遊粉じん測定に使 用することも可能です。オプションの通信ソフトでロギング測定により収録した測定値をPC に取り込むことが可能です。幅(mm)184型式本体:LD-5R質量(kg)約1.2高さ(mm)109.5奥行(mm)68電源単3乾電池:アルカリ乾電池×6本、ACアダプター:AC100V50/60Hz表示カラーグラフィック液晶ディスプレイ表示内容積算カウント、測定時間、バーグラフ、瞬時値(CPM)、トレンドグラフ、現在時刻、質量濃度変換値、K値、電池残量、故障警報
『PM2.5対応』 微小粒子用フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200M
ローヤル電機¥6,598税込¥7,2581個当日出荷換気装置の本体に設置する、フィルターです。 PM2.5のような外気に含まれる微小な粒子を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。用途オプション:給気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18RoHS指令(10物質対応)対応
PM2.5サイクロン FLD-1用
SIBATA(柴田科学)¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。FLD-1の採気口の下部に取り付けて使用します。
PM2.5サイクロン LD-5/5R用
SIBATA(柴田科学)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。デジタル粉じん計LD-5/LD-5Rに取り付けて使用します。用途LD-5/5R用質量(kg)0.1高さH(mm)94奥行D(mm)33幅W(mm)60
PM2.5重量分析用PTFEサンプリングフィルター
SIBATA(柴田科学)¥84,980税込¥93,4781箱(50枚)3日以内出荷PM2.5サンプラーLV-250Rの重量分析用フィルターです。寸法(Φmm)47
PM2.5測定器
はくでん¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷室内のPM2.5濃度(μg/m?)に加え、温度・湿度をリアルタイムで表示。空気中の粉じん状況を目安として確認できます。?数値が大きく、離れた位置からでも確認しやすい表示設計。PM2.5濃度レベルはカラーインジケーターで直感的に把握できます。?周囲環境に応じて表示輝度を調整可能。昼夜を問わず視認性を確保します。PM2.5濃度が設定値を超えた場合にアラームでお知らせ。換気や空気清浄の目安管理に役立ちます。(アラーム機能はON/OFF切替可能)?内蔵リチウム電池を搭載し、USB充電に対応。設置場所を選ばず使用できます。?壁面設置・卓上設置のどちらにも対応。オフィス、教室、家庭内、施設など幅広いシーンで使用可能です。付属品充電用USBケーブル(5V)寸法(mm)270×90×35測定範囲0~999(μg/m3)質量(g)550電源充電式リチウム電池測定項目PM2.5、温度、湿度測定温度範囲(℃)-10~50湿度範囲(%)測定相対:20~85
Grove-レーザーPM2.5ダストセンサ(HM3301)
Seeed Studio¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷Groveシステムのレーザー粉塵検出センサ 空気中の粉塵濃度をリアルタイムかつ連続的に検出できるArduino互換のダストセンサです。0.3μm以上の粉塵を検出できます。HM3301は従来のポンピングダスト検出センサとは異なり、ファンブレードを使用して空気を駆動し、検出チャンバーを流れる空気をテストサンプルとして使用して、空気中のさまざまなサイズのダストに対してテストを実行します。安定した出力と低騒音、超低消費電力により、エアコンやインテリジェント空気清浄機、その他の空気品質関連のIoTプロジェクトに適しています。インターフェースI2C、I2Cアドレス(0x40)レンジ【PM2.5規格値】1~500μg/m3(有効範囲)、1000μg/m3(最大範囲)解像度濃度:1μg/m3(測定間隔:1秒/0.1L)動作電圧3.3V / 5V安定時間(秒)【安定時間】電源投入後:30RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~+60粒子径(μm)(3チャネル)2.5 / 5 / 10
M5Stack用PM2.5 大気質センサモジュール(PMSA003)
M5Stack¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷周囲環境の大気質を測定できるM5Stack用モジュール デジタルユニバーサル粒子状物質濃度センサPMSA003を使用して、単位体積あたりの空気中のさまざまなサイズの浮遊粒子の数を計測し、正確に空気質をモニターできるセンサモジュールです。大気質に関する重要な情報を収集し、環境を改善するための機器にリアルタイムで正確な濃度データを提供できます。 低消費電力 M5Stackのスタッキング拡張システム互換セット内容M5Stack用PM2.5 大気質センサベース(PMSA003) ×1、ネジ ×2、六角レンチ ×1寸法(mm)54×54×18.7電源USB Type-Cコネクタ(メス)分解能(μm)【最小粒度】0.3センサー【PM2.5】PMSA003(レーザー散乱法による精密測定、デジタル出力、UART通信)分解能【粒子状物質濃度】1μg/m3電源電圧(V)5測定範囲(μm)【粒子状物質】0.3~1.0/1.0~2.5/2.5~10デジタル出力I2Cインターフェース動作温度0~+40℃出力信号UART
簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iino
SIBATA(柴田科学)¥52,980税込¥58,2781台(1台)5日以内出荷生活環境中の空気の綺麗さを数値で濃度表示できる簡易モニターで、概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのに役立ちます。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・生活環境の空気中のPM2.5濃度をモニタリング ・光散乱方式を用い概ね直径2.5μm以下の微小なホコリを簡易的に測定 ・濃度に合わせてスマートフォン上に警戒色を表示用途室内空間の汚染度をPM2.5で監視。概ね直径2.5μm以下の微小なホコリを簡易的に測定型式PS-3測定範囲【PM2.5】10~600μg/m3質量(g)130電源(V)USB(Micro-B)ポートから給電(モバイルバッテリーなどを利用、電源電圧5測定項目PM2.5/温度/湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×76(突起物を除く)機能データロギング:PM2. 5、温度、湿度、測定日時(1秒~60分)通信方式USB(Micro-B)、Bluetoothデータ容量最大96件 合計520,192点検出方法光散乱方式消費電流最大200mA
プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷プッシュ可動部に独自の機構を採用することにより、軽いタッチと少ないストロークで全閉→半開→全開が可能です。従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5(※1)に対応した静電フィルター(※2)を採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。フィルター捕集効率69%(※3)(計数法)。この製品はプッシュ式レジスター(SPR-100/-150)にPM2.5対応フィルター(FR-PE100/-150)を添付した梱包形態になります。ご使用前にフィルターをセットして下さい。※1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の相称です。※2 静電フィルターとは、フィルターの極細繊維自身に電気分極を形成(エレクとレット化)させることにより、電気の力でミクロのゴミをキャッチすることができるフィルターです。※3 粒径1.0-2.0μmの大気粉じんを使用した数値です。捕集効率は保証値ではなく、フィルター単体の実測値です。また、空気中の全ての有害物質を除去できるものではありません。仕様プッシュ式・プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト
卓上PM2.5/PM10濃度測定器 BS-GM8803
bitstrong(ビットストロング)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷・レーザー光散乱技術を用いて、PM2.5とPM10の濃度を±1μg/m³の分解能で高精度に測定します。 ・検出可能な最小粒度は 0.3μm です。 ・GOOD、FAIR、BAD3段階の空気の状態が、LCDディスプレイの3色のバックライト表示され状況を一目で把握できます。さらに、照光ボタンの点滅と音で警告します。 ・PM2.5、PM10、温度、湿度をから3要素を3パターンの組み合わせで表示します。 ・PM2.5、PM10、温度、湿度の電源を入れてから現在までの最大値、最小値を表示できます。 ・確認に便利なデータ保持(表示固定)機能が付いています。 ・AC電源で長時間使用できます。用途・卓上に設置して、家庭、オフィス、工場、作業現場などの空気質をリアルタイムで監視できます。長さ(mm)135幅(mm)91.5厚さ(mm)64.8測定範囲0~5000μg/m3質量(g)152(電池込み)電源1.2V 単3型充電式ニッケル水素電池×3本、または5V 1A AC電源アダプター反応時間10s以下測定方法レーザー拡散法分解能1μg/m3最小読取値1μg/m3測定対象PM2.5、PM10空気中粒子濃度動作温度(℃)0~50動作湿度(%RH)10~90粒子径(μm)最小Φ0.3
PM2.5・CO2モニター Chicco-iino
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781台7日以内出荷生活環境中の空気の二酸化炭素濃度と概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。 室内の換気が不十分で人が多いと室内空気の二酸化炭素濃度が上がりますので、換気の良し悪しや人の密集度の目安として役立ちます。 また、温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのにも役立ちます。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・CS-1(CO2)、PS-3(PM2.5)の測定をこれ1台で ・タイマー測定が可能 バッテリー節約のための間欠運転も可能 ・ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)用途・室内空間の汚染度をPM2.5、CO2の両面から監視。・温湿度も測定可能なため温熱空間の評価も仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。型式PCX-1測定範囲粉じん(PM2.5):10~600μg/m3、二酸化炭素:360~4000ppm質量(g)約250(乾電含む)電源USB形式(micro_B)測定精度粉じん:±20%、二酸化炭素:±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象粉じん(PM2.5)、二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
ハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96
CEM¥65,980税込¥72,5781個8日以内出荷ミニパーティクルカウンターDT-96は2.0インチカラーTFT LCDディスプレイを搭載した、PM2.5およびPM10、温度、相対湿度を測定できる微粒子計測器です。 持ち運びに便利な小型サイズ、充電式リチウムバッテリを内蔵しています。仕様チャネル:2.5、10um測定範囲PM2.5:0~2000ug/m3、PM10:0~2000ug/m3質量(g)139電源充電式内蔵リチウムバッテリー温度範囲(℃)空気温度:0~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×55×38精度温度:±1℃、湿度:±5%RH 0~20%RHと80~100%RH、±3.5%RH 20~80%RH分解能1ug/m3湿度範囲0~100%RH測定ガスPM2.5、PM10
PM2.5危機の本質と対応
日刊工業新聞社¥1,500税込¥1,6501冊10日以内出荷大気汚染や健康被害などをもたらすPM2.5。最大の発生源である中国において集塵濾過、センシングから排ガス対策、電気自動車開発など日本が誇る技術で市場を拓く機運が熟してきた。その動向を整理して示す。分類専門判型B6ページ数220ジャンル経営著者名石川憲二初版年月2015/03
メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ
杉原産業¥559税込¥6151袋(1個)当日出荷非常に強力なネオジム磁石を使用したPINマグネットです。高級感のあるニッケルメッキ仕上げです。12Φ、16Φ、20Φ、25Φの4種類のサイズをご用意しました。1個、5個、10個入りの3種類があります。カラー樹脂タイプの別シリーズもございます。色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応特性超強力
パワフルマグネットフック(ネオジム磁石・回転タイプ)
サンケーキコム¥559税込¥6151個当日出荷360°回転するので天井にも取り付けることができます。材質ネオジム磁石、スチールタイプマグネット特性超強力
プラグ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ポリママルチテープ
信越ポリマー¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷柔らかいシリコーン素材の為、従来の製品より力を掛けずに巻き付ける事が出来ます。テープの色は半透明です。引っ張って巻き付ける事でシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。用途パイプの漏水部の止水補修サビ止め絶縁被覆結束滑り止め紫外線保護材質シリコーンゴム形状山型色半透明、剥離フィルム:透明伸び(%)600材質(テープ)シリコーンゴム
ストレーナー
セフティー3(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。用途ポンプパーツ。種類動力式噴霧器パーツ
切替シャワー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。用途キッチン用。仕様シャワー/泡沫切替材質ABS樹脂、黄銅タイプ首固定・ネジ込み式最高使用温度(℃)60水流切替対応
ランドリーパイプセット
RELIANCE(リラインス)(43件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス色ブラケット・キャップ:ホワイト表面処理パイプ:研磨耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
樹脂製船用電線貫通金物
船舶商事¥819税込¥9011個当日出荷から6日以内出荷舶用電線貫通金物(箱用)JIS F 8801準拠した製品です。金属性に比べて軽いです。PBT樹脂製ですので耐油性、耐薬品性、対候性、耐熱性、難燃性に優れております材質PBT樹脂色グレーガスケット合成ゴム
キッチンシャワー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。 【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較 全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。 【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして付属品M24×1めねじ用アダプター付材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM)色シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ)最高使用温度(℃)60使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
日本製 JIS規格認定 サージカルマスク 50枚入り
前田工繊(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(50枚)当日出荷日本産業規格JIS T 9001(医療用マスク クラスⅡ)に適合。 紫外線遮蔽率85.1%。 センターワイヤー入りで口元の空間を確保します。 (センターワイヤーを軽く曲げて調整して下さい) ソフトなノーズフィットで鼻のラインにピッタリ合わせられます。 日本国内のクリーンルームで生産しています。 1枚ずつ個別包装していますので衛生的です。 全国マスク工業会の正会員です。用途かぜ/花粉/ほこり/PM2.5材質本体:ポリプロピレン、ノーズフィット:ポリエチレン、耳紐:ポリエステル/ポリウレタン/ナイロン、内袋:ポリプロピレン形状プリーツ型色白入数(枚)50構造3層寸法(縦×横)(mm)約95×175包装形態個包装生産国日本対象かぜ/花粉/ほこり/PM2.5ひもタイプ耳かけ
...









![静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727239-210827-02.jpg)
![TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727196-210827-02.jpg)