カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
ねじ径
  • 1/2
  • 1/4(12)
使用流体
  • 空気(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
ブランド
  • 日東工器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む

「pm20」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインカプラ 200L型 日東工器

    ラインカプラ 200L型

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
    付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個仕様空気簡易集合配管トラスコ品番113-3926材質鋼鉄サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM材質(本体)アルミニウム質量(g)890流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19取付サイズ1/2分岐数5RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
m20 変換特集