カテゴリ
- メカニカル部品(246)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
- 制御機器(63)
- 測定用品(63)
- 切削工具(59)
- バイク純正部品(48)
- 科学研究・開発用品(28)
- 洗車・清掃(24)
- 自動車純正部品(17)
- 作業工具(17)
- 空圧工具(17)
- 自動車補修部品(16)
- 安全用品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 事務用品(8)
- 学童・教育用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- マスク(4)
- 手袋(4)
- 研磨材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 梱包用品(3)
- 機構部品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 住設機器(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 伊東電機(228)
- SMC(88)
- ホンダ(65)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(49)
- ツツミ工業(24)
- シンコー(20)
- EBM PAPST(17)
- サンドビック(15)
- シグマ光機(15)
- PROMOTE(プロモート)(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- TELEMECANIQUE SENSORS(9)
- 日東工器(8)
- 三菱電機(8)
- 京セラ(7)
- 空研(7)
- ウェッジ(7)
- TRUSCO(6)
- Sensata / Crydom(6)
- ブランドをもっと見る
「pm30」の検索結果

プラグカプラー (メネジ取付用)
(229件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
ポイントメモ(TM) 一般シリーズ フックシリーズ PM-30YH
ニチバン¥239税込¥2631個3日以内出荷サイズも豊富で幅広くお使いいただけます。用途オフィスでの伝言や覚え書きに。家庭のメモやメッセージに。カレンダー・スケジュールのチェックに。本・手帳の見出しや分類・整理に。寸法(mm)85×60色レモンイエロー備考100枚×1冊
さっと出し入れできる壁掛けポケット(書類)
コクヨ(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1冊当日出荷書類の出し入れがしやすい立体ポケット/入口が大きく開く構造になっているので、書類やプリントが片手でも入れやすく、取り出しやすくなっています。 ポケット設計/書類をタテ向きに入れても見出し面を隠さず、横向きに入れてもポケット内に埋もれません。(A4サイズの場合) 薄型設計/書類を入れてもかさばりにくい薄型設計なので、省スペースで使うことができます。 ポケット数/5ポケット。 吊り下げフック付き/壁面に吊るしてご使用いただけます。 ラベルガイド/ラベルの貼り位置が揃えやすいガイド付きです。 カラー/家庭のインテリアやオフィス現場に馴染むカラーをラインアップしました。用途浮かせてすっきりエア収納!書類やプリントの出し入れがしやすく、省スペースで使える壁掛けポケット。
ポイントマーカーシール
まつうら工業(5件のレビュー)¥459~税込¥505~1セット(24枚)ほか当日出荷30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。 自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。仕様丸型厚さ(mm)約0.1表面処理ヘアライン加工主な用途表示サイズ(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる被着材の素材金属
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ
大西工業(20件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)材質高速度工具鋼(HSS)チャック径(mm)6.35(6角軸)切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(10個)ほか当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
PM目地天井点検口 吊り金具仕様
SPG(サヌキ)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から3日以内出荷目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。公共建築協会認定品用途室内用仕様目地専用タイプ材質アルミ製色シルバータイプコインロック式仕上アルマイト処理
パーマネントマーカー
パイロット(3件のレビュー)¥90~税込¥99~1本ほか当日出荷うっかり24時間キャップを外したままでも書けて筆跡が濃く、こすれにも強い油性マーカー!作業場での長時間のキャップを外した状態でも心配がいらない心強い1本です。丸芯の為多用途でご使用いただけ、屋内、屋外共にご使用いただけます。用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品タイプシングル線幅(mm)1.0インク油性アルコール系染料インキ「CSPインキ」ペン先中字丸芯商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
アジャスター PM型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷本体はポリアミド製で、ねじ部は鋼製です。材質/仕上(本体)ナイロン/ブラック(ねじ部)鋼/黒亜鉛めっきねじピッチ(mm)1.5ねじの呼びM10
ソケットピン
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。色黒使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)
ジーベックテクノロジー¥1,788~税込¥1,967~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプ丸棒タイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ
ジーベックテクノロジー¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#220色灰直径(Φmm)3構造綾ふり適合材特にプラスチック金型
樹脂製船用電線貫通金物
船舶商事¥499~税込¥549~1個当日出荷から6日以内出荷舶用電線貫通金物(箱用)JIS F 8801準拠した製品です。金属性に比べて軽いです。PBT樹脂製ですので耐油性、耐薬品性、対候性、耐熱性、難燃性に優れております材質PBT樹脂色グレーガスケット合成ゴム
リフティングポイント
YOKE(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルトRoHS指令(10物質対応)対応
タイベック(R)保護服 パンツ
TRUSCO¥709~税込¥780~1本当日出荷繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。種別パンツ材質タイベック(R)(ポリエチレン)機能粉体防護
インナー編手袋 半指タイプ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(10双)当日出荷ムレやベタ付きを押さえ、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。細かな作業に最適な半指タイプです。長繊維を使用したシームレス編みのため、快適に作業ができます。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。用途組立・検査用。 ゴム、プラスチック手袋の使用時のムレ感を防止するインナー手袋。トラスコ品番301-7354材質ナイロン100%厚さ(mm)0.7色ホワイトサイズフリー質量(g)100入数(双)10全長(cm)15.0中指長(cm)1.5手のひらまわり(cm)16.0ゲージ数13質量(g/双組)10指タイプ指なし
樹脂サドルVP管用 マグネット付
ラクテム¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。取り付ける向きは360度調整が可能です。非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。用途VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。材質【樹脂サドル】ポリプロピレン(PP)【磁石】ネオジム/ニッケルメッキ【滑り止めゴム】CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS【留め具】SUS303ねじSUS304相当吸着力(N)56寸法D(mm)12寸法Y(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
スプラインナット
THK¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から3日以内出荷耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます種別フランジ形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックファイバー砥石 グラインダー用
SIMOTSU¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
ヘッドセットマイク
TOA¥14,980税込¥16,4781個当日出荷携帯型送信機WM-1100専用のヘッドセットマイクロホンです。付属品収納ケース×1、ウインドスクリ-ン(黒)×2トラスコ品番817-2891型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)45(コード含む)感度-41dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)仕上ヘッドバンド:ABS樹脂/黒(マンセルN1.0近似色)音圧117dB/SPL端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)指向性単一指向性
偏光拡大鏡 PM-30
ナリカ(1件のレビュー)¥7,000税込¥7,7001個4日以内出荷2枚の偏光板とプラスチックレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 偏光板を回転させて十字ニコル、平行ニコルでの観察と同時に試料を回転できる仕組みになっています。仕様台:プレパラート回転台搭載寸法(mm)約100×80×70質量(g)約105倍率約3倍口径(mm)30
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
TKF 真鍮カプラ
東海¥2,498~税込¥2,748~1袋当日出荷から翌々日出荷真鍮材質で繰り返し使用が可能です。カプラ無しタイプに使用できます。真鍮材質で繰り返し使用が可能です。 カプラー無しタイプにご使用下さい。材質本体:真鍮、パッキン:NBRゴム
スプラインマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか当日出荷から40日以内出荷特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別スプラインタイプアナログ式シリーズ111最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.3
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
プレフィルタ(一般再生用)
ミドリ安全¥69,980~税込¥76,978~1巻当日出荷から翌日出荷数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。用途外気処理。中性能フィルタの前処理用。材質ポリエステル(再生PET:70~100%)風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)100難燃性JACA No.11A-2003 クラス3適合
えいむ ブランナーマット 扇
えいむ¥659~税込¥725~1個翌々日出荷様々なジャンルのお店で使えるランチョン&テーブルマット。撥水・防汚タイプ。水洗可能(軽く手洗い)。自由にカットできます。材質PVC75%、ポリエステル25%外形寸法(mm)約445×305
...