カテゴリ

  • メカニカル部品(230)
  • 制御機器(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 自動車純正部品(17)
  • 切削工具(14)
  • 測定用品(11)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 安全用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 手袋(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm300」の検索結果

関連キーワード
393件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタン背抜き手袋 業務用ウレタン指先コート PM300-10P ベストグリップウレタン背抜き手袋 業務用ウレタン指先コート PM300-10Pベストグリップ
1,398税込1,538
1組(10双)
当日出荷
トラスコ品番693-8039【リスト】水色サイズSS全長(cm)205中指長(cm)67手のひらまわり(cm)166色(本体)ホワイトゲージ数13
マグネットブラケット(DR-PM300SE、DJ-P102R用) アルインコマグネットブラケット(DR-PM300SE、DJ-P102R用)アルインコ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
マグネットブラケットとねじのセット商品です。DR-PM300SEの無線部設置時、またDJ-P102Rの設置時に使用します。
適合機種DR-PM300SE、DJ-102RRoHS指令(10物質対応)対応
ケース 三和電気計器ケース三和電気計器
2,198税込2,418
1台
4日以内出荷
PM300用の携帯ケース(補修用)
材質エラストマー質量(g)51寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×63×28
ポリクロスマスカー TRUSCOポリクロスマスカーTRUSCO(2件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途建築湿式建材用。グリーン長さ(m)25厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)16仕様手で切断可能材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
PM目地天井点検口 吊り金具仕様 SPG(サヌキ)PM目地天井点検口 吊り金具仕様SPG(サヌキ)
4,898税込5,388
1台
当日出荷から3日以内出荷
目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。公共建築協会認定品
用途室内用材質アルミ製仕様目地専用タイプシルバータイプコインロック式仕上アルマイト処理
Dフロアタイル グリット PM-300 TChicDフロアタイル グリット PM-300TChic(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(14枚)
4日以内出荷
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)シリーズグリット厚さ(mm)9質量(kg)23タイプ300角平グリーン購入法適合
セラミックファイバー砥石 グラインダー用 SIMOTSUセラミックファイバー砥石 グラインダー用SIMOTSU
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
ポリクロスマスカー TRUSCOポリクロスマスカーTRUSCO
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。 3000mm幅が追加されました。 ビルや工場など天井の高い現場でお使いいただけます。
用途建築湿式建材用。トラスコ品番194-9024幅(mm)3000厚さ(mm)0.01質量(g)700.0長さ(m)25テープ地色グリーン材質(シート)ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルムテープ種類布テープ折幅(mm)300
Eフロアタイル グリットⅡ PM-300 TChicEフロアタイル グリットⅡ PM-300TChic
4,998税込5,498
1箱(14枚)
4日以内出荷
この商品はリサイクル原料を使用しています。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.5以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)シリーズグリットII厚さ(mm)9質量(kg)23タイプ300角平グリーン購入法適合
スプラインマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
65,980税込72,578
1台
当日出荷から40日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.3種別スプラインタイプアナログ式シリーズ111
活性炭不織布フィルター UF-APシリーズ アズワン活性炭不織布フィルター UF-APシリーズアズワン
29,900税込32,890
1巻
当日出荷から6日以内出荷
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。 空気中の様々なニオイやガス汚染物質を除去します。 カットして使用可能です。
材質ポリエステル繊維、ヤシ殻活性炭使用温度(℃)-10~80交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります)
Gフロアタイル グリットⅡ PM-300K TChicGフロアタイル グリットⅡ PM-300KTChic
21,980税込24,178
1箱(14枚)
4日以内出荷
この商品はリサイクル原料を使用しています。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.5以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)シリーズグリットII厚さ(mm)9質量(kg)23タイプ300角カイダングリーン購入法適合
PC製メスシリンダー BeHAUSPC製メスシリンダーBeHAUS
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
台の形状は多角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】集塵機付精密マイクログラインダー VPM300 アズワン【レンタル】集塵機付精密マイクログラインダー VPM300アズワン
3,798税込4,178
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
集塵機付で粉塵による環境汚染および人体への負荷を防ぎます。集塵機にはHEPAフィルターを内蔵しており、粉塵を逃がしません。ハンドピース先端部は特殊構造で防水・防塵性に優れます。回転方向を変える際には、2秒間停止し、モーターを保護します。ブラシレスモーターで低振動、低騒音です。正転逆転機能により、ドリルが食い込んだ際にも取り外しができます。
プレフィルタ(一般再生用) ミドリ安全プレフィルタ(一般再生用)ミドリ安全
95,980税込105,578
1巻
当日出荷
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。
用途外気処理。中性能フィルタの前処理用。材質ポリエステル(再生PET:70~100%)風速(m/s)(ろ過)2.5難燃性JACA No.11A-2003 クラス3適合耐熱温度(℃)100
プライムケース 大森プライムケース大森
34,980税込38,478
1箱(300枚)
3日以内出荷
三角形のスタイリッシュな形状は、商品をよりスマートで高級感のある雰囲気に演出してくれます。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
(19106)ジョイント ホンダ(19106)ジョイントホンダ(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
マルチクランプデジメーター DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチクランプデジメーターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
これ一台で「電流」「電圧」「抵抗」を計測できる 測定機能交流電流(クランプ式)、交流電圧、直流電圧、抵抗 交流検波方式/平均値整流 A/D変換方式/2重積分方式
耐電圧CTコア金属部と握り部間AC3700V、1分間印加して、異常なきこと表示最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193サンプルレート(回/s)約2測定レンジ交流電流 30A/300A(2レンジオート)(50/60Hz)交流電圧 3V~500V(4レンジオート)(50/60Hz)直流電圧 300mV~500V(5レンジオート)抵抗 300/3000Ω(2レンジオート)電池アルカリボタン電池LR44×2個レンジ切替ロータリースイッチ使用温湿度範囲0~40度、80%RH以下(但し結露がないこと)許容誤差23度±5度、80%RH以下交流電流(ACA) 0~300A(2%rdg±8dgt)交流電圧(ACV) 0~500V(2.3%rdg±6dgt)直流電圧(DCV) 0~500V(1.3%rdg±3dgt)抵抗(Ω) 0~3000Ω(2%rdg±5dgt)保存温湿度範囲-10度~60度、70%RH以下(但し結露がないこと)オートパワーオフパワースイッチON後、約10分後にパワーオフモード最大消費電力(mW)5(連続で約40時間)オーバーレンジ表示OLを表示最大測定導体径(Φmm)40電池電圧表示動作電圧以下のとき「B」マーク点灯データホールド「DH」マークが点灯し、表示をホールド使用回路電圧AC500V以下
(90001)ボルト ホンダ(90001)ボルトホンダ(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から6日以内出荷
インナー編手袋(組立・検査用) TRUSCOインナー編手袋(組立・検査用)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10双)
当日出荷
長繊維を使用したシームレス編みのため、快適に作業が出来ます。ムレやベタ付きを押さえ、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途組立・検査用。 ゴム、プラスチック手袋の使用時のムレ感を防止する下ばきに最適。ホワイト厚さ(mm)約0.7材質ウーリーナイロン(ナイロン100%)入数(双)10
ポリクロスマスカー(箱単位) TRUSCOポリクロスマスカー(箱単位)TRUSCO
24,980税込27,478
1箱(60巻)
当日出荷
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途建築湿式建材用長さ(m)25仕様手で切断可能材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルムグリーン
マスト マスプロ電工マストマスプロ電工
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ(HDZ35)質量(kg)約12長さ(m)3外径(Φmm)48.6呼称40A
業務用ウレタン指先コート ベストグリップ業務用ウレタン指先コートベストグリップ
1,298税込1,428
1パック(10双)
当日出荷から3日以内出荷
指先だけにポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。肌触りのよいシームレスナイロンを使用しているので、ムレにくく快適です。伸縮性が良く、指先までピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。
用途電気電子部品製造業・精密機器自動車部品の組立作業・品質管理作業・精密機械業・弱電・一般機械の組立検査作業材質樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ナイロン・その他ホワイト入数(双)10機能伸縮性コーティング指先コート指マチマチなしRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂成型機用角型格子マグネット スーパーツール樹脂成型機用角型格子マグネットスーパーツール(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
寸法H(mm)50仕上フラットパー:酸洗いパイプ径(Φmm)22(SUS304)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)0.4(4000G)
マルチクランプデジメーター テストリード DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチクランプデジメーター テストリードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
マルチクランプデジメーター(CPM-300)専用テストリード
質量(g)26/本先端寸法(mm)(金属部)Φ2×18コード長さ(mm)750入数2本入(赤、黒各1本)関連資料(1.44MB)
(90014)ボルト ホンダ(90014)ボルトホンダ
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
特定小電力トランシーバー アルインコ特定小電力トランシーバーアルインコ
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
技術基準適合証明取得済の無線ユニット XE1148/XE1126 を内蔵。 重機など作業用車両や各種クレーンでの同時通話に最適、交互通話の基地局にも! 各部のセパレートが可能なプロ仕様特定小電力トランシーバーです。
寸法(mm)無線機:59.8×411×34/操作:140×40×178高さ(mm)(マイク)約533質量(g)2600タイプ車載型種類特定小電力定格電圧 DC V13.8/26.4±10%保護等級無線部(連結ケーブル接続時のみ)IP65/66/67耐塵・耐水・耐浸消費電流(mA)送信時:350以下/受信定格出力時:600以下/受信待ち受け時:300以下電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)・通信方式:単信、半複信、複信送信出力10mW、1mWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.05MB)送受信周波数(MHz)421/422/440(帯特定小電力無線47ch)受信感度-14dBu(12dBSINAD)音声出力2W以上(本体スピーカ)/800mW以上(外部出力)動作温度範囲(℃)-10~+50
らくらくり~ん ヴェイル 300角平 TChicらくらくり~ん ヴェイル 300角平TChic
4,998税込5,498
1箱(14枚)
5日以内出荷
タイルの模様とテクスチャーがマッチするようなデザイン。パキッとした陰影が、空間に重厚感を与え、ラグジュアリーさを演出します。
用途屋内壁、屋内床、屋外壁、屋外床形状300角平厚さ(mm)9寸法(mm)294×294、目地共:300×300質量(kg)23/箱枚数あたり必要数:11.5(枚/m2)関連資料(6.98MB) (1.24MB)グリーン購入法適合施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床・屋外床]床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り、[屋外壁]外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直貼り)工法、リベット工法、SBH張り
(38944)カラー ホンダ(38944)カラーホンダ
599税込659
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
(90005)ボルト ホンダ(90005)ボルトホンダ
999税込1,099
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
(14775)スプリングシート ホンダ(14775)スプリングシートホンダ
219税込241
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ベルト HAMP(ホンダ)ベルトHAMP(ホンダ)(3件のレビュー)
639税込703
1本
3日以内出荷
【リビルト】 オルタネーター(ホンダ) ノーブランド【リビルト】 オルタネーター(ホンダ)ノーブランド(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
Bluetooth搭載デジタルマルチメータ 三和電気計器Bluetooth搭載デジタルマルチメータ三和電気計器
19,980税込21,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
Bluetooth4.2搭載 測定データは使用中のエクセル/AutoCADに直接転送(期間限定無償ダウンロード) 専用のアドインアプリは無償ダウンロード Bluetooth 通信機能が搭載され、手軽に測定データを転送 6000カウント 真の実効値測定(AC) 国際安全規格CAT.Ⅳ300V/CATⅢ600Vに準拠 0.8%最高確度 周波数測定(正弦波交流のみ) データホールド、リラティブ機能 オートパワーセーブ(約15分) 解除可 テストリードを収納しやすいケース付
付属品キャリングケース(C-PM300)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)99.99/999.9/9.999k/99.99k使用環境-10 ℃~ 40 ℃ 湿度は下記(結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃で80 % RH(最大)、31 ℃以上40 ℃では80 % RH から50 % RH へ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧 約3.2V許容差保証温湿度範囲23 ± 5 ℃、80 % RH 以下 結露のないこと安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ導通チェック10~50Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.0VOSSANWA BLE LINK (iOS用):iOS11以降RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(1.94MB)
(14744)スクリュー ホンダ(14744)スクリューホンダ
289税込318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ナット,タペットアジヤステイング ホンダナット,タペットアジヤステイングホンダ
169税込186
1個
翌々日出荷
らくらくり~ん パルム TChicらくらくり~ん パルムTChic
4,998税込5,498
1箱(14枚)
5日以内出荷
モネの「睡蓮」をコンセプトに作られたパルム。色彩豊かに空間を演出。機能性とカラーバリエーションも充実させたタイルです。
用途屋内壁、屋内床、屋外壁、屋外床形状300角平厚さ(mm)9寸法(mm)294×294、目地共:300×300質量(kg)23/箱枚数あたり必要数:11.5(枚/m2)関連資料(6.98MB)グリーン購入法適合施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床、屋外床]床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り、[屋外壁]外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法
(15140)オリフイスASSY.,オイルパス ホンダ(15140)オリフイスASSY.,オイルパスホンダ
829税込912
1個
3日以内出荷
らくらくり~ん フローレン 300角平 TChicらくらくり~ん フローレン 300角平TChic
4,998税込5,498
1箱(14枚)
5日以内出荷
ラテン語で「花」という意味をもつフローレンは、柔らかくて温かいイメージを持ってもらえるようなカラーをチョイスし、「さりげなく生活に寄り添いほっと落ち着ける」タイルを目指しました。
用途屋内壁、屋内床、屋外壁、屋外床形状300角平厚さ(mm)9寸法(mm)294×294、目地共:300×300質量(kg)23/箱枚数あたり必要数:11.5(枚/m2)関連資料(6.98MB) (1.24MB)グリーン購入法適合施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床・屋外床]床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り、[屋外壁]外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法
らくらくり~ん リット TChicらくらくり~ん リットTChic
4,998税込5,498
1箱(14枚)
5日以内出荷
対角線を加えただけで空間に広がりやリズムをもたらし、無際限なパターンを創出します。
用途屋内壁、屋内床、屋外壁、屋外床形状300角平厚さ(mm)9寸法(mm)294×294、目地共:300×300質量(kg)23/箱枚数あたり必要数:11.5(枚/m2)関連資料(6.98MB)グリーン購入法適合施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床、屋外床]床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り、[屋外壁]外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法