カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)

「pm317」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸内キャップ(樹脂) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    丸内キャップ(樹脂)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥432税込¥475
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質樹脂入数(個)4
  • PM ポール用金具 日東工業

    PM ポール用金具

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    翌日出荷
    取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
    セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下取付可能質量(kg)150以下
  • パイジョン(内キャップ) 内キャップ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(内キャップ) 内キャップ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥339税込¥373
    1袋(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。
    材質樹脂タイプ丸内キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • スヌーピー特殊罫 タテ罫ノート 9mm 日本ノート

    スヌーピー特殊罫 タテ罫ノート 9mm

    日本ノート
    ¥159税込¥175
    1冊
    4日以内出荷
    世界で愛されるスヌーピー学習帳。古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用しています。ひらがなと漢字の両方の科目名シール付き
    材質中紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%再生紙)サイズセミB5寸法(幅W×奥行D)(mm)179×252枚数30枚罫17行・9mmタテ罫グリーン購入法適合製本糸綴じグリーンマーク認定
  • 防犯アラーム クツワ

    防犯アラーム

    クツワ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    プーマデザインの防犯アラーム
  • 鋼ピンゲージ PM プラス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PM プラス バラ

    SK(新潟精機)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    翌々日出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
  • 鋼ピンゲージ PM マイナス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PM マイナス バラ

    SK(新潟精機)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    翌々日出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しマイナス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)0~-2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
  • 組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ Advantech(アドバンテック)

    組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    17日以内出荷から62日以内出荷
    FPM-3000シリーズは組込みタイプ・(5線式-抵抗膜方式タッチ対応)の堅牢モニタです。広範囲な動作温度への対応や耐久性を重視した設計により、産業用途における安定した表示性能を実現します。制御盤組み込み、FA設備、各種産業機器の表示用途に適しています。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。FPM-3121G :12.1インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)。FPM-3151G :15インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)。FPM-3171G :8U ラックマウント対応 17インチ SXGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)。FPM-3191G :9U ラックマウント対応 19インチ SXGA 産業用モニタ。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。・電源入力:フェニックスジャック24 VDC入力 or DCジャック12 VDC入力(※付属品:PSE電源ケーブルと電源アダプター)。★★特長(ポイント)★★。・強化ガラス+IP65認定のフロントパネルを備えたアンチグレアスクリーン。・VGA/DVI-D入力対応。・VESA マウント対応(75 × 75 mm または 100 × 100 mm)。・バックライト寿命:50000時間。・広範囲動作温度対応:-20 ~ 60 ℃。・各種認証取得:BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL。★★タッチスクリーン仕様★★。・ドライバー:Penmount 6000。・タイプ:5線式抵抗膜方式(強化ITOフィルム使用)。・インターフェース:USB & RS-232(コンボ)
    RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
  • パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機

    パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS

    伊東電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷から41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS

    伊東電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷から41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル サンドビック

    コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル

    サンドビック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    翌々日出荷
    高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
    用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
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
"pm317" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷