カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「pm520」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3次元ブラケット ハンドル付きネジ PM520L 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット ハンドル付きネジ PM520L三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
L120Φd5寸法A50寸法L36寸法MM5
SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から77日以内出荷
パイジョン用オプション ハンドル付きねじ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン用オプション ハンドル付きねじ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
締め付け頻度が多い際にご利用できる製品です。
タイプハンドル付きネジRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル付きネジ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ハンドル付きネジ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538特価
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
材質PP頭部形状六角
SNSP りん青銅六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSP りん青銅六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別全ねじ材質りん青銅頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト) ユーボン丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト)ユーボン
2,598税込2,858
1袋(10個)
3日以内出荷
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 プラスドライバーで締め付けできます。材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
SLP 六角穴付き低頭ボルト(パイロットリセスつき) NBK(鍋屋バイテック会社)SLP 六角穴付き低頭ボルト(パイロットリセスつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1パック(20個)
翌々日出荷から5日以内出荷
種別半ねじ頭部形状低頭穴の形状六角穴
鋼ピンゲージ PM プラス バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ PM プラス バラSK(新潟精機)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
鋼ピンゲージ PM マイナス バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ PM マイナス バラSK(新潟精機)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
呼び寸法に対しマイナス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)0~-2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
三脚 3段式 SIBATA(柴田科学)三脚 3段式SIBATA(柴田科学)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
最大伸長(mm)1200
ベルトサンダー(20mm)セット 空研ベルトサンダー(20mm)セット空研
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
手狭な部位の研磨やあらゆる材質の研削作業に。作業目的に応じてアーム角度の調整が可能。消音剤内蔵。ラバーグリップ採用で防振・防寒効果を発揮。作業者を保護する安全設計。非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)
用途自動車板金作業。溶接のビート削り、スポット部の削り。鉄・アルミ・ダイカスト鋳物の面取り、バリ取りにセット内容カップリングプラグ 20PM、ベルトペーパー 20×520 #60、ベルトペーパー 20×520 #80、ベルトペーパー 20×520 #120全長(mm)427質量(kg)1.6全幅(mm)114無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)20×520ベルト速度(m/min)2200空気消費量(m3/min)0.62使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8575-41振動3軸合成値(m/s2)1.1
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS伊東電機
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から41日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS伊東電機
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から41日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル サンドビックコロドリル860-PM 超硬ソリッドドリルサンドビック
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル(720) サンドビックコロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル(720)サンドビック
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
CASE,L BOTTOM    51520KPM851 ホンダCASE,L BOTTOM 51520KPM851ホンダ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
ACパワーモーラ AC中軽荷重用ローラ(標準モータ) PM486BS PM486BS-30-520-3-200-VP 伊東電機ACパワーモーラ AC中軽荷重用ローラ(標準モータ) PM486BS PM486BS-30-520-3-200-VP伊東電機
23,180税込25,498
1個
41日以内出荷
・標準モータBS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】30タイプPM486BS-30-□-3-200シリーズPM486BS電源三相200Vパイプ径(Φmm)48.6パイプ寸法(mm)520周速度(m/min)(50/60Hz)27.1/32.6ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)6.2
パワーモーラ AC重荷重用ローラ PM763BS 伊東電機パワーモーラ AC重荷重用ローラ PM763BS伊東電機
32,980税込36,278
1本
41日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは10秒ON、10秒OFFです。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605BP 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605BP伊東電機
27,980税込30,778
1本
41日以内出荷
標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-30 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-30伊東電機
16,980税込18,678
1本
41日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-20 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-20伊東電機
19,980税込21,978
1本
41日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AU 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AU伊東電機
17,980税込19,778
1本
41日以内出荷
ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-4 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-4伊東電機
16,980税込18,678
1本
41日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AU 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AU伊東電機
16,980税込18,678
1本
41日以内出荷
ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM500BS 伊東電機パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM500BS伊東電機
23,980税込26,378
1本
41日以内出荷から47日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AU-20 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AU-20伊東電機
17,980税込19,778
1本
41日以内出荷
ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-8 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-8伊東電機
28,980税込31,878
1本
41日以内出荷
標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-20-525-3-200-UR630A 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-20-525-3-200-UR630A伊東電機
34,295税込37,725
1個
41日以内出荷
・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】20タイプPM570BP-20-□-3-200シリーズPM570BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)525周速度(m/min)(50/60Hz)25.5/30.6ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)28.4
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-5-525-3-200-BR-UR630A 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-5-525-3-200-BR-UR630A伊東電機
42,655税込46,921
1個
41日以内出荷
・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】5タイプPM570AS-5-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)525周速度(m/min)(50/60Hz)5.2/6.2ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)25.6
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-10-952-3-200-UR630A 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-10-952-3-200-UR630A伊東電機
40,185税込44,204
1個
41日以内出荷
・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】10タイプPM570AS-10-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)952周速度(m/min)(50/60Hz)10.4/12.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)12.6
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-60-526-3-200-UR630A 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-60-526-3-200-UR630A伊東電機
32,205税込35,426
1個
41日以内出荷
・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】60タイプPM570AS-60-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)526周速度(m/min)(50/60Hz)62.7/75.4ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)2.5
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-10-952-3-200-BR-UR630A 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-10-952-3-200-BR-UR630A伊東電機
50,635税込55,699
1個
41日以内出荷
・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】10タイプPM570AS-10-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)952周速度(m/min)(50/60Hz)10.4/12.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)12.6