カテゴリ
- 安全用品(5)
- 切削工具(5)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- メカニカル部品(2)
- バイク部品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ウェッジ(5)
- RIKEN(理研機器)(3)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
- SMC(2)
- サンドビック(2)
- ジーベックテクノロジー(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SEED(シード)(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 富士電機(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ニッタン(NITTAN)(1)
- TOTO(1)
- AirTAC(1)
- 株洲工具(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ブランドをもっと見る
「pm5r」の検索結果

XEBEC ストーン軸付砥石
ジーベックテクノロジー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷エアー式回転工具での使用に最適。用途回転工具で使用いただけます。シャンク径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
電力計 バックライトLCD 6桁 PM5000シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Schneider Electric Power Logic PM5000 シリーズ電力計は、手頃な価格の精密測定における新しい基準です。この電力計は、スペース効率の高い単一の 96 x 96 mm ユニットで電気設備を監視するために必要なすべての測定機能を備えています。革新的な電源管理ソリューションを提供して、電力効率とコストの削減、電気ネットワークの信頼性と可用性の最大化、仕様●高さ:96mm●幅:96mm●ディスプレイのタイプ:バックライトLCD●表示桁数:6●シリーズ:PM5000アズワン品番65-7289-08
コマンドSW
富士電機¥899税込¥9891個22日以内出荷・パネルへは丸穴取付でP板と直接ドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため保守が容易。・クリック感のあるストローク3mmを確保。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
PM2.5サイクロン LD-5/5R用
SIBATA(柴田科学)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。デジタル粉じん計LD-5/LD-5Rに取り付けて使用します。用途LD-5/5R用質量(kg)0.1高さH(mm)94奥行D(mm)33幅W(mm)60
排水栓部
TOTO¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷排水栓部用途壁排水金具 Pトラップ(T6PM2/PM5R)、床排水金具 Sトラップ(T6SM2)、排水金具 Pトラップ(T6PM4/PM5)用
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源 SST-HA2050R-PM
SILVER STONE(シルバーストーン)¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現。24時間/7日終日稼働での2050W連続定格出力。SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計。モジュラーインタフェースに2 x ネイティブ12VHPWRコネクタ装備、3 xその他準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)4.34 kg出力(W)●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150mm (W) x 86mm (H) x 180mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:2050動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX2050MCPT-C適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A22A170A3.0A0.3A最小電流 (A)0A0A0A0A0Aレンジ (%)±3%±3%±3%±5%±5%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)30mV30mV60mV30mV60mVノイズレベル最小0 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ14 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ3 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ12 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧2050W: 200~240 Vrms 1650W: 103 ~ 264 Vrms1350W: 90~264 Vrms冷却システム1台の135mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)882MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PM
SILVER STONE(シルバーストーン)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷Gen5 12VHPWRPCIeコネクタを搭載し、Intel SFX12V V4.0仕様規格に適合。Cybenetics Platinum効率認証。50℃動作温度での連続出力。インテリジェントな停止機能およびシャットオフ遅延機能装備の超静音92mm FDBファン。フラットケーブルにより折り曲げや、ケーブル取回しに十分なフレキシビリティー。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデンその他GPU Support list色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.6 kg出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法125mm (W) × 63.5mm (H) × 100mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SX0850MCPT-A適合負荷範囲:最大電流 (A):20A(+3.3V)、20A(+5V)、70.8A(+12V)、3.0A(+5VSB)、0.3A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V)、0A(+5V)、0A(+12V)、0A(+5VSB)、0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、±5%(+5V)、+5/-7%(+12V)、±5%(+5VSB)、±10%(-12V)ライン制御 (%): ±1%(+3.3V)、±1%(+5V)、±1%(+12V)、±1%(+5VSB)、±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV(+3.3V)、40mV(+5V)、80mV(+12V)、40mV(+5VSB)、80mV(-12V)ノイズレベル最小0dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧180 ~ 264 Vrms冷却システム静音92mmファン出力密度(W/L)1070MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone HELA 1650R Cybenetics Platinum 1650W PCIe5フルモジュラーATX (PS2)電源 SST-HA1650R-PM
SILVER STONE(シルバーストーン)¥76,980税込¥84,6781台7日以内出荷ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計。シャットオフ遅延機能装備の超静音140mm FDBファン。全ブラックフラットケーブル設計仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCPT-A●最大 DC 出力:1650W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V1+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A137.5A3A0.3A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±5%±3%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)40mV40mV80mV40mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D)質量(kg)2.09色黒規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5型番SST-HA1650R-PM保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護、過小電圧保護コネクタ1×24/20-ピンマザーボードコネクタコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、9×8/6ピンPCIEコネクタ、2×12+4ピン12V-2×6コネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用ピンコネクタ、1×4ピンFloppyコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル18dBA(最小)効率≧89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧1650W: 103~264 Vrms、1350W: 90~264 Vrms冷却システムシングル 140mm ボールベアリングファン
トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-A2JS-ST45 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷タイプ:耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
トランシーバー用 イヤホン (オープンエア型 カールコード 30cm 2.5Φ) ES-01JS-C30 イヤホン単品 無線機 インカム 用
ウェッジ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷タイプ:オープンエア型 カールコード 30cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 カールコード 30cm 2.5Φ) ES-A2JS-C30 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷タイプ:耳掛け型 カールコード 30cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-02JS-ST45 イヤホン単品 無線機 インカム 用
ウェッジ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷タイプ:耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
メカニカルバルブ M5シリーズ
AirTAC¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から23日以内出荷排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。取付方式多位置取付ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルオープン
トランシーバー用 イヤホン (カナル型 カールコード 60cm 2.5Φ) ES-A1JS-C60 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷タイプ:カナル型 カールコード60cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
コロミル210 フライス加工用チップ(350)
サンドビック¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。用途フランジフライス加工用。高送り加工用。
光電式スポット型感知器 1種 (露出型)
ニッタン(NITTAN)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷感度補正機能付・予防保全表示機能付用途1種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】R型感知器中継器:1LRK・LK01・LK05/R型火報中継器:LRFE1・LF02【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65鑑定型式番号感第2020~15号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX2B-001・B2-C
ミニプレスセット(手動式)
RIKEN(理研機器)¥289,800~税込¥318,780~1セット4日以内出荷から5日以内出荷シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。 理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。圧力計AS100-100M
超硬ボールエンドミル 2枚刃 高性能汎用加工用
株洲工具¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷用途曲面加工、ポケット加工、R溝加工材質超硬刃数2タイプ2表面処理NaNo TiAlN コーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC~55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○刃径公差(mm)0~-0.020
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DT8C
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力400W
白金測温抵抗体、熱電対 YYK~
azbil(旧:山武)¥45,880税込¥50,4681個21日以内出荷から22日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ