カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 学童・教育用品(1)

「pm6c」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルチェンジャー(ハンド・エア) SIGNET(シグネット)オイルチェンジャー(ハンド・エア)SIGNET(シグネット)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。容量(L)(吸込)9.5タンク容量(L)10付属品サクションホース1本(1500mm)A.吸い込みメインパイプワイヤーパイプ: Φ3/8"1500mm+PVCパイプ: Φ3/8" ×厚1.5 t ×150mmB.サクションチューブ3本(耐熱120度)Φ内4.5×Φ外7×900mm(黒ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×760mm(青ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×750mm (白ナイロンパイプ)C.エアー接続プラグ:1/4カプラ20PMタイプ材質PP質量(kg)4.8外形寸法(mm)外箱:270×255×645本体寸法(mm)300×230×635使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60関連部品サクションホース(ホース+PVCパイプ):品番4695803、サクションチューブ(透明):品番4695801、サクションチューブ(白ナイロン):品番4695802、サクションチューブ(青ハード):品番4695804、サクションチューブ(黒ハード):品番4695805、エアー接続プラグ:SIGNET 品番 Y22-PM/20PM 相当危険物の類別非危険物
HGS分子構造模型セット 有機化学 丸善HGS分子構造模型セット 有機化学丸善
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から12日以内出荷
有機化学の学生実習や自己学習等に適したセットです。
HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用 三商HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用三商(1件のレビュー)
8,000税込8,800
1個
当日出荷
有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。
仕様原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個