「pm909」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼ピンゲージ PM プラス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PM プラス バラ

    SK(新潟精機)
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
  • 鋼ピンゲージ PM マイナス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PM マイナス バラ

    SK(新潟精機)
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しマイナス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)0~-2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
  • Fluke VT08 ビジュアル放射温度計計 FLUKE-VT08 フルーク(FLUKE)

    Fluke VT08 ビジュアル放射温度計計 FLUKE-VT08

    フルーク(FLUKE)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    フルーク(FLUKE)PM9092/001 50Ω同軸BNCケーブル(0.5m)
    用途ビジュアル放射温度計仕様(媒体)316SS付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード寸法(mm)204×66×76質量(kg)0.36表示IR-Fusion表示あり分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値分解能(℃)≦0.06ディスプレイ2.4インチ保証期間1年視野角50°H×37.5°V防塵防水性能IP65測定距離(最小)50cm確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%画素数120×90保管温度(℃)-20~60特性防塵、耐水作動温度(℃)-10~50空間分解能(mrad)7.6
  • Fluke VT06 ビジュアル放射温度計 FLUKE-VT06 フルーク(FLUKE)

    Fluke VT06 ビジュアル放射温度計 FLUKE-VT06

    フルーク(FLUKE)
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    フルーク(FLUKE)PM9093/001 BNC(オス)-BNC(メス)アダプター
    用途ビジュアル放射温度計仕様(媒体)316SS付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード寸法(mm)204×66×76質量(kg)0.35分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値分解能(℃)≦0.06ディスプレイ2.4インチ保証期間1年視野角50°H×37.5°V防塵防水性能IP65測定距離(最小)50cm確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%画素数120x90保管温度(℃)-20~60作動温度(℃)-10~50空間分解能(mrad)7.6