カテゴリ
- 切削工具(7)
- 電気材料(4)
- 厨房用品(3)
- 機構部品(2)
- 制御機器(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pmc-06」の検索結果

M6 中間ブラケット 06 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥259税込¥2851個当日出荷M6規格、フレーム溝に自由に取付け用途カバーの中間サポート仕様内部にM6用四角ナットが挿入されております。材質ポリアセタール[POM]質量(g)13推奨取付ボルトTSB-06-25、TSBS-06-25RoHS指令(10物質対応)対応
Cat6A用モジュラープラグ ( PMC-Cat6A ) < 圧着用 >
関西通信電線¥37,980税込¥41,7781セット(100個)8日以内出荷外径(Φmm)7.8~8.3適合サイズAWG23RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥4,698税込¥5,1681本3日以内出荷から31日以内出荷高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。 〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状コーティングnACRoねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
左右どちらの耳でも装着可能 クリップマイク付き L字プラグ 片耳用 有線イヤホンマイク
OWLTECH(オウルテック)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷シンプルな操作で使いやすい片耳イヤホンマイク。左右どちらの耳でも装着可能で周囲の音を聞きながら通話できます。現場などで作業をしながらの通話ができ、インカムに最適です。1万回の折り曲げ試験をクリア。メーカー独自の厳しい条件下で1万回の屈曲試験を行っても断線が見られなかった、耐久性の高いイヤホンです。またL字プラグが根元にかかる負荷を軽減します。高音質マイクを搭載。エレクトレットコンデンサーマイクを搭載し、高音質な通話が可能です。手元で通話などの操作が可能。マイク部分には操作用のボタンがあり、マイクのオン/オフや通話/終話、音楽の再生/停止などができます。また、クリップ付きでお好みの場所に装着できます。使用するアプリケーションによってはボタンの動作が異なる場合があります。付属イヤーピースは3サイズ。S/M/Lの3サイズで、お使いいただく方の耳にフィットするサイズをお選びいただけます。Mサイズは本体に装着済みです。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
LAN配線キット 圧着工具 ( PM-236Q1D-U ) < PMC-Cat6A(054-1)専用工具 >
関西通信電線¥21,980税込¥24,1781セット(1丁)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Cat6A用 モジュラープラグ ( PMC-RJ-45 ) < 現地成端用 >
関西通信電線¥5,398税込¥5,9381セット(1個)8日以内出荷外径(Φmm)7.0~8.5適合サイズAWG23~26RoHS指令(10物質対応)対応
M8 中間ブラケット 08 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥259税込¥2851個当日出荷M8規格、フレーム溝に自由に取付け用途カバーの中間サポート仕様内部にM6用四角ナットが挿入されております。材質ポリアセタール[POM]質量(g)17推奨取付ボルトTSB-06-25、TSBS-06-25RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形ネガチップ T-Max P 4415
サンドビック¥37,980税込¥41,7781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)6.35母材超硬材種4415
55°菱形ネガチップ T-Max P 4415
サンドビック¥33,980税込¥37,3781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
ツーリング ミーリング チャックホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷CAPTOツーリング、ミーリングチャックホルダです。トラスコ品番428-9400寸法(mm)DCBN:6、DCBX:20寸法LB(mm)52RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)118寸法BD1(mm)49寸法LPR(mm)80