カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • オフィス家具(12)
  • 作業工具(9)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 家電(5)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pmd」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ)OSG(オーエスジー)
1個
取扱停止中
多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40~43HRC)・ダイカスト用鋼(43~48HRC)・調質鋼(50~55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工仕様オイルホールあり刃数1溝数2切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SS (ストレートシャンクタイプ)OSG(オーエスジー)
1本
取扱停止中
多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40~43HRC)・ダイカスト用鋼(43~48HRC)・調質鋼(50~55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工種別オイルホール:あり刃数1溝数2切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウト金具(PMD-RC2-D30ADP 用)取付け穴Φ25用アダプタ マルヤス電業ロックアウト金具(PMD-RC2-D30ADP 用)取付け穴Φ25用アダプタマルヤス電業
449税込494
1個
当日出荷
取付穴Φ25用RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂柄ドライバセット貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバセット貫通タイプKTC(9件のレビュー)
9,198税込10,118
1セット(8本組)
当日出荷
六角ボルスター付です。(スタッビドライバ除く)。先端マグネット付です。
材質(グリップ)アセテート樹脂仕様21世紀バージョントラスコ品番373-8850セット内容樹脂柄ドライバ貫通タイプ(#1×75、#2×100、#3×150、-5.5×75、-6×100、-8×150)/樹脂柄スタッビドライバ(#2×25、-6×25)質量(g)1200種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
ストッパー締め治具 フクビ化学ストッパー締め治具フクビ化学(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ストッパー締め冶具を使用することで、楽にしっかり締め付けることが出来る。
用途マルチポスト4A型~8A型の締め付けに使用。 プラ束・マルチポスト・プラ木レンなどに共通使用。材質/仕上鉄SPHC t5.0/クロメートメッキ寸法(mm)195質量(g)100
マグネットポンプ (温水用) 三相電機マグネットポンプ (温水用)三相電機(51件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
シートポケット TRUSCOシートポケットTRUSCO
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
封筒・伝票・指示書などの仕分けができます。使いやすい壁かけ収納です。
材質本体:ナイロン、ポケット:塩ビ2018年トラスコ掲載ページ10 0633
横押し型トグルクランプ スーパーツール横押し型トグルクランプスーパーツール(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)
面付本締錠 GOAL(ゴール)面付本締錠GOAL(ゴール)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
付属品【キー】3本シリンダーGPシリンダー
樹脂柄ドライバセット 貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバセット 貫通タイプKTC(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット(8本組)
当日出荷
先端部マグネット付(SD1-M、Pを除く)
材質(グリップ)アセテート樹脂トラスコ品番373-7268セット内容クロスドライバ(No.1×75[PDD1-1]、No.2×100[PDD1-2]、No.3×150[PDD1-3])/マイナスドライバ(-5.5×75[MDD1-75]、-6×100[MDD1-100]、-8×150[MDD1-150])/スタッビドライバ(No.2×26[SD1-P]、-6×26[SD1-M])質量(g)910種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
デイリーマスク TRUSCOデイリーマスクTRUSCO
459税込505
1箱(50枚)
当日出荷
3層構造フィルター+プリーツデザインでバクテリアやほこりをブロックします。 プリーツ構造で顔に負担をかけず、ソフトなゴムで耳への負担を軽減します。 長時間つけてても痛くなりにくい平紐ウレタンゴムを使用しています。
用途唾液などの飛沫・飛散の低減に。軽作業の使い捨て用に。ほこりの多い作業現場に。製造工場・各種研究所の作業現場に。トラスコ品番216-8216種別簡易マスク材質本体:ポリプロピレン不織布(PP)、ノーズピース部:ポリエチレン(PE)、耳紐:ポリウレタン(PU)、両サイト:ポリプロピレンスパンボンド、中間層:メルトブロー寸法(mm)30(平紐ウレタンゴム幅)質量(g)200/3.2(1枚)対象バクテリア、ほこりアズワン品番64-8490-57細菌ろ過効率(BFE)95%以上微粒子ろ過効率(PFE)95%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)95%以上
面付本締錠 MDUシリーズ GOAL(ゴール)面付本締錠 MDUシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1組
当日出荷
コンパクトで取付易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。
用途玄関、勝手口、点検口などシリーズMDUシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピン
ダイヤル式防臭ヘルメット ホワイト TRUSCOダイヤル式防臭ヘルメット ホワイトTRUSCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
種類アメリカン材質帽体:ABS樹脂トラスコ品番441-8956長さ(mm)228幅(mm)221高さ(mm)162質量(g)425頭囲(cm)53~62使用区分飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
アンプ内蔵小形近接センサ:APM シリーズ azbil(旧:山武)アンプ内蔵小形近接センサ:APM シリーズazbil(旧:山武)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から38日以内出荷
● シリンダのストロークを非接触で検出できる ● 繰り返し精度が高いため位置検出のばらつきが少ない ● 禁銅対応で電池・電子部品工程などに適用可能 ● 小型で装置組み込みがしやすく、省スペース設計
用途● シリンダのストローク検出(前進・後退位置確認) ● 電池製造装置(ワインダー、組立工程など) ● 自動組立装置の位置確認・工程確認 ● 高繰り返し動作が必要な装置での位置検出種類アンプ内蔵型使用温度範囲(℃)-10~55耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間標準検出物体(mm)15×15、t=1、鉄材質(ケース)ポリアリレート樹脂電源電圧(V)DC 12/24制御出力開閉電流:30mA以下(抵抗負荷)、残留電圧:1V以下(開閉電流30mA時)、出力耐電圧:26.4Vヘッド形状消費電流(mA)10以下保護回路サ一ジ吸收、電源逆接続保護(-S:負荷短絡保護)保存温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4(リップル10%以下)応答周波数(Hz)120耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回応差動作距離の15%以下使用湿度範囲(%RH)35~85
絶縁ドライバセット KTC絶縁ドライバセットKTC
6,998税込7,698
1セット(4本)
当日出荷
PDEZA-1,2、MDEZA4,5 の4本セットです。 EN 60900(欧州統一規格)に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
トラスコ品番859-0632規格EN60900商品構成セット品
30Φ プッシュロック形スイッチ マルヤス電業30Φ プッシュロック形スイッチマルヤス電業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類非照光式ボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属
映像系変換コネクタ miniDISPLAYPORT(オス) → DISPLAYPORT(メス) 変換コネクタ エスエスエーサービス映像系変換コネクタ miniDISPLAYPORT(オス) → DISPLAYPORT(メス) 変換コネクタエスエスエーサービス
629税込692
1個
当日出荷
MiniDisplayPort オス ーDisplayPort メス の変換コネクタです。 DisplayPortケーブルで、miniDisplayPortをもつ機器との接続等に使用できます。
ブラックコネクタ形状Mini DisplayPortオス - DisplayPortメスオス形状Mini DisplayPortメス形状DisplayPort変換タイプメス - オス
パイプマシン用ダイヘッド MCC(松阪鉄工所)パイプマシン用ダイヘッドMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から6日以内出荷
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125) 友定建機サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125)友定建機
77,980税込85,778
1台
当日出荷から9日以内出荷
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)AC100定格電流(A)7消費電力(W)660電源コード(m)2.5寸法(mm)445×230×250
P/Pミキサー 長塚電話工業所P/Pミキサー長塚電話工業所
6,598税込7,258
1台
5日以内出荷
通話とPCからの再生が同時に聞けるアダプター
25Φ プッシュロック形スイッチ マルヤス電業25Φ プッシュロック形スイッチマルヤス電業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状プッシュロックきのこ形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1RoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウト金具(ADP-3022S付き) マルヤス電業ロックアウト金具(ADP-3022S付き)マルヤス電業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
スイッチの締付ナットで金具フレームを「共締め」する構造になっているので、操作盤にドリル等で取付用リベット穴・ネジ穴を追加する必要がありません。 取付穴Φ22~Φ30のスイッチに対して専用フレームを用意すると、一度スイッチをパネルから外して正確な穴径確認をして頂く必要が生じます。その手間を省くため、Φ30用本体にΦ22用アダプターリングを標準添付(Φ25用は別売)し、1種類フレームで3種類の取付穴径に対応可能としました。
適合【スイッチ】ボタン径:Φ40、パネル高:30mmまで取付穴Φ30用、Φ22用(アダプターリング)RoHS指令(10物質対応)対応
プチモール 出隅材 東リプチモール 出隅材東リ
6,398税込7,038
1箱(20個)
4日以内出荷
ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材の小口(厚み2.0mm-2.8mm)を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル寸法23.5mm×5mm(呑込み幅)×10cm(裏面両面テープ付)ケース質量(g)64
ドライバービットセット10PCS PROMOTE(プロモート)ドライバービットセット10PCSPROMOTE(プロモート)
759税込835
1セット
3日以内出荷
差込角(mm)6.35
22Φ プッシュロック形スイッチ マルヤス電業22Φ プッシュロック形スイッチマルヤス電業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状プッシュロックきのこ形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト Roadpartner(マツダ)タイミングベルトRoadpartner(マツダ)(1件のレビュー)
4,630税込5,093
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ)マルチダイヤコアBOSCH(ボッシュ)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【マルチダイヤコア】断熱材入りの複合壁に最適! ●ダイヤモンド砥粒を刃材に使用。 ●窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル等様々な材料に対応。 ●施工中に噛みこむことが少なく安全に作業できます。
用途窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ
テンショナーベアリング Roadpartner(マツダ)テンショナーベアリングRoadpartner(マツダ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
絶縁ドライバセットKTC KTC絶縁ドライバセットKTCKTC
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
電気工事、配電盤や制御盤の組み立て、自動車整備などで使用する絶縁ドライバ。国際規格IEC60900に適合。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。先端部には磁力があるため、ねじに直接触れることなく取り出すことができます。使用時は、電気用ゴム手袋など絶縁保護具も併せて使用してください。
質量(g)385寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×110×250
ダイヤフラムペイントポンプ周辺機器 墳流撹拌セット アネスト岩田ダイヤフラムペイントポンプ周辺機器 墳流撹拌セットアネスト岩田
44,980税込49,478
1セット
5日以内出荷
ガーデンパン カクダイガーデンパンカクダイ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
排水金具付き(呼40・50VU管用)。ゴム栓付き(くさりなし)。洗浄面に人工芝、砂利などを敷くことができます。
材質コンクリート
Sunon 軸流ファン SUNONSunon 軸流ファンSUNON
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYOパイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO
95,980税込105,578特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
インターフェイスモジュール ワゴジャパンインターフェイスモジュールワゴジャパン
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
コネクタ端子台( インタフェースモジュール)
マグネットポンプ ケニスマグネットポンプケニス
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備です。ポンプと配管は簡単に付け外しできますので、メンテナンスが容易に行なえます。 主要部がポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはPTFE、Oリングにはフッ素ゴムを採用しています。
比重1.1以下動作温度(℃)0~40使用粘度範囲(mm2/sec)30まで
ディジタル・パワー制御ベースボード マルツエレックディジタル・パワー制御ベースボードマルツエレック
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
MPMDP33-BASEは、dsPICマイコンを使用したパワー回路のディジタル制御を実験・学習するためのボードです。 別売の2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボード MPM4800-PMを搭載することで、LEDの調光制御や定電圧・定電流のDC-DCコンバータの実験、鉛蓄電池の充電制御、モータ制御、D級アンプなど、各種パワー回路の実験・学習ができます。 SMPS(Switched-Mode Power Supply)やディジタル・パワー変換用途向けのdsPICマイコン dsPIC33FJ16GS502(マイクロチップ製)を採用しました.処理性能は最大40MIPSで、10ビット/4MSPSのA-Dコンバータや最小分解能1.04nsのPWM出力など豊富な機能を備えています。 2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボード(別売)を搭載することで、最大2チャネルのパワー出力ができます。 出力電圧や電流、制御信号等の波形観測を容易にするため、チェック・ピンを豊富に用意しています。 DC信号やオーディオ信号、サーミスタ入力などが可能な外部アナログ入力を2チャネル備えています。また、ジャンパ切り替えによって回路構成を変更できます。 入出力コネクタには接続が容易なワンタッチ端子台 ML-700-NV(サトーパーツ製)を採用しています。 パラメータ変更や状態確認用にタクト・スイッチを三つ、16文字×2行のキャラクタ液晶モジュールを一つ.可変抵抗を二つ用意しました。 RS-232Cインターフェースを備えており、PC等との通信も可能です。 PICkit2やPICkit3などの安価なデバッガ/プログラマを直結できます。
マグネットポンプ ケニスマグネットポンプケニス
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備です。ポンプと配管は簡単に付け外しできますので、メンテナンスが容易に行なえます。
比重1.1以下動作温度(℃)0~40使用粘度範囲(mm2/sec)30まで
自吸式マグネットポンプ ケニス自吸式マグネットポンプケニス
64,980税込71,478
1個(1個)
4日以内出荷
超低騒音・超高効率で、脱着自在な自吸タンク構造採用のマグネットポンプです。マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液漏れ・腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。主要部はポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはテフロン、Oリングにはフッ素ゴムを採用したケミカル・海水仕様です。
仕様使用液温:0~60℃接続口径G1電源(V)AC100 50/60Hz動作環境0~40℃吸上高さ(m)1.3
Mini DisplayPort=>HDMIケーブル1m GOPPAMini DisplayPort=>HDMIケーブル1mGOPPA
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
Mini DisplayPort→HDMIケーブル。Mini DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像・音声信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。最大4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。4倍の表示エリアで高精細な4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。著作権保護技術のHDCP1.4に対応。Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、HDMI機器へデジタル音声出力が可能。
ケーブル長(m)約1コネクタ形状Mini DisplayPort20ピンオス - HDMI19ピンオス最大解像度3840×2160/60Hzオス形状Mini DisplayPort20ピン、HDMI19ピン変換タイプオス - オス