カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「pmds」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用) 三相電機

    自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用)

    三相電機
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    超低騒音・超高効率 斬新な自吸構造の採用によりメーカー非自吸式の PMD型マグネットポンプ(自吸タンク配置前)とほぼ同等のポンプ効率および騒音値を維持し、超低音・超効率を実現。 液モレを完全追放 マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液モレ、腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。 取外し自在の自吸タンク 脱着自在な自吸タンク構造を採用。用途に応じて自吸・非自吸を選択できます。自吸式ポンプ(PMDS型)および非自吸式ポンプ(PMD型)への変更は容易に行なうことができますが、変更する場合はご相談下さい。 液体温度による最大自吸高さが低下しない 斬新な自吸構造により液体温度によるポンプの最大自吸高さが低下しません。
    用途海水循環・化学液(一部を除く)の循環 冷却循環・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
  • パックテスト標準色 5枚組 共立理化学研究所

    パックテスト標準色 5枚組

    共立理化学研究所
    499税込549
    1袋(5枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    パックテストで使用する標準色です。標準色ケースはついていません。 複数枚必要な場合など、補充品としてご利用ください。 色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
  • 自吸式マグネットポンプ ケニス

    自吸式マグネットポンプ

    ケニス
    64,980税込71,478
    1個(1個)
    4日以内出荷
    超低騒音・超高効率で、脱着自在な自吸タンク構造採用のマグネットポンプです。マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液漏れ・腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。主要部はポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはテフロン、Oリングにはフッ素ゴムを採用したケミカル・海水仕様です。
    仕様使用液温:0~60℃接続口径G1電源(V)AC100 50/60Hz動作環境0~40℃吸上高さ(m)1.3
  • RS-232通信データタップ/データスプリッタ(ULI-250/260 シリーズ) Advantech(アドバンテック)

    RS-232通信データタップ/データスプリッタ(ULI-250/260 シリーズ)

    Advantech(アドバンテック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ULI-250/260シリーズ、通信監視、分流、ポート結合用途に対応。=========================================================。BB-9PCDT(ULI-252D)。※RS-232 通信を中断せず、PC 側または機器側の通信データを選択して監視できるデータタップ。BB-9PMDS(ULI-262D)。※1 台の RS-232 周辺機器(モデムなど)を 2 台の PC で共有するためのデータスプリッタ。BB-232CDT。※RS-232 の送受信データ(Tx/Rx)を同時に取得・監視できるシリアルデータタップ。=========================================================
    動作温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器 Advantech(アドバンテック)

    コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器

    Advantech(アドバンテック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】 RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応 ------------------------------------------------------------------------------ ■ 主な特長 通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送 高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる) 柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応 絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能 Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ 広温度モデルを用意:0~70℃ または -40~80℃ の動作温度に対応 ------------------------------------------------------------------------------ 【変換コンバータ】 型番 RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9 RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB RS-232 → RS-422 BB-422P9R 【データスプリッタ】 型番 RS-232 BB-9PMDS ------------------------------------------------------------------------------
    ポート数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用)高揚程タイプ 三相電機

    自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用)高揚程タイプ

    三相電機
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    超低騒音・超高効率 斬新な自吸構造の採用によりメーカー非自吸式の PMD型マグネットポンプ(自吸タンク配置前)とほぼ同等のポンプ効率および騒音値を維持し、超低音・超効率を実現。 液モレを完全追放 マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液モレ、腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。 取外し自在の自吸タンク 脱着自在な自吸タンク構造を採用。用途に応じて自吸・非自吸を選択できます。自吸式ポンプ(PMDS型)および非自吸式ポンプ(PMD型)への変更は容易に行なうことができますが、変更する場合はご相談下さい。 液体温度による最大自吸高さが低下しない 斬新な自吸構造により液体温度によるポンプの最大自吸高さが低下しません。
    用途海水循環・化学液(一部を除く)の循環 冷却循環・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下高さ(m)(吹上)1.3最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)8-32・12-22/10-39・16-27
  • ディジタル・パワー制御ベースボード マルツエレック

    ディジタル・パワー制御ベースボード

    マルツエレック
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷
    MPMDP33-BASEは、dsPICマイコンを使用したパワー回路のディジタル制御を実験・学習するためのボードです。 別売の2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボード MPM4800-PMを搭載することで、LEDの調光制御や定電圧・定電流のDC-DCコンバータの実験、鉛蓄電池の充電制御、モータ制御、D級アンプなど、各種パワー回路の実験・学習ができます。 SMPS(Switched-Mode Power Supply)やディジタル・パワー変換用途向けのdsPICマイコン dsPIC33FJ16GS502(マイクロチップ製)を採用しました.処理性能は最大40MIPSで、10ビット/4MSPSのA-Dコンバータや最小分解能1.04nsのPWM出力など豊富な機能を備えています。 2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボード(別売)を搭載することで、最大2チャネルのパワー出力ができます。 出力電圧や電流、制御信号等の波形観測を容易にするため、チェック・ピンを豊富に用意しています。 DC信号やオーディオ信号、サーミスタ入力などが可能な外部アナログ入力を2チャネル備えています。また、ジャンパ切り替えによって回路構成を変更できます。 入出力コネクタには接続が容易なワンタッチ端子台 ML-700-NV(サトーパーツ製)を採用しています。 パラメータ変更や状態確認用にタクト・スイッチを三つ、16文字×2行のキャラクタ液晶モジュールを一つ.可変抵抗を二つ用意しました。 RS-232Cインターフェースを備えており、PC等との通信も可能です。 PICkit2やPICkit3などの安価なデバッガ/プログラマを直結できます。
  • Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40~43HRC)・ダイカスト用鋼(43~48HRC)・調質鋼(50~55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工仕様オイルホールあり刃数1溝数2切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SS (ストレートシャンクタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40~43HRC)・ダイカスト用鋼(43~48HRC)・調質鋼(50~55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工種別オイルホール:あり刃数1溝数2切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応