カテゴリ

  • 建築金物(27)
    • 本締錠(22)
  • 測定用品(21)
    • 電気測定その他関連用品(16)
    • オシロスコープ(3)
    • クランプメーター(2)
  • 切削工具(36)
    • ストレートコレット(1)
  • 事務用品(36)
  • 制御機器(17)
  • 溶接用品(15)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 手袋(4)
  • 家電(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 作業服(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pmk」の検索結果

218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • U9 PMK 握り玉錠 美和ロック

    U9 PMK 握り玉錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。
    用途公団用住宅錠付属品鍵3本付適合扉厚(mm)36寸法(mm)スペーシング/54材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上ハンドル形状ノブ形状/標準型
  • PMKコレット 日研工作所

    PMKコレット

    日研工作所
    5,498税込6,048特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミニミニチャックの標準コレットです。
  • MIWA PMK.KR ビスツキ MIWA

    MIWA PMK.KR ビスツキ

    MIWA
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    ノブ用長座
    グリーン購入法適合
  • PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    PMK アダプタプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • MIWA UR(G3) PMK64-BL DT36 ST R MIWA

    MIWA UR(G3) PMK64-BL DT36 ST R

    MIWA
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/サムターン 右勝手適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • MIWA UR(G3) PMK64-BL DT36 ST L MIWA

    MIWA UR(G3) PMK64-BL DT36 ST L

    MIWA
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/サムターン 左勝手適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • MIWA U9(G3) PMK64-N DT36 ST L MIWA

    MIWA U9(G3) PMK64-N DT36 ST L

    MIWA
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/サムターン 左勝手適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • MIWA U9 PMK.CY DT36 ST (キー4本付) MIWA

    MIWA U9 PMK.CY DT36 ST (キー4本付)

    MIWA
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    キー数4適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • MIWA U9(G3) PMK64-N DT36 ST R MIWA

    MIWA U9(G3) PMK64-N DT36 ST R

    MIWA
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/サムターン 右勝手適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • スキスム レバーハンドル パールブラック 50PMK型 角座タイプ 永大産業

    スキスム レバーハンドル パールブラック 50PMK型 角座タイプ

    永大産業
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    ハイドア/グランドハイト対応
    パールブラック
  • MIWA PMK.CYBP (シリンダー取付座) MIWA

    MIWA PMK.CYBP (シリンダー取付座)

    MIWA(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • Sonicハイインピーダンス・アクティブプローブ PMK

    Sonicハイインピーダンス・アクティブプローブ

    PMK
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷から8日以内出荷
    PS-02はSONICを2台、PS-03はSONICを4台まで接続することができます
    用途本製品はPMK社製プローブ用の電源(プローブコントロールボックス)になります。
  • 4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル) PMK(IWATSU)

    4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)

    PMK(IWATSU)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)。 測定ケーブルの導体抵抗や接触抵抗の影響を少なくすることにより、高確度な抵抗の測定ができます。特に、低抵抗の測定に威力を発揮します。
    長さ(cm)90
  • ウインカーステーベース 2PMK POSH Faith

    ウインカーステーベース 2PMK

    POSH Faith
    899税込989
    1セット(2個)
    4日以内出荷
  • 高電圧プローブ PHV1000シリーズ PMK(IWATSU)

    高電圧プローブ PHV1000シリーズ

    PMK(IWATSU)
    42,980税込47,278
    1式ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    入力容量10~50pF入力50MΩ//7.5pF最大入力電圧1kV(rms)2kV(Pulse)減衰比100:1
  • MIWA JN PMK.CY DT36 ST (キー5本付) 美和ロック

    MIWA JN PMK.CY DT36 ST (キー5本付)

    美和ロック
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    種別シリンダーキー数5適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • MIWA UR(G3) PMK64-BF.CY DT36 ST 美和ロック

    MIWA UR(G3) PMK64-BF.CY DT36 ST

    美和ロック
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    シリンダーUR適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • MIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST L 美和ロック

    MIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST L

    美和ロック
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。左勝手
    勝手左勝手用本数鍵3本シリンダーU9適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • MIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST R 美和ロック

    MIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST R

    美和ロック
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。右勝手
    勝手右勝手用本数鍵3本シリンダーU9適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • MIWA JN PMK.CY DT36 ST (キー4本付) 美和ロック

    MIWA JN PMK.CY DT36 ST (キー4本付)

    美和ロック
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    種別シリンダーキー数4適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • MIWA UR(G3) PMK64-BF.CY DT36 ST キー5本付 MIWA

    MIWA UR(G3) PMK64-BF.CY DT36 ST キー5本付

    MIWA
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    キー数5適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • MIWA U9 PMK64.CY DT36 ST キー5本付 MIWA

    MIWA U9 PMK64.CY DT36 ST キー5本付

    MIWA
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    キー数5適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • 高電圧プローブPHV2000シリーズ PMK(IWATSU)

    高電圧プローブPHV2000シリーズ

    PMK(IWATSU)
    77,980税込85,778
    1式
    4日以内出荷から31日以内出荷
    高電圧プローブ 減衰比100:1。最大入力電圧(CAT Ⅱ)4kV(peak)
    入力50MΩ//7.5pF最大入力電圧1KV(rms)、4KV(Pulse) [CAT 1]RoHS指令(10物質対応)対応減衰比100:1
  • MIWA PR(G3) PMK64-BF.CY DT36 ST[認証ID MK無] MIWA

    MIWA PR(G3) PMK64-BF.CY DT36 ST[認証ID MK無]

    MIWA
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    認証ID付
    適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • 恒温槽対応プローブ PHTシリーズ PMK(IWATSU)

    恒温槽対応プローブ PHTシリーズ

    PMK(IWATSU)
    279,800税込307,780
    1式ほか
    5日以内出荷から19日以内出荷
    世界最高クラスの使用温度範囲-55℃~+155℃を実現。従来、非常に困難だった高低温に設定された恒温槽内の電子回路へのプローブ接続を可能にしました。 高低温下で使用可能なプローブにより、環境試験における測定評価が大幅に改善されます。
    温度範囲(℃)-55~155ケーブル長(m)2周波数帯域(MHz)350(-3dB)最大入力電圧400Vrms(1250V過渡過電圧)、300VrmsCATⅡ
  • MIWA PR(G3) PMK64-BF.CY DT36 ST (キー4本付) MIWA

    MIWA PR(G3) PMK64-BF.CY DT36 ST (キー4本付)

    MIWA
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    キー数4適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • BumbleBee用プローブ・コントロール・ボックス PMK(IWATSU)

    BumbleBee用プローブ・コントロール・ボックス

    PMK(IWATSU)
    129,800税込142,780
    1式
    8日以内出荷から9日以内出荷
    PS-02はBumbleBeeを2台、PS-03はBumbleBeeを4台まで接続することができます。
  • 広帯域・高電圧差動プローブ BumbleBeeシリーズ PMK(IWATSU)

    広帯域・高電圧差動プローブ BumbleBeeシリーズ

    PMK(IWATSU)
    689,800税込758,780
    1式ほか
    9日以内出荷から23日以内出荷
    400MHz,2kV差動入力(1kV同相入力)対応の広帯域・高電圧差動プローブです。高い同相信号除去比
    入力容量50Ω周波数帯域(MHz)DC~400耐電圧(V)入力:2000(DC+ACpk差動入力)、2000(DC+ACpk同相入力)
  • 電圧プローブ(10:1) PMMシリーズ PMK(IWATSU)

    電圧プローブ(10:1) PMMシリーズ

    PMK(IWATSU)
    37,980税込41,778
    1式
    12日以内出荷から22日以内出荷
    500MHz位までの広帯域を持つオシロオシロスコープに最適でコンパクトなプローブです
    減衰比10:1
  • 表面実装用プローブSMPシリーズ PMK

    表面実装用プローブSMPシリーズ

    PMK
    39,980税込43,978
    1セット
    21日以内出荷
    SMPシリーズは表明実装基板用のプロービングに適したオシロスコープ用の電圧プローブです。近接した2.54mmピッチのピンに連続で並べることが可能で、薄型を実現したことにより、狭い基板間のプロービング、装置内のプロービングが簡単にできるようになっています。プローブの先端は、0.64mm角型、0.8mm丸形ピンに適合するため、表面実装基板等、狭小なターゲットに確実にコンタクトすることができます。
    用途表面実装部品(SMD)のプロービングケーブル長(m)1.3入力電圧最大30Vrms
  • 高電圧プローブ PHV6××シリーズ PMK(IWATSU)

    高電圧プローブ PHV6××シリーズ

    PMK(IWATSU)
    149,800税込164,780
    1式ほか
    16日以内出荷から50日以内出荷
    入力容量10~50pF減衰比100:1
  • 高電圧プローブ(1000:1)PHV4002シリーズ PMK(IWATSU)

    高電圧プローブ(1000:1)PHV4002シリーズ

    PMK(IWATSU)
    449,800税込494,780
    1式ほか
    16日以内出荷から61日以内出荷
    入力100MΩ//3pF最大入力電圧20KV(DC+Acpk)40KV(Pulse)減衰比1000:1
  • ペイントマーカー プロ用中字 サクラクレパス

    ペイントマーカー プロ用中字

    サクラクレパス(25件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    油性顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
    軸径(Φmm)15全長(mm)140.2タイプシングル線幅(mm)2インク油性顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
  • 工業用ペイントマーカー油性中字 TRUSCO

    工業用ペイントマーカー油性中字

    TRUSCO(1件のレビュー)
    139税込153
    1セット(3本)
    当日出荷
    色目は鮮明な発色でアイマーク作業等、認識しやすく調合にしています。下地が見えない隠蔽性をもち、黒い物にもくっきり色が定着します。ペン芯も硬さを保ちながら滑らかな書き味を実現しました。臭いが少なく、安全性の高いアルコール系インキを使用しています。製造産業用、プラント工事、建築現場、多方面使用用途にハードに使えるペイントマーカーです。金属、ガラス、プラスチック等材質を選ばず綺麗にマーキングできます。
    用途工業用素材・部品へのマーキング用。商品タイプ使い切り本体インク不透明油性アルコール系インキ線の太さ中字使用温度範囲(℃)-20~1002018年トラスコ掲載ページ7 0406
  • 低容量パッシブ・プローブ(プローブ・ヘッド径:  2.5 mm ) PMK(IWATSU)

    低容量パッシブ・プローブ(プローブ・ヘッド径: 2.5 mm )

    PMK(IWATSU)
    43,980税込48,378
    1式
    22日以内出荷
    PMLシリーズ・パッシブ・プローブは、ハイ・インピーダンス(10MΩ)仕様とロー・インピーダンス仕様(500Ω/5kΩ)の2種類があり、LSIの高集積化によるプロービングのトラブルを回避するツールも数多く取り揃えております。
  • Sonicハイインピーダンス・アクティブプローブ PMK

    Sonicハイインピーダンス・アクティブプローブ

    PMK
    739,800税込813,780
    1セット
    31日以内出荷
    Sonic4000は4GHzの広帯域対応のハイインピーダンスアクティブプローブです。
    用途シリアル通信、水晶発振器、ALLシンセサイザ、高周波小信号アンプ、スぺクトラムアナライザと組み合わせた信号純度や歪み解析、ネットワークアナライザを用いたアンプなどの入出力インピーダンス特性、周波数特性解析、差動インターフェースのコモンモードノイズ測定など入力電圧(V)最大20入力インピーダンス1MΩ//0.6pF周波数特性(-3dB)DC~4GHz入力レンジ±8V
  • アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
    検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2mm不透明体適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定質量(g)約3種類小型・コネクタ内蔵式繰返し精度(mm)0.01以下材質(ケース)PBT絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~80短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)0.05以下出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~85材質(表示部)ポリカーボネート耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
  • アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
    検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー(U9) 美和ロック

    シリンダー(U9)

    美和ロック(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!
    検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明体