カテゴリ
- 制御機器(7)
- 保管用品(6)
- 機構部品(4)
- 電気材料(3)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CREE(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- LION (ライオン事務器)(1)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- SMC(2)
- サカエ(6)
- サンカ(1)
- シグマアルドリッチ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- パナソニックデバイスSUNX(1)
- プロセブン(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- 富士電機機器制御(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- 未来工業(4)
エコロジープロダクト







プラモール(テープ付)
未来工業(36件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(5本)当日出荷から3日以内出荷釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767137-230329-02.jpg)
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート保護構造IP64(IEC)検出距離(mm)6(固定)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2不透明投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応検出対象不透明体






プラモール(VVFケーブル用モール)
未来工業(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(5本)当日出荷から3日以内出荷豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML416-OR
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,112税込¥1,2231個当日出荷パイジョン専用クランプレバー。六角レンチ不要・位置調整かんたん!色オレンジ寸法EM4寸法DΦ10寸法F45寸法G14寸法A6寸法B16寸法CΦ7寸法HΦ9寸法J43寸法I14
パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML416-S
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,112税込¥1,2231個翌々日出荷パイジョン専用クランプレバー。六角レンチ不要・位置調整かんたん!色シルバー寸法EM4寸法DΦ10寸法F45寸法G14寸法A6寸法B16寸法CΦ7寸法HΦ9寸法J43寸法I14
隔壁ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状隔壁ユニオンエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML410-S
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,112税込¥1,2231個5日以内出荷パイジョン専用クランプレバー。六角レンチ不要・位置調整かんたん!色シルバー寸法EM4寸法DΦ10寸法F45寸法G14寸法A6寸法B10寸法CΦ7寸法HΦ9寸法J43寸法I14
パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML410-OR
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,112税込¥1,2231個5日以内出荷パイジョン専用クランプレバー。六角レンチ不要・位置調整かんたん!色オレンジ寸法EM4寸法DΦ10寸法F45寸法G14寸法A6寸法B10寸法CΦ7寸法HΦ9寸法J43寸法I14




グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型6mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥14,980税込¥16,4781箱(1本)14日以内出荷から36日以内出荷安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF




グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型3mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥14,980税込¥16,4781箱(1本)14日以内出荷から36日以内出荷安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF
レンジストッパー(耐震荷重25kgまで・4個入) PML-N3404-W ホワイト
プロセブン¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷震度7クラス耐震試験合格品。電子レンジはほぼ10kg以上の重さがあり、地震やアクシデントで転倒・落下した場合、非常に危険です。こちらのキッチン用レンジストッパーは、軽くて衝撃に強いポリカーボネート素材のL字型プレートを使用し、プロセブン耐震マットで対象物をしっかりと固定。震度7クラスの地震から電子レンジやオーブンレンジ等の転倒・落下を防ぎます。耐震荷重:25kgまで
レンジストッパー(耐震荷重25kgまで・4個入) PML-N3404-B ブラック
プロセブン¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷震度7クラス耐震試験合格品 。電子レンジはほぼ10kg以上の重さがあり、地震やアクシデントで転倒・落下した場合、非常に危険です。 。こちらのキッチン用レンジストッパーは、軽くて衝撃に強いポリカーボネート素材のL字型プレートを使用し、プロセブン耐震マットで対象物をしっかりと固定。 。震度7クラスの地震から電子レンジやオーブンレンジ等の転倒・落下を防ぎます。 。耐震荷重:25kgまで。 ※本製品を使用される設置物のサイズ・重量をよくお確かめください。 ※設置物の形状により使用できない場合があります。 ※本製品は、オーブンレンジ・電子レンジ等の横滑り・転倒を最小限に抑える商品です。本製品使用により発生した破損事故や、転倒による損害に対し責任を負うものではありません。 ※フッ素加工等、セロハンテープが貼り付かない撥水性のある設置面には取り付けができません。また、水まわりでの設置は避けてください。
インボックス
サンカ¥6,398税込¥7,0381セット(4個)当日出荷から6日以内出荷カラーボックスやラックにぴったり、広い空間を仕切って使いやすくするアイテム。すっきり無駄のない、まっすぐな角型ボックス。ぴったりフィットしてずれにくい積み重ね方式。三面持ち手付きで、出し入れや持ち運びがラクラク。フタ付きセットなので、中を隠せてモノの増えすぎ予防効果。フタは天板やトレーとしても使用でき小物を置けて便利。用途収納ボックス、蓋付き収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。インボックス フタ付き ボックス。プラケース 衣類ケース。


中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1800mm・4段タイプ)
サカエ¥54,980~税込¥60,478~1台5日以内出荷三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)仕様組立式タイプ連結棚段数4均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)250、(棚1連当り)1250グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250


中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1800mm・4段タイプ)
サカエ¥79,980~税込¥87,978~1台5日以内出荷三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)高さ(mm)1800段数4耐荷重(kg/段)250棚段数4グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250均等耐荷重(kg/段)250


中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1500mm・4段タイプ)
サカエ¥53,980~税込¥59,378~1台5日以内出荷三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)棚段数4グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250


中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ)
サカエ¥48,980~税込¥53,878~1台5日以内出荷三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)棚段数4グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250


中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1500mm・4段タイプ)
サカエ¥73,980~税込¥81,378~1台5日以内出荷三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)高さ(mm)1500材質(本体)スチール段数4耐荷重(kg/段)250棚段数4グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250均等耐荷重(kg/段)250


中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ)
サカエ¥64,980~税込¥71,478~1台5日以内出荷三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)高さ(mm)1200材質(本体)スチール棚段数4グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250均等耐荷重(kg/段)250
キルト用ラメ糸
日本紐釦貿易¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷高級感があるので上品なキルトラインに仕上がります。 クリスマス用の作品などによく合います。材質ポリエステル100%長さ(m)300生産国日本繊度(dtex)219
アンモニア性窒素標準液 1,000ppm 01-4268-6-100ML-J
シグマアルドリッチ¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷容量(mL)100コード【SAP】01-4268-6-100ML-J保存環境室温アズワン品番89-0757-28危険物の類別非危険物CAS登録番号12125-02-09
Cree 中出力LED XLamp ML-E シリーズ 表面実装 PLCC-4
CREE¥969~税込¥1,066~1袋(10個)8日以内出荷レンズ形状正方形ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージPLCC 4放射束(mW)1600実装タイプ表面実装
オフィスユニット
LION (ライオン事務器)¥51,980税込¥57,1781台41日以内出荷オフィスの様々なシーンをスマートにトータルコーディネートできるシステム収納庫です。付属品カギ付仕様メールトレー2枚付・名刺差し(タック式)2個付種別メールロッカー型(2列1段)材質本体: スチール・粉体塗装(ホワイト)質量(kg)17.5色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×400内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)右扉413・左扉422×410×340設置形態上置専用グリーン購入法適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767137-230329-02.jpg)