カテゴリ
- 科学研究・開発用品(112)
- 制御機器(15)
- 電気材料(7)
- 学童・教育用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ERECTA(エレクター)(105)
- AMPHENOL(19)
- 山本化学工業(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- アズワン(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- Aron(アロン化成)(2)
- コクヨ(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- FACOM(1)
- LEPLUS(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
「pmms」の検索結果

Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, パネルマウント, BU-12PMMS-LC7001
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷UL認定.BD及びBUタイプはメーカー品番を示します。.AmphenolLTW標準サイズオスパネル取り付け丸型レセプタブルコネクタ.オス/メスコンタクトタイプのAmphenolLTW標準サイズバヨネットロックオスパネル取り付けコネクタです。はんだコンタクト付属の頑丈な防水パネル取り付けコネクタにより組み立てが簡単になります。耐久性と耐摩耗性に優れたパネル取り付けコネクタ(黒のナイロンボディ、IP67等級、緩み止めナットが付属)が必須になる屋外でのさまざまな過酷な用途に適しています。シーリングキャップなしで最大4mmまでの厚さのパネルを使用する場合に最適です。.IP67動作温度範囲:-40→+105℃挿抜回数の耐久性:1000回BDタイプ5A、BUタイプ2A定格はんだコンタクトバヨネットロック:2個所極数12ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)500定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型バヨネット実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PMMS-SH8B30
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様コネクタ A = Male M12長さ = 300mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc導体材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 活性炭フィルター
アイリスオーヤマ¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷PM2.5対応空気清浄機25畳用(PMMS-DC100)に使用する特殊加工活性炭フィルター(脱臭フィルター)です。適合本体PMMS-DC100材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 集塵フィルター(HEPAフィルター)
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷花粉等のアレル物質や、PM2.5やウイルス等の微粒物質を取り除きます適合本体PMMS-DC100
薄型固定具 M2サラネジ ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥14,980税込¥16,4781袋当日出荷薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。用途結束バンドの固定。トラスコ品番825-7285材質ナイロン66色ナチュラル質量(g)161使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5固定方法M2サラネジ適合バンド幅(mm)2.3、2.5使用場所屋内
キャンパス 青色シートで覚える暗記用シート
コクヨ¥259税込¥2851セット翌々日出荷シート単品品番/青色シートで覚える暗記用ペンセットのシート単品品番です。青色には集中実感効果があることが報告されており、暗記をサポートします。落としにくい暗記用シート/暗記用青色シート小は切り込みでページに固定できるので落としにくく、また本を閉じても目印になります。3枚入り/シート小(英単語集サイズ)2枚と、ノート1ページ分を丸ごと隠せるシート大(下敷き・ノートサイズ)1枚の計3枚入りなので、複数の参考書で使用したり、学習の仕方に応じて使い分けたりすることができます。仕様シート厚さ:0.2mmセット内容暗記用シート大(H244xW172mm)・暗記用シート小(H160xW100mm)材質シート:PET
iPad Pro 2018 11インチ 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 反射防止・衝撃吸収 指紋防止
LEPLUS¥459税込¥5051個当日出荷[日本製]特殊層により衝撃、キズから画面を保護/低反射で映り込みを軽減/抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付付属品埃除去シール/クリーニングクロス材質本体:PET、接着面:シリコン膜対応機種iPad Pro 2018年モデル 11インチ適合サイズ11インチ表面硬度2H特性反射防止・衝撃吸収・抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止
薄型固定具 M3サラネジ
PANDUIT(パンドウイット)¥87,980税込¥96,7781箱(5000個)翌々日出荷薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。用途結束バンドの固定材質ナイロン66色黒質量(g)143使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5固定方法M3サラネジ適合バンド幅(mm)2.3、2.5使用場所屋内
M8 4PIN PANEL M CONN M PIN WITH UL1007 W
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様センサ・スイッチケーブル・コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ AUシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 レセプタクル
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 2AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = AUハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ AUシリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 レセプタクル
AMPHENOL¥659税込¥7251個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 2AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = AUハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, オス, 9極
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル コア数:3 1セット 10個入
AMPHENOL¥9,598税込¥10,5581セット(10個)7日以内出荷The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 male circular connector which has 3 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system仕様●入数:1トレイ(10個入り)●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3アズワン品番65-7400-10
センサアクチュエータケーブル コア数:3
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:231-0142アズワン品番65-7400-07
産業用丸形コネクタ 5極 M12 パネルマウント
AMPHENOL¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コード番号:237-2750アズワン品番65-7496-77
産業用丸形コネクタ 8極 M12 パネルマウント
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コード番号:237-2761アズワン品番65-7500-07
空気清浄機 別売品フィルター
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷空気清浄機PMMS-AC100-P、PMAC-100-S-Pに使用する集塵フィルターです。 設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。用途空気清浄機(PMAC-100)に使用する集じんフィルタートラスコ品番471-4521材質ポリプロピレン、ポリエステル交換目安開封後約2年対応機種PMAC-100・PMAC-100-S・MSAP-AC100・RMDK-40本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×18×390
セプタム付スクリューキャップ(ND18)-60~200℃ 2mm 透明/青 ソフト/銀 6PMSC18-ST2シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥219,800税込¥241,7801ケース(10セット×100個)4日以内出荷仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)(-60~200℃)●厚さ:2mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:18mm●キャップ材質:スチール●入数:1000個入アズワン品番67-2989-45
セプタム付スクリューキャップ(ND18)-60~200℃ 2mm 透明/青 ソフト/銀 6PMSC18-ST2シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥27,499税込¥30,2491箱(100個)4日以内出荷仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)(-60~200℃)●厚さ:2mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:18mm●入数:100個入材質スチールアズワン品番67-2988-42
スーパーエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm P MS1220P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥57,980~税込¥63,778~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1212
304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1892mm P MSS610SPシリーズ
ERECTA(エレクター)¥159,800~税込¥175,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)606
スーパーエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm P MS760P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥45,980~税込¥50,578~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)758
スーパーエレクター・シェルフ W605×D460×H1384mm P MS610P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥39,980~税込¥43,978~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)605
304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H2197mm P MSS610SPシリーズ
ERECTA(エレクター)¥169,800~税込¥186,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。仕様DB無材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)606
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ MS910P2200シリーズ【W910×D460×H2197mm】
ERECTA(エレクター)¥66,980~税込¥73,678~1台7日以内出荷から9日以内出荷品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。用途物品棚高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)910
スーパーエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm P MS910P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥47,980~税込¥52,778~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)910
スーパーエレクター・シェルフ W758×D460×H2197mm P MS760P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥64,980~税込¥71,478~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)758
スーパーエレクター・シェルフ W758×D460×H1587mm P MS760P1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥57,980~税込¥63,778~1台7日以内出荷から9日以内出荷抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。仕様DB無材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)758