カテゴリ
- 制御機器(12)
- 電気材料(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pmms」の検索結果

Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PMMS-SH8B30
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様コネクタ A = Male M12長さ = 300mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc導体材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 活性炭フィルター
アイリスオーヤマ¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷PM2.5対応空気清浄機25畳用(PMMS-DC100)に使用する特殊加工活性炭フィルター(脱臭フィルター)です。適合本体PMMS-DC100材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 集塵フィルター(HEPAフィルター)
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷花粉等のアレル物質や、PM2.5やウイルス等の微粒物質を取り除きます適合本体PMMS-DC100
薄型固定具 M2サラネジ ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥14,980税込¥16,4781袋当日出荷薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。用途結束バンドの固定。トラスコ品番825-7285材質ナイロン66色ナチュラル質量(g)161使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5固定方法M2サラネジ適合バンド幅(mm)2.3、2.5使用場所屋内
キャンパス 青色シートで覚える暗記用シート
コクヨ¥259税込¥2851セット翌々日出荷シート単品品番/青色シートで覚える暗記用ペンセットのシート単品品番です。青色には集中実感効果があることが報告されており、暗記をサポートします。落としにくい暗記用シート/暗記用青色シート小は切り込みでページに固定できるので落としにくく、また本を閉じても目印になります。3枚入り/シート小(英単語集サイズ)2枚と、ノート1ページ分を丸ごと隠せるシート大(下敷き・ノートサイズ)1枚の計3枚入りなので、複数の参考書で使用したり、学習の仕方に応じて使い分けたりすることができます。仕様シート厚さ:0.2mmセット内容暗記用シート大(H244xW172mm)・暗記用シート小(H160xW100mm)材質シート:PET
iPad Pro 2018 11インチ 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 反射防止・衝撃吸収 指紋防止
LEPLUS¥459税込¥5051個当日出荷[日本製]特殊層により衝撃、キズから画面を保護/低反射で映り込みを軽減/抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付付属品埃除去シール/クリーニングクロス材質本体:PET、接着面:シリコン膜対応機種iPad Pro 2018年モデル 11インチ適合サイズ11インチ表面硬度2H特性反射防止・衝撃吸収・抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止
薄型固定具 M3サラネジ
PANDUIT(パンドウイット)¥87,980税込¥96,7781箱(5000個)翌々日出荷薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。用途結束バンドの固定材質ナイロン66色黒質量(g)143使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5固定方法M3サラネジ適合バンド幅(mm)2.3、2.5使用場所屋内
M8 4PIN PANEL M CONN M PIN WITH UL1007 W
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様センサ・スイッチケーブル・コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ AUシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 レセプタクル
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 2AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = AUハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ AUシリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 レセプタクル
AMPHENOL¥659税込¥7251個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 2AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = AUハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, オス, 9極
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
空気清浄機 別売品フィルター
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷空気清浄機PMMS-AC100-P、PMAC-100-S-Pに使用する集塵フィルターです。 設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。用途空気清浄機(PMAC-100)に使用する集じんフィルタートラスコ品番471-4521材質ポリプロピレン、ポリエステル交換目安開封後約2年対応機種PMAC-100・PMAC-100-S・MSAP-AC100・RMDK-40本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×18×390