カテゴリ
- 制御機器(151)
- 自動車純正部品(83)
- バイク純正部品(78)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
- 配管・水廻り設備部材(59)
- 塗装・養生・内装用品(44)
- 農業機械(40)
- 自動車補修部品(35)
- 科学研究・開発用品(28)
- 作業工具(28)
- パソコン/周辺機器(25)
- メカニカル部品(20)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 事務用品(14)
- 機構部品(12)
- 切削工具(12)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 防災用品(9)
- 電動工具(9)
- 物流用品(6)
- 厨房用品(6)
- カー用品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 電気材料(4)
- オフィス家具(4)
- 安全標識(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 溶接用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(67)
- IDEC(和泉電気)(47)
- ニッサン(44)
- RS PRO(44)
- エムオースプレーイング(42)
- SMC(35)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- MAZDA(マツダ)(25)
- KTC(24)
- ホンダ(24)
- 日東工業(16)
- 大阪ケミカル(12)
- NSK(日本精工)(10)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- エレコム(9)
- コガネイ(9)
- MAC8(マックエイト)(9)
- 永田製作所(8)
- AIR MASTER(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pn-01」の検索結果

ライフル噴口 PN-1
永田製作所¥16,900税込¥18,5901台3日以内出荷レバーを握ることにより任意のスプレーパターンに変化させることができ、片手でストレート、ワイド、ストップと操作性が高く遠近自在の防除作業にすばやく対応できます。 また、一定噴霧角度の作業にはカンが装備されておりレバーをはなしても防除作業ができます。全長(mm)290質量(g)540機能ストップ機能/切替機能水量(L/min)【直射】5.5/6.5/7.3/8.0、【噴霧】3.0/3.5/3.7/4.0到達距離(m)【直射】9.0/9.5/10.0/10.5、【噴霧】3.5/4.0/4.5/5.0圧力(MPa)1.5/2.0/2.5/3.0(噴霧状態)
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌日出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、メタリック塗料・パール塗料・クリアー塗料(小面積)・車両用ウレタン塗料用、自動車補修・建具・家具・プラスチック・その他補修業向け材質真鍮
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、ラッカー塗料・ウレタン塗料・強溶剤系塗料・メラミン塗料(高希釈)用、建築仕上げ・建具・家具・エレベーター等内装仕上げ塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個欠品中ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(2液)・強溶剤系塗料・ラッカー塗料・メラミン塗料用、建築仕上げ・金属・機械・焼付塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.2
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、主に一般外壁塗料や屋根の上塗り(薄膜)塗料向けに使用します。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(厚膜)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・水性塗料・フッ素塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.8
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(1液)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・カシュー塗料・アンマートン塗料・プラサフ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.5
オイルプラグ PN・PO PN-1/8
イマオコーポレーション¥219税込¥2411個3日以内出荷・POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。その他通気穴なし材質フェノール樹脂色ブラック質量(g)4寸法L(mm)9寸法H(mm)16寸法W(mm)19締付トルク(N・m)4~6ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(中粘度・水性等)塗料向けに使用します。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、EP塗料・OP塗料・ジンク塗料・錆止め塗料・鉛丹塗料・VP塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)2.5
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(低粘度)塗料向けに使用します。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、AEP塗料・OP塗料・フタル酸塗料・ジンク塗料・錆止め塗料用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)2
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の下塗り(錆止め)塗料や瓦用塗料等向けに使用します。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、タールエポ塗料・錆止め塗料・EP塗料・ジンク塗料・変性エポキシ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)3
ABAC PN-1Aスプレーガンセット(自在継手付き)
エムオースプレーイング¥96,980税込¥106,6781式3日以内出荷ABAC温風低圧塗装機SG-2500、3001に標準付属するノンブリード型(引金を戻すとエアーが止まる)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、カップの向きが変えられる自在継手を標準付属しております。用途ABAC温風低圧塗装機SG-2001、SG-2500、SG-3001用スプレーガンノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット
ダイワアドテック¥299~税込¥329~1個当日出荷から10日以内出荷取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。材質SS400相当表面処理三価クロメート処理品
ライフル噴口PN-1 (G1/4)
永田製作所(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷用途環境衛生、白アリ駆除、畜舎、車、農業洗浄、漁業洗浄等。全長(mm)270タイプ動力本体質量(g)550最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)10以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.7出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
ABAC PN1A用空気弁
エムオースプレーイング¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品です。 こちらは、部品表図番(26)の部品です。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品仕様PN-1A用、部品表図番26材質アルミ
ABAC PN1A用弁圧縮スプリング
エムオースプレーイング¥559税込¥6151個3日以内出荷ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品です。 こちらは、部品表図番(22)の部品です。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品仕様PN-1A用、部品表図番22材質スチール
粘着EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系長さ(mm)300形状角幅(mm)30色黒使用温度範囲(℃)-20~80寸法(幅W×長さL)(mm)30×300RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム Sharp 電子ノート WG-PN1 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シャープ 電子ノート WG-PN1寸法(mm)89.8×127.8取付方式シリコン吸着枚数1枚特性ブルーライトカット/反射防止
キズかくしカラーペン
高森コーキ¥319税込¥3511本(10g)当日出荷から5日以内出荷浅いキズ向け キズに塗るだけで簡単補修。 木部のすりキズ補修ペン。 重ね塗りで濃さが調節できます。危険物の類別非危険物
液晶保護フィルム Sharp 電子ノート WG-PN1 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Sharp 電子ノート WG-PN1寸法(mm)89.8×127.8取付方式シリコン吸着入数1枚特性反射防止 指紋防止
パイプクッション つるつる
カーボーイ(1件のレビュー)¥799税込¥8791本翌々日出荷パイプに被せてクッション性抜群!。表面に光沢のある「つるつる」タイプと、マットな仕上がりの「ザラザラ」タイプがありますので、用途に使い分けて利用できます。切れ目の無い仕様です。用途ステンレスパイプの保護に。パイプハンガーの滑り止めに。材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)1000色ブラック表面「つるつる」タイプ
スプーン(スヌーピー)
スリーライン¥699税込¥7691個当日出荷子供から大人まで、世界中の人々に愛されている人気者のスヌーピーが可愛い食器になりました。子供向けメニューにピッタリの食器です。用途保育、病院種別スプーン材質メラミン寸法(mm)146対応食器洗浄機、消毒保管庫
液晶保護フィルム Sharp 電子ノート WG-PN1 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シャープ 電子ノート WG-PN1寸法(mm)89.8×127.8取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
樹脂製幅広ノズル
GREAT TOOL¥679税込¥7471個当日出荷工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。ブロ-を帯状に吐出し、乾燥に最適です。用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
ゲルクリーナーペン
エクシール¥6,998税込¥7,6981セット(5本)当日出荷プリント基板やデバイスのほこり除去に最適な異物採取用粘着ペンです。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ゲル部のみ、シリコーンを使用していません。ゲル部のみ、食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。用途基板やデバイスのほこり除去、細かい部品のピッキングに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 1.3A, 2 x 1.25 x 0.9mm, LQM21PN1R0NGRD
MURATA(村田製作所)¥249税込¥2741袋(10個)翌々日出荷仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1.3A●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.25×0.9mm●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 82.5mΩ●シリーズ: LQW21P_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 50MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ0805 LQW21P_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0×1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
...