カテゴリ
- 農業機械(404)
- 制御機器(181)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 作業工具(23)
- 事務用品(21)
- 自動車補修部品(20)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 切削工具(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 物流用品(9)
- 研磨材(9)
- 機構部品(8)
- バイク部品(5)
- メカニカル部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 医療(4)
- 梱包用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- 防災用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 家電(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 電動工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱(319)
- IDEC(和泉電気)(149)
- BIGM(丸山製作所)(85)
- KTC(13)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- PISCO(ピスコ)(10)
- 渡辺電機工業(10)
- CKD(9)
- 井筒製作所(9)
- エスコ(8)
- コガネイ(8)
- カラークリエーション(7)
- 日本レヂボン(6)
- TRUSCO(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- エレコム(4)
- サンワサプライ(4)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- アイシン精機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pn-10」の検索結果

2穴パンチ
ナカバヤシ(16件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。PN-401のみ3段階奥行調整ゲージ付色マットブルー穴数2RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。形状ニップル
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥3,330税込¥3,6631個当日出荷から5日以内出荷高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷高油圧仕様のスクリュープラグ。用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
バランスパック ひも付規格袋
オルディ(4件のレビュー)¥299税込¥3291袋(200枚)当日出荷マットタイプのポリ袋!サッと取り出しやすく便利な紐付きタイプのポリ袋10号です。 多用途に使える半透明の袋です。たっぷり200枚入り。燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。色半透明入数(枚)200耐冷温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応
2穴パンチ 穿孔枚数10枚
カール事務器(2件のレビュー)¥600税込¥6601台当日出荷ベーシックな機能が人気の2穴パンチです。抜きカスが見やすい半透明クズ受けは、底部のフタを開ければ簡単に抜きカスが捨てられます。ハンドル部分は押し下げた状態でロックできるので引き出し等にもコンパクトに収納できます。軽量でコンパクトなので机の上に置いた状態はもちろん、片手で手に持った状態でも扱えます。穴数2
BDシリーズターミナルブロック
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥499税込¥5491パック(10個)当日出荷レールマウントタイプと固定端子台タイプを 揃えた省スペースな小形端子台。仕様マークシート幅(mm)9.5厚さ(mm)0.5品名マークシート長さ(m)1
電源タップ(3P)
サンワサプライ(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに仮固定することができます。 アース接続できるアース端子付きです。 2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。 プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。仕様抜け止め、通電ランプ、アース端子、トラッキング絶縁キャップ付、耐熱性、マグネット、穴間212mmネジ&フック仮固定穴材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂ピッチ(mm)差込口間/40規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6アース端子○マグネット○プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット
ダイワアドテック¥299税込¥3291個当日出荷から10日以内出荷取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。材質SS400相当表面処理三価クロメート処理品
調整ボルト用ナット
ダイワアドテック¥229税込¥2521個当日出荷取り付け機械に2ヵ所(M8、M10)か4ヵ所(M12、M16、M20)ピッチを合わせて穴を開けるだけで調整ボルトを取り付けることが可能です。 溶接などの手間が省けます。
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(10個)当日出荷から4日以内出荷レンズはネジ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65(IEC60529)光源LED取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
ジュンロン黄銅製継手 ニップル
潤工社(8件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から9日以内出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水(油)使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
グリッププライヤ(ナットロック)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,790税込¥3,0691個当日出荷から3日以内出荷なめてしまったり、錆付いてしまったボルト・ナットをしっかりと掴んで回すことが出来るグリッププライヤ。先端で掴むことも可能なため、小径ネジにも対応。3点でボルト・ナットを確実に保持します。調整ねじに六角穴付。掴んだ後に増し締め可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルアプリケーター (角形ラベル用)
TOWA (ラベラー)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。 ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。用途商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。適合(利用可能ラベル)角型巻外径(cm)【ラベル最大】10
SNPN 304 変換六角N PT×NPT
井筒製作所¥2,098税込¥2,3081個当日出荷材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
レール取付金具
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10個)当日出荷本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。 35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。 9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用) 電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで) 大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。 1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで) JIS C 8201-7-1に準拠、 NECA C 2811に準拠。 UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。材質鋼表面処理亜鉛メッキ三価クロメート準拠NECA C 2811参考準拠JIS規格JIS C 8201-7-1
キズかくしカラーペン
高森コーキ¥319税込¥3511本(10g)当日出荷から5日以内出荷浅いキズ向け キズに塗るだけで簡単補修。 木部のすりキズ補修ペン。 重ね塗りで濃さが調節できます。危険物の類別非危険物
耐震マット(クリア)
プロセブン(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷超粘着性を持つソフトマテリアル(固体と液体の性質を持つゲル)を使用。敷くだけ簡単設置。美貌を損なわないスマート設置。優れた粘着性で上下左右のあらゆる揺れに強い。水洗いでゴミを落として乾かせば粘着力が復活。ゆっくり端からはがすと綺麗にはがせる。用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!種別耐震マット厚さ(mm)5
ステンレス オープンフックP型 線径10mm長さ91mm
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2198材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)152種類スイベルスナップ表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.96
プチプラ100mm
TSUNODA(ツノダ)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷緻密で繊細な作業に最適です。プラスチックや軟銅線向けの薄刃です。手の平で包むように握る事で指先感覚の作業が行えます。作業性が向上し仕上りに違いを生みます用途プラモデルのゲートやデグス、より線の切断に。トラスコ品番405-4578材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC形状刃表面:セミフラッシュ全長(mm)102切断能力(mm)軟銅線Φ1.6バネ付き切断能力(mm2)銅より線:2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ABS樹脂Φ4.0
...