カテゴリ

  • 農業機械(81)
  • 制御機器(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 自動車純正部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-10a」の検索結果

関連キーワード
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状ニップル
SNPN 304 変換六角N PT×NPT 井筒製作所SNPN 304 変換六角N PT×NPT井筒製作所
2,098税込2,308
1個
当日出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所SSPN 304 変換ソケット PT×NPT井筒製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
S4PN 304 四角P NPT 井筒製作所S4PN 304 四角P NPT井筒製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT井筒製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SPN 316 沈みP NPT 井筒製作所SPN 316 沈みP NPT井筒製作所
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SUSXM7 沈みP NPT 井筒製作所SUSXM7 沈みP NPT井筒製作所
539税込593
1個
5日以内出荷
材質XM-7流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SPN 316L 沈みP NPT 井筒製作所SPN 316L 沈みP NPT井筒製作所
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
S4PN 316 四角P NPT 井筒製作所S4PN 316 四角P NPT井筒製作所
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
S4PN 316L 四角P NPT 井筒製作所S4PN 316L 四角P NPT井筒製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形コガネイ
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ10(mm)
ABAC ニードルセット エムオースプレーイングABAC ニードルセットエムオースプレーイング
4,998税込5,498
1式
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(10)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-2A用の部品仕様PN-2A用、部品表図番10材質ステンレス
電磁弁Fシリーズ コガネイ電磁弁Fシリーズコガネイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から12日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ10(mm)
電磁弁Fシリーズ コガネイ電磁弁Fシリーズコガネイ(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ10(mm)
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]]) NDCABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]])NDC
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番654-8080高さ(mm)515放射時間17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
テストプラグ(樹脂管水圧検査用) 未来工業テストプラグ(樹脂管水圧検査用)未来工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
樹脂管工法配管後の水圧試験に使用します。
テストプラグ ポンプ用(樹脂管水圧検査用) 未来工業テストプラグ ポンプ用(樹脂管水圧検査用)未来工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
樹脂管工法配管後のテストポンプによる水圧検査に使用します。
ABAC温風低圧塗装機 SG-2500 標準ソフトホースセット エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 SG-2500 標準ソフトホースセットエムオースプレーイング
479,800税込527,780
1式
翌々日出荷
ABAC温風低圧塗装機クラス最大のハイパワータイプブロア。塗料の霧化状態を良くし、あらゆる塗料に対応できます! 専用の高回転型タービンによる低圧・大風量エアーを使用し、塗装面まで強力なエアーカーテンを作り、その中を塗料粒子が低圧エアーで運ばれ、大量の空気で塗装面の跳ね返りを防ぎ、塗着効率約90%となる低飛散性能を実現しております! タービンの回転摩擦熱が空気中の飽和水蒸気を蒸発させ、相対的に常に乾燥した空気を生成させるため、乾燥時間を大幅に短縮します! 引金を戻すとエアーの止まる、高級仕上げ専用のPN-1Aスプレーガンを標準付属!
用途車両塗装(補修・全塗装・軽補修)、木工仕上塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、建築仕上げ塗装全般、光触媒、ガラスコーティング、ボディーコーティング(車両)等セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、10mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具質量(kg)10ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×440最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)最大風量(L/min)2700(風量コントロール付)
スイッチ (PN) MAZDA(マツダ)スイッチ (PN)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ケーシング サーモスタット (PN) MAZDA(マツダ)ケーシング サーモスタット (PN)MAZDA(マツダ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
オイル パン (PN) MAZDA(マツダ)オイル パン (PN)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
スティフナー (PN) MAZDA(マツダ)スティフナー (PN)MAZDA(マツダ)
469税込516
1個
翌々日出荷
ゲージ オイルレベル (PN) MAZDA(マツダ)ゲージ オイルレベル (PN)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
カバー シール (PN) MAZDA(マツダ)カバー シール (PN)MAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
ガスケットヘッドカバー (PN) MAZDA(マツダ)ガスケットヘッドカバー (PN)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
カバータイミングベルトロアー (PN) MAZDA(マツダ)カバータイミングベルトロアー (PN)MAZDA(マツダ)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
ガスケット オイルパン (PN) MAZDA(マツダ)ガスケット オイルパン (PN)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ラバー フローティング MAZDA(マツダ)ラバー フローティングMAZDA(マツダ)
879税込967
1個
翌々日出荷
工具セット(片開きプラハードケースタイプ) KTC工具セット(片開きプラハードケースタイプ)KTC
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
軽量プラハードケース EKP-5採用。入組を厳選したメンテナンス入門用のお買い得セットです。SK34010PSの後継機種です。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1, 2, 3/樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-5, 6/L形六角棒レンチセット(7本組):HL107(2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719/ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08, 10, 12, 13, 14/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ニッパ:PN1-150/ラジオペンチ:PSL-150/9.5sq.ソケットホルダー:EHB310ケース使用:EKP-5
ウォーターポンプ ファミリア 89- GMBウォーターポンプ ファミリア 89-GMB
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番8AB9-15-010・8AB6-15-010A・8AB6-15-010・PN40-15-010・8GB9-15-010・8AB9-15-010A
サイクルツールセット KTCサイクルツールセットKTC
56,980税込62,678
1組
3日以内出荷
樹脂片開きケースを採用した自転車整備のベーシックモデルです。ケースは持ち運びが楽なコンパクトサイズのプラハードケース EKP-5を採用しました。
セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・09・10・11・12・13・14・15)、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット(BT3-03・04・05・06・08)、9.5sq.T型トルクスビットソケット(BT3-T25・T30)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-075)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、ソフトドライバ クロス貫通タイプ(D7P2-2)、ソフトドライバ マイナス貫通タイプ(D7M2-6)、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組)(HL259SP1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)、コンビネーションレンチ(MS2-08・10・12・13)、ニッパ(PN1-150)、ラジオペンチ(PSL-150)、ミニハンマ(TUD3S)、モンキレンチ(WMA-250)、ペダルレンチ(CP2-15A)、タイヤレバーセット(2本組)(CTR12)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB315)質量(kg)4.1入数40点適合ケースEKP-5
【2026 SK SALE】9.5sq.SKX0102スタンダードセット[40点] KTC【2026 SK SALE】9.5sq.SKX0102スタンダードセット[40点]KTC
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
DIYなどに便利な工具を厳選したエントリーモデルコンパクトで場所をとらないSKX0102のケースを採用75thロゴステッカー付き
セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-17●9.5sq.エクステンションバー:BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ラチェットハンドル:BE3-Q●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-5,D7M2-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1,D7P2-2●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D9P-225●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14●スプラッシュワイパー:YCW-100●精密ラチェットドライバツールセット:TDBRPX7●トレイ(2枚)入組点数40
電磁弁JAシリーズ コガネイ電磁弁JAシリーズコガネイ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズAMPHENOL
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
DiodesZetex 整流ダイオード, 10A, 40V 表面実装, 3-Pin PowerDI 5 ショットキーバリア 490mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 10A, 40V 表面実装, 3-Pin PowerDI 5 ショットキーバリア 490mVDiodesZetex
319,800税込351,780
1セット(5000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PowerDI 5最大連続 順方向電流 = 10Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 490mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 275Aショットキーバリアダイオード、10 A → 60 A、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応