カテゴリ

  • 制御機器(117)
  • 自動車純正部品(46)
  • 作業工具(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 切削工具(16)
  • 機構部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 農業機械(14)
  • 自動車補修部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • メカニカル部品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 電気材料(9)
  • 事務用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 物流用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「pn-12」の検索結果

関連キーワード
366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスケット (PN12) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (PN12)

    MAZDA(マツダ)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
  • ベルトV (PN12) MAZDA(マツダ)

    ベルトV (PN12)

    MAZDA(マツダ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • リングO (PN12) MAZDA(マツダ)

    リングO (PN12)

    MAZDA(マツダ)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
  • ホース (PN12) MAZDA(マツダ)

    ホース (PN12)

    MAZDA(マツダ)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
  • プラスチックニッパー 高品質 モノタロウ

    プラスチックニッパー 高品質

    モノタロウ(26件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
    用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC56~60刃先形状ストレート刃バネRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッパ KTC

    ニッパ

    KTC(18件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
    仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
  • ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • プラスチックニッパ フジ矢

    プラスチックニッパ

    フジ矢(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    樹脂製品のバリ取り作業等に最適! 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
    寸法d(mm)50
  • オイルプラグ イマオコーポレーション

    オイルプラグ

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
  • プッシュナット軸用(ばね用鋼/燐酸塩被膜) 大阪魂

    プッシュナット軸用(ばね用鋼/燐酸塩被膜)

    大阪魂(15件のレビュー)
    429税込472
    1パック(38個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    形状プッシュナット軸用材質/仕上ばね用鋼/燐酸塩被膜
  • バランスパック ひも付規格袋 オルディ

    バランスパック ひも付規格袋

    オルディ(4件のレビュー)
    459税込505
    1袋(200枚)
    当日出荷
    マットタイプのポリ袋!サッと取り出しやすく便利な紐付きタイプのポリ袋10号です。 多用途に使える半透明の袋です。たっぷり200枚入り。燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。
    半透明入数(枚)200耐冷温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエストラインシリーズ ペンチホルダー フジ矢

    ウエストラインシリーズ ペンチホルダー

    フジ矢(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    立体成形で型くずれを防ぐEVAを採用。 落下防止コード取付金具付。 緩衝材などで使われているEVA樹脂で、工具の先端までスッポリカバー!着衣や体を傷つけません。
    用途ペンチ、ニッパーの2丁差しです。8インチサイズのペンチも収納可能です。形状ペンチ2段差し幅(mm)100高さ(mm)280質量(g)150アズワン品番64-3209-98
  • クロス ローパーテーション カグクロ

    クロス ローパーテーション

    カグクロ
    12,980税込14,278
    1枚
    3日以内出荷
    ※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
    材質芯材:ハニカムコア、クロス:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)厚さ(mm)32タイプパネルのみ(脚無)色(フレーム)シルバー
  • グロープラグ HKT

    グロープラグ

    HKT
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
  • EPDMスポンジゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMスポンジゴムロール 粘着付

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐老化性、耐候性、反発弾性、耐摩耗性、耐薬品性に優れている。 色移行の少ないEPDM系ゴム。 ROHS適合
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質材質/EPDM、粘着/アクリル系温度(℃)(スポンジ使用)-20~80、(粘着使用)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプナット ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    パイプナット ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長ナットのかわりに使用します。
    材質SUS304ステンレス
  • ウォーターポンプ アイシン精機

    ウォーターポンプ

    アイシン精機(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ

    高圧洗浄機

    京セラインダストリアルツールズ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    収納・移動・持ち運びがしやすい軽量3.0kgのコンパクトボディにソフト高圧ホース(8m)採用で広範囲の作業が可能なガン・ホースもワンタッチ接続で準備と片付けが手軽にできる高圧洗浄機です。ソフト高圧ホース(8m)採用で広範囲の作業ができて巻き癖もつきにくく優れた取り回しを実現しています。洗浄機本体の位置を変えず車全周洗車が可能です(トヨタ ノア(全長4,695×全幅1,695mm)の場合)。質量3.0kgで持ち運びが楽にできます。ガン・ホースは工具レス&ワンタッチで接続ができて手軽に準備、片付けも簡単です。市販のバスケット(カゴ)にスポッと収まります(サイズ:430×230×300mmのバスケットで検証、バスケットのサイズによっては収まらない場合があります)。
    用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品ガン×1・高圧ホース(8m)×1・中間ランス×1・ワンタッチジョイント×1・バリアブルノズル×1・ターボノズル×1・ノズルクリーナーピン×1・吸水コネクター×1・ワンタッチカプラ×1・ガンホルダー×1材質ハウジング・ガン・高圧ホース:PP・PA66GF30・PVC質量(g)3000電源(V)単相100消費電力(W)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×233×382電源コード(m)5高圧ホース(m)8最高許容圧力(MPa)8.2水温(℃)(許容)40以下最大吐出水量(L/min)7
  • スポンジゴム粘着付 WAKI(和気産業)

    スポンジゴム粘着付

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    弾力性、反発性、柔軟性に優れています。 粘着付なので簡単に貼り付けできます。
    材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター PN 正和

    コネクター PN

    正和
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状コネクタ
  • かるいプラスチックニッパ(バネ付) スリーピークス

    かるいプラスチックニッパ(バネ付)

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。
    仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ硬度HRC(刃部)52~60切断能力(Φmm) 樹脂5
  • バランスパック 12号 0.01mm 半透明 200P オルディ

    バランスパック 12号 0.01mm 半透明 200P

    オルディ
    379税込417
    1個(200枚)
    当日出荷
    そのまま置いて使える取り出しタイプのポリ袋。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)1半透明質量(g)1.44寸法(縦×横)(mm)340×230耐冷温度(℃)-30
  • クラフト封筒 マルアイ

    クラフト封筒

    マルアイ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    入数100枚入グリーン購入法適合
  • 朝顔型ハンドル車 PN MIYOSHI(小西製作所)

    朝顔型ハンドル車 PN

    MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鋳鉄FC200種類朝顔表面処理クロムメッキ
  • オープンフックP型 水本機械製作所

    オープンフックP型

    水本機械製作所
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応
  • KingTTC ライトプラニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC ライトプラニッパー バネ付

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    刃が鋭く重量が軽く、ばね付で長時間の連続作業も楽にできます。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。
    用途プラスティック成型品の曲面部のゲートカットに。仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ライトプラニッパーバネ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール切断能力(mm)樹脂Φ5
  • プッシュナット 軸用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    プッシュナット 軸用 (鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質形状プッシュナット軸用表面処理ACP
  • キズかくしカラーペン 高森コーキ

    キズかくしカラーペン

    高森コーキ
    319税込351
    1本(10g)
    当日出荷から5日以内出荷
    浅いキズ向け キズに塗るだけで簡単補修。 木部のすりキズ補修ペン。 重ね塗りで濃さが調節できます。
    危険物の類別非危険物
  • ジュンロン黄銅製継手 ニップル 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 ニップル

    潤工社(8件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水(油)使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
  • UTG614-12PN SOURIAU

    UTG614-12PN

    SOURIAU
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ニッパー WIZ'A

    ニッパー

    WIZ'A(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理材質先端:特殊鋼 ハンドル:TPRグレー仕上フッ素加工刃部強度HRC55~60度
  • ウォーターポンプ(ニッサン) アイシン精機

    ウォーターポンプ(ニッサン)

    アイシン精機(17件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • プラスチックニッパ TRUSCO

    プラスチックニッパ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    形状を最も汎用性の高い形状としました。樹脂製品のバリ取り作業などに最適です。
    用途プラモデル・プラスチック成型品のゲート切断・バリ取りに。仕様ばね付材質特殊鋼刃形ストレート刃材質(グリップ)塩化ビニルコンパウンド刃部硬度HRC 54-62仕上刃部鏡面仕上げ
  • エアコンフィルター コンフォートプレミアム PIAA

    エアコンフィルター コンフォートプレミアム

    PIAA
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    あなたの愛車を深呼吸したくなる空間へ。ホコリ・黄砂・花粉・ダニを強力キャッチ!。抗アレル物質・抗ウイルス・脱臭効果で快適!。新開発濾紙と脱臭層のベストマッチング。静電気で微粒子までキャッチする新開発帯電濾紙と、濾過性・通気性に優れた新開発ポリフェノール配合抗菌仕様不織布フィルターの2層濾紙。PM2.5対策にも。スーパーファイン活性炭により脱臭効果を発揮。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。ウイルスカット アレル物質ブロック。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。抗菌・防カビ効果も発揮。フィルター表面に付着した菌類の繁殖を99.9%抑制。
    用途自動車用エアコンフィルター
  • マグネット プラグ イマオコーポレーション

    マグネット プラグ

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • utiles のこぎりウッド用 オフホワイト 河部精密工業(KSK)

    utiles のこぎりウッド用 オフホワイト

    河部精密工業(KSK)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番818-3864材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ全長(mm)260刃長(mm)190/12山
  • 片刃プラニッパ スリーピークス

    片刃プラニッパ

    スリーピークス
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    片刃仕様で中央に跡が残りにくいです。薄切りができるため、美しい断面を得られます。カッターナイフなどを使わず、仕上げ処理が可能です。連続作業が楽なコイルバネ付(交換可能)です。
    用途プラスチック成型品の切断/バリ取り/仕上げ作業用。材質S58C形状刃表面:フラット刃(片刃式)ハンドルビニールRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)樹脂Φ5
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,069税込5,576
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・高油圧仕様のスクリュープラグ。 。・メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。<用途>。・油圧機器/空圧機器/一般産業機械
    材質SUM22L表面処理三価クロメート処理穴の形状六角穴
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
"pn-12" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷