カテゴリ
- 制御機器(58)
- 作業工具(20)
- 農業機械(13)
- 切削工具(12)
- 機構部品(11)
- 自動車補修部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 事務用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 電気材料(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 物流用品(4)
- メカニカル部品(4)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(21)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- AMPHENOL(12)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- 渡辺電機工業(10)
- フエニックス・コンタクト(5)
- omron(オムロン)(4)
- スリーピークス(4)
- TRUSCO(4)
- 神保電器(4)
- アイリスチトセ(3)
- Roadpartner(マツダ)(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- 大阪魂(3)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- キングジム(2)
- KTC(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pn-12」の検索結果

プラスチックニッパー 高品質
(26件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC56~60刃先形状ストレート刃バネ有RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
バランスパック ひも付規格袋
オルディ(4件のレビュー)¥459税込¥5051袋(200枚)当日出荷マットタイプのポリ袋!サッと取り出しやすく便利な紐付きタイプのポリ袋10号です。 多用途に使える半透明の袋です。たっぷり200枚入り。燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。色半透明入数(枚)200耐冷温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応
ウエストラインシリーズ ペンチホルダー
フジ矢(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷立体成形で型くずれを防ぐEVAを採用。 落下防止コード取付金具付。 緩衝材などで使われているEVA樹脂で、工具の先端までスッポリカバー!着衣や体を傷つけません。用途ペンチ、ニッパーの2丁差しです。8インチサイズのペンチも収納可能です。形状ペンチ2段差し幅(mm)100高さ(mm)280質量(g)150アズワン品番64-3209-98
グロープラグ
HKT¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から10日以内出荷HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
EPDMスポンジゴムロール 粘着付
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から翌々日出荷耐老化性、耐候性、反発弾性、耐摩耗性、耐薬品性に優れている。 色移行の少ないEPDM系ゴム。 ROHS適合用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質材質/EPDM、粘着/アクリル系温度(℃)(スポンジ使用)-20~80、(粘着使用)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
かるいプラスチックニッパ(バネ付)
スリーピークス(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ硬度HRC(刃部)52~60切断能力(Φmm) 樹脂5
バランスパック 12号 0.01mm 半透明 200P
オルディ¥379税込¥4171個(200枚)当日出荷そのまま置いて使える取り出しタイプのポリ袋。材質ポリエチレン厚さ(mm)1色半透明質量(g)1.44寸法(縦×横)(mm)340×230耐冷温度(℃)-30
KingTTC ライトプラニッパー バネ付
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷刃が鋭く重量が軽く、ばね付で長時間の連続作業も楽にできます。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。用途プラスティック成型品の曲面部のゲートカットに。仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ライトプラニッパーバネ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール切断能力(mm)樹脂Φ5
キズかくしカラーペン
高森コーキ¥319税込¥3511本(10g)当日出荷から5日以内出荷浅いキズ向け キズに塗るだけで簡単補修。 木部のすりキズ補修ペン。 重ね塗りで濃さが調節できます。危険物の類別非危険物
ジュンロン黄銅製継手 ニップル
潤工社(8件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から9日以内出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水(油)使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
プラスチックニッパ
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷形状を最も汎用性の高い形状としました。樹脂製品のバリ取り作業などに最適です。用途プラモデル・プラスチック成型品のゲート切断・バリ取りに。仕様ばね付材質特殊鋼刃形ストレート刃材質(グリップ)塩化ビニルコンパウンド刃部硬度HRC 54-62仕上刃部鏡面仕上げ
エアコンフィルター コンフォートプレミアム
PIAA¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から6日以内出荷あなたの愛車を深呼吸したくなる空間へ。ホコリ・黄砂・花粉・ダニを強力キャッチ!。抗アレル物質・抗ウイルス・脱臭効果で快適!。新開発濾紙と脱臭層のベストマッチング。静電気で微粒子までキャッチする新開発帯電濾紙と、濾過性・通気性に優れた新開発ポリフェノール配合抗菌仕様不織布フィルターの2層濾紙。PM2.5対策にも。スーパーファイン活性炭により脱臭効果を発揮。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。ウイルスカット アレル物質ブロック。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。抗菌・防カビ効果も発揮。フィルター表面に付着した菌類の繁殖を99.9%抑制。用途自動車用エアコンフィルター
utiles のこぎりウッド用 オフホワイト
河部精密工業(KSK)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷トラスコ品番818-3864材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ全長(mm)260刃長(mm)190/12山
片刃プラニッパ
スリーピークス¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷片刃仕様で中央に跡が残りにくいです。薄切りができるため、美しい断面を得られます。カッターナイフなどを使わず、仕上げ処理が可能です。連続作業が楽なコイルバネ付(交換可能)です。用途プラスチック成型品の切断/バリ取り/仕上げ作業用。材質S58C形状刃表面:フラット刃(片刃式)ハンドルビニールRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)樹脂Φ5
ステンレスプラスチックニッパー
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷トラスコ品番868-1707材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)123質量(g)50切断能力(mm)プラスチックΦ3.0
プラスチックニッパ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。 切断面がきれいに仕上がりプラモデル・プラスチック成型品のゲート切断に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 セーフティコード対応。 ストレート刃。 刃部鏡面仕上げで軽く美しい切断面。 バネ付で連続切断作業も快適。材質特殊鋼先端ストレート刃仕上刃部鏡面仕上熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
ユニクロ プッシュN(ジク(オチアイ
大阪魂¥667税込¥7341セット(16個)翌々日出荷サイズNo.SPN-12寸法H(mm)2.45寸法d(mm)11.9寸法t(mm)0.9寸法S(mm)12寸法D(mm)27
ピュアケースPN
大森¥35,980税込¥39,5781箱(100枚)3日以内出荷PNシリーズは横幅(W)・奥行き(D)が同じサイズで高さ違いのシリーズです。 縦長のフォルムを生かして背の高い商品用としてだけではなく、キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC色透明