カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電気材料(4)
  • 切削工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-120」の検索結果

関連キーワード
51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッパ KTC

    ニッパ

    KTC(18件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
    仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
  • グロープラグ HKT

    グロープラグ

    HKT
    ¥959税込¥1,055
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
  • PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット ダイワアドテック

    PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット

    ダイワアドテック
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
    材質SS400相当表面処理三価クロメート処理品
  • ウォーターポンプ アイシン精機

    ウォーターポンプ

    アイシン精機(6件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 調整ボルト用ナット ダイワアドテック

    調整ボルト用ナット

    ダイワアドテック
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    取り付け機械に2ヵ所(M8、M10)か4ヵ所(M12、M16、M20)ピッチを合わせて穴を開けるだけで調整ボルトを取り付けることが可能です。 溶接などの手間が省けます。
  • 丸型ルーバー LPN 河村電器産業

    丸型ルーバー LPN

    河村電器産業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂質量(kg)0.5適合板厚(mm)1.2~3.2
  • TSPカプラ TPN型(ブレードホース取付用) 日東工器

    TSPカプラ TPN型(ブレードホース取付用)

    日東工器
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状ブレードホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
  • ブレードホース用ナットカップリングプラグ ヤマトエンジニアリング

    ブレードホース用ナットカップリングプラグ

    ヤマトエンジニアリング
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ホースバンドが不要です。
    用途ブレードホース用金具に。材質真鍮使用流体空気・水・油など
  • エレガンス丸形ブランクプレート 丸形 Φ118 神保電器

    エレガンス丸形ブランクプレート 丸形 Φ118

    神保電器
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    仕様取付枠付アズワン品番64-9627-85
  • 防犯POPのぼり旗  450×800mm 盗難多発 注意 コンツナ

    防犯POPのぼり旗 450×800mm 盗難多発 注意

    コンツナ
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    6日以内出荷
    住宅街や通学路、商店街など様々な場所で使用できる防犯用のぼり旗です。高輝度反射Wチチテープ付き(3か所)、夜間ヘッドライトの光に反射、良く目立ちます。
    用途住宅街や通学路、商店街などでの周囲へのアピールに。仕様高輝度反射Wチチテープ3箇所、カラーチチテープ5箇所、合計8箇所左付寸法(mm)450×800表示内容自転車・バイク 盗難多発 注意縫製仕様四方ヒートカット
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    ¥98,980税込¥108,878
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • ビニール穴無プレート(のり付) ミヤコ

    ビニール穴無プレート(のり付)

    ミヤコ
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    のり付、穴ナシのビニールプレートです。
    材質PVC
  • パラレルペン パイロット

    パラレルペン

    パイロット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カラフルで多彩な文字やイラストが簡単に書ける楽しい筆記具。カリグラフィータッチの文字やイラストはもちろん、POP、ギフトカード、メニューなどの手書き用に。ペン幅は6種類。用途にあわせてお選び下さい。
  • エレキギター弦 D'Addario

    エレキギター弦

    D'Addario
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    エレキ弦の発祥はニッケルメッキ加工弦が開発される以前の1950年代に遡ります。 その当時、ピュアニッケルといえば主に合金が使用されていました。 ピュアニッケル弦は温かみのあるビンテージサウンドが最大の特徴となっています。
  • PN スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)

    PN スパイラルギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1モジュール1表面処理なし材料MC901ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯幅E(mm)10ボス長F(mm)10全長G(mm)20歯切基準面穴
  • ブレードホース用TSPカプラ プラグ 日東工器

    ブレードホース用TSPカプラ プラグ

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。
    用途ブレードホース用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体水・作動油・空気など
  • ステンプレート のり付穴無し M167SPNシリーズ ミヤコ

    ステンプレート のり付穴無し M167SPNシリーズ

    ミヤコ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    のり付、穴ナシのステンレスプレートです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
    仕様●材質:SUS304●板厚:0.3mm●粘着部:0.7mm
  • PNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)

    PNねじ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
    材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
  • エレガンス丸形腰高ブランクプレート 丸形腰高 Φ120 神保電器

    エレガンス丸形腰高ブランクプレート 丸形腰高 Φ120

    神保電器
    ¥679税込¥747
    1個
    5日以内出荷
    仕様取付枠付
  • ビニールプレート のり付・穴無し ホワイト M167PPNシリーズ ミヤコ

    ビニールプレート のり付・穴無し ホワイト M167PPNシリーズ

    ミヤコ
    ¥519税込¥571
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    のり付、穴ナシのビニールプレートです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
    仕様●材質:PVC
  • ビニールプレート のり付・穴無し グレー M167PPNシリーズ ミヤコ

    ビニールプレート のり付・穴無し グレー M167PPNシリーズ

    ミヤコ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    のり付、穴ナシのビニールプレートです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
    仕様●材質:PVC
  • エレガンスプレート 神保電器

    エレガンスプレート

    神保電器
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。3種類の取付けピッチで取り付けられます。引き出し口
    付属品取付枠厚さ(mm)6
  • 丸型ルーバー LPシリーズ 河村電器産業

    丸型ルーバー LPシリーズ

    河村電器産業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    13日以内出荷
    仕様材質:カバー/AES樹脂、本体/PS樹脂
  • エレガンス腰高丸プレート 神保電器

    エレガンス腰高丸プレート

    神保電器
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。3種類の取付けピッチで取り付けられます。BPN-120URHPWは、取付枠に対しプレートを90度回転させて取付けできます。引き出し口
    付属品取付枠厚さ(mm)18色ライトベージュ外径(Φmm)120取付ピッチ(mm)66.7、83.5、89
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • onsemi Nチャンネル IGBT 650 V 120 A, 3-Pin TO-3PN シングル onsemi

    onsemi Nチャンネル IGBT 650 V 120 A, 3-Pin TO-3PN シングル

    onsemi
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(30個)
    8日以内出荷
    最大連続コレクタ電流 = 120 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 650 V。最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V。最大パワー消費 = 600 W。パッケージタイプ = TO-3PN。実装タイプ = スルーホール。チャンネルタイプ = N。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。寸法 = 15.8 x 5 x 20.1mm。動作温度 Min = -55 ℃。ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Nチャンネル IGBT, 650 V, 120 A, 3-Pin TO-3PN シングル ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル IGBT, 650 V, 120 A, 3-Pin TO-3PN シングル

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    仕様最大連続コレクタ電流 = 120 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 650 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V最大パワー消費 = 600 Wパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル長さ = 15.8mm幅 = 5mm高さ = 20.1mm寸法 = 15.8 x 5 x 20.1mm動作温度 Max = +175 ℃ディスクリートIGBT、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットペーパーホルダー SK11

    マグネットペーパーホルダー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ロール状のペーパーウエスをマグネットで貼り付けすることが出来ます。ツールボックスなどにピタッと貼付けすることができ、幅の違うロールペーパーも取り付け可能です。最大径120mmのロールペーパーが取り付け可能です。
    用途ロールペーパーの取付ホルダー。取付可能寸法(mm)直径:最大120
  • CD/DVD/Blu-ray用 ディスクファイル ケース 収納 エレコム
    クリア
    ブルー
    ピンク

    CD/DVD/Blu-ray用 ディスクファイル ケース 収納

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトにたっぷり収納!新開発の不織布を使用したBlu-ray/DVD/CDをきれいに整理・分類できるBlu-ray/DVD/CD用ディスクファイル
    付属品背ラベルカード/インデックスラベル対応メディアBlu-ray/DVD/CD
  • PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ) ニッタ
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥9,571~税込¥10,528~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン配管用(超柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリオレフィン使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
  • 三枚合せプラスチックニッパ トップ工業

    三枚合せプラスチックニッパ

    トップ工業(3件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。 高耐久で弾力調整可能な「リーフスプリング」を採用しています。 ストラップ取り付け穴付です。
    仕様エラストマー樹脂グリップ、ばね付、フラット刃トラスコ品番327-2397全長(mm)120質量(g)80切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルクランプ ナベヤ

    ユニバーサルクランプ

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
    材質本体:鍛造S45C半円筒座金:S45C熱処理半円筒座金:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
  • プレシジョン ラジアル・ブリッスルブラシ PN-RB Type C 3M(スリーエム)

    プレシジョン ラジアル・ブリッスルブラシ PN-RB Type C

    3M(スリーエム)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(2箱×80個)
    当日出荷
    バリ取り、ブレンディング、エッジ切れ、半径調整、仕上げ、クリーニングなどの用途に優れたこのブラシは、適応性と適合性に極めて優れており最小限の圧力でクリーニングできるため、ロボティックプロセスに最適です。組立金属製品、産業用機械および装置、電子機器、自動車、航空宇宙などの業界での用途には、Scotch-Brite(TM) プレシジョン ラジアル・ブリッスル ブラシが提供する高品質な仕上がりをお選びください。3M 独自の精密成型砥粒を採用することで、仕上がりを犠牲することなく切削速度を向上させます。このワイヤーブラシの代替品にはワイヤーフィラメントが含まれておらず、追従性のある羽根は作業者の操作を減らしてユーザーの安全性を向上させます。柔軟な羽根により、突起、細かい溝、模様、その他の届きづらい場所での均一な仕上がりが実現します
    用途バリ取り、ブレンディング、エッジ切れ、半径調整、仕上げ、クリーニングなど外径(mm)76内径(mm)9.5
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • カッタインサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタインサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(2個)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • プレート フロント ガセット (PN) MAZDA(マツダ)

    プレート フロント ガセット (PN)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
  • ユニバーサルクランプ用半円筒座金 ナベヤ

    ユニバーサルクランプ用半円筒座金

    ナベヤ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルクランプ用本体 ナベヤ

    ユニバーサルクランプ用本体

    ナベヤ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ APMT07/09/12-MJ タンガロイ

    チップ APMT07/09/12-MJ

    タンガロイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面