カテゴリ

  • 制御機器(143)
  • 塗装・養生・内装用品(39)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 作業工具(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 電動工具(24)
  • 切削工具(23)
  • 機構部品(22)
  • 農業機械(22)
  • 物流用品(21)
  • 事務用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 自動車補修部品(16)
  • 防犯用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 電気材料(11)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 医療(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 梱包用品(4)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)

「pn-2」の検索結果

関連キーワード
617件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポップコーンメーカー PN-02 ライソン

    ポップコーンメーカー PN-02

    ライソン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    メジャーカップにコーン(ポップコーン用)を入れ、スイッチオン!。1回で約60gのポップコーンが簡単に作れます。油を使わないからヘルシー。バタフライタイプ・マッシュルームタイプどちらのタイプのポップコーンも作れます。色々なフレーバーが楽しめるアレンジレシピ付きです。できあがったポップコーンに味付けをしたり、溶かしたキャラメルやチョコをよく混ぜれば、色々な味が楽しめます。日本で、世界で唯一のポップコーンの協会「日本ポップコーン協会」公認!。本製品を使用して考案した公式レシピをWEBで公開しています。
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、ラッカー塗料・ウレタン塗料・強溶剤系塗料・メラミン塗料(高希釈)用、建築仕上げ・建具・家具・エレベーター等内装仕上げ塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、メタリック塗料・パール塗料・クリアー塗料(小面積)・車両用ウレタン塗料用、自動車補修・建具・家具・プラスチック・その他補修業向け材質真鍮
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(1液)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・カシュー塗料・アンマートン塗料・プラサフ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.5
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(2液)・強溶剤系塗料・ラッカー塗料・メラミン塗料用、建築仕上げ・金属・機械・焼付塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.2
  • PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット ダイワアドテック

    PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット

    ダイワアドテック
    299税込329
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
    材質SS400相当表面処理三価クロメート処理品
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の下塗り(錆止め)塗料や瓦用塗料等向けに使用します。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、タールエポ塗料・錆止め塗料・EP塗料・ジンク塗料・変性エポキシ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)3
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、主に一般外壁塗料や屋根の上塗り(薄膜)塗料向けに使用します。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(厚膜)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・水性塗料・フッ素塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.8
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(中粘度・水性等)塗料向けに使用します。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、EP塗料・OP塗料・ジンク塗料・錆止め塗料・鉛丹塗料・VP塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)2.5
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(低粘度)塗料向けに使用します。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、AEP塗料・OP塗料・フタル酸塗料・ジンク塗料・錆止め塗料用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)2
  • ABAC PN-2Aスプレーガンセット エムオースプレーイング

    ABAC PN-2Aスプレーガンセット

    エムオースプレーイング
    74,980税込82,478
    1式
    8日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機SG-91、2001に標準付属する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、オプションにカップの向きが変えられる自在継手を準備しております。
    用途ABAC温風低圧塗装機 全機種用スプレーガンノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
  • JD110V60WFG9PN2 ELPA

    JD110V60WFG9PN2

    ELPA(1件のレビュー)
    816税込898
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)43フロスト消費電力(W)60定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
  • 部品 電気ドリル DU-PN2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ドリル DU-PN2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • JD110V60WG9PN2 ELPA

    JD110V60WG9PN2

    ELPA
    816税込898
    1個
    当日出荷
    外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。 クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。 (器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントラストが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)43クリア電圧(V)110消費電力(W)60口金G9バルブ径(Φmm)13寿命約2000時間電球の種類ハロゲン
  • ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    形状ニップル
  • 2穴パンチ ナカバヤシ

    2穴パンチ

    ナカバヤシ(15件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。PN-401のみ3段階奥行調整ゲージ付
    マットブルー穴数2RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) TRUSCO

    オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。
    用途水・機械油などの注入に。セット内容本体容器、こし網付きノズル材質/仕上ポリエチレン(PE)ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物
  • プッシュナット軸用(SUS) 大阪魂

    プッシュナット軸用(SUS)

    大阪魂(32件のレビュー)
    579税込637
    1パック(150個)
    当日出荷
    材質SUS形状プッシュナット軸用
  • ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • トーヨーオートポンプ 三宅化学

    トーヨーオートポンプ

    三宅化学(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    満タンになると自動で停止する、電動灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチでらくらく操作。 単1形乾電池2本で動く商品。
    仕様[ポンプ駆動方式]ダイレクト・ドライブ方式、[電子回路素子]トランジスター材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂全長(mm)745ホワイト×グレー質量(g)249タイプ自動停止センサー赤外線フォトカプラー流量(L/min)約9使用液灯油(JIS1号灯油)使用電池単一形アルカリ乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5使用温度-5~+45℃
  • プラスチックニードル 武蔵エンジニアリング

    プラスチックニードル

    武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
  • プラボックス 河村電器産業

    プラボックス

    河村電器産業(45件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
    仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
  • SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃
    用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
  • SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高油圧仕様のスクリュープラグ。
    用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
  • アリシス(2穴パンチ) カール事務器

    アリシス(2穴パンチ)

    カール事務器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    二重テコ搭載の軽あけパンチ「アリシス」。机上2穴パンチの決定版。
    繰り返し・詰め替え対応
  • 強着スタンプ台タート<プラスチック用> シヤチハタ

    強着スタンプ台タート<プラスチック用>

    シヤチハタ(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    プラスチックなどの樹脂に対してしっかりと印影を残せます。強着性にすぐれ、にじみ少ない油性染料系インキを採用。本体は開閉が手軽で、インキが揮発しにくいロック式です。
    成分油性染料インキシリーズTATインク色対応オプション補充インキ:STP-1N、STP-3Nグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • プッシュナット軸用(ばね用鋼/燐酸塩被膜) 大阪魂

    プッシュナット軸用(ばね用鋼/燐酸塩被膜)

    大阪魂(15件のレビュー)
    429税込472
    1パック(150個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    形状プッシュナット軸用材質/仕上ばね用鋼/燐酸塩被膜
  • 耐震マット プロセブン

    耐震マット

    プロセブン(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(16枚)
    当日出荷
    プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
    種別耐震マット材質ウレタンゲルブルー
  • 2条ねじプラスチックニードル 武蔵エンジニアリング

    2条ねじプラスチックニードル

    武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1パック(50本)
    当日出荷
    安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
    用途シリンジの先端につけるニードル。材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)針長(mm)12.7
  • ウエストラインシリーズ ペンチホルダー フジ矢

    ウエストラインシリーズ ペンチホルダー

    フジ矢(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    立体成形で型くずれを防ぐEVAを採用。 フジ矢No.770-200電工名人強力ニッパの収納もOK。 落下防止コード取付金具付。 緩衝材などで使われるEVA樹脂を採用。型崩れの心配がありません。 ペンチ・ニッパー部分は工具の先端までスッポリカバー!着衣や体を傷つけません。
    用途ドライバー2丁とペンチ・ニッパーを2丁収納可能です。形状ペンチ・ドライバー2段差し幅(mm)140高さ(mm)280質量(g)190アズワン品番64-3209-99
  • 小型軽量チェンブロック用プレントロリ 象印チェンブロック

    小型軽量チェンブロック用プレントロリ

    象印チェンブロック
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 複数のレール幅にアジャストできます。 手動C21・HM3用
    材質スチール
  • マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ニップル セフティー3

    L型ニップル

    セフティー3(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ホースとホースの接続に。 コーナーでの接続に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ形状ニップル
  • WAKAI Eハンマー PN-C2 若井産業

    WAKAI Eハンマー PN-C2

    若井産業
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    瓦用バラ釘打ち機(常圧用、瓦用バラ釘50~125mmが打ち込み可能、打ち込み深さ調整機構付き)
    使用釘(mm)50~125
  • 藤壷パック マルアイ

    藤壷パック

    マルアイ
    299税込329
    1袋(20枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • OKコック プラグ ヤマト産業

    OKコック プラグ

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途ナット式(N式)OKホース用タイプホースナット規格小池・日東ミニコック主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンベパッキン ジーエルサイエンス

    ボンベパッキン

    ジーエルサイエンス
    4,998税込5,498
    1組(10枚)
    当日出荷
    ボンベ交換時に使用する交換用パッキンです。
  • EasyナットL SUS(エスユーエス)

    EasyナットL

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質本体:S10C相当、保持部:ステンレス質量(g)11表面処理ユニクロメッキ
  • EPDMスポンジゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMスポンジゴムロール 粘着付

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐老化性、耐候性、反発弾性、耐摩耗性、耐薬品性に優れている。 色移行の少ないEPDM系ゴム。 ROHS適合
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質材質/EPDM、粘着/アクリル系温度(℃)(スポンジ使用)-20~80、(粘着使用)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐震マット(クリア) プロセブン

    耐震マット(クリア)

    プロセブン(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(16枚)
    当日出荷
    超粘着性を持つソフトマテリアル(固体と液体の性質を持つゲル)を使用。敷くだけ簡単設置。美貌を損なわないスマート設置。優れた粘着性で上下左右のあらゆる揺れに強い。水洗いでゴミを落として乾かせば粘着力が復活。ゆっくり端からはがすと綺麗にはがせる。
    用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!種別耐震マット厚さ(mm)5
関連キーワード
...