カテゴリ

  • 制御機器(318)
  • バイク純正部品(86)
  • 自動車純正部品(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 配管・水廻り設備部材(59)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • 作業工具(44)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • 塗装・養生・内装用品(39)
  • 電動工具(38)
  • オフィス家具(27)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 機構部品(24)
  • 切削工具(24)
  • 農業機械(23)
  • 事務用品(22)
  • 物流用品(21)
  • メカニカル部品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 電気材料(16)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 防犯用品(13)
  • 防災用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 医療(9)
  • 厨房用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 研磨材(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 空圧工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 測定用品(5)
  • カー用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-2」の検索結果

関連キーワード
1,180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポップコーンメーカー PN-02 ライソン

    ポップコーンメーカー PN-02

    ライソン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    メジャーカップにコーン(ポップコーン用)を入れ、スイッチオン!。1回で約60gのポップコーンが簡単に作れます。油を使わないからヘルシー。バタフライタイプ・マッシュルームタイプどちらのタイプのポップコーンも作れます。色々なフレーバーが楽しめるアレンジレシピ付きです。できあがったポップコーンに味付けをしたり、溶かしたキャラメルやチョコをよく混ぜれば、色々な味が楽しめます。日本で、世界で唯一のポップコーンの協会「日本ポップコーン協会」公認!。本製品を使用して考案した公式レシピをWEBで公開しています。
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、ラッカー塗料・ウレタン塗料・強溶剤系塗料・メラミン塗料(高希釈)用、建築仕上げ・建具・家具・エレベーター等内装仕上げ塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、メタリック塗料・パール塗料・クリアー塗料(小面積)・車両用ウレタン塗料用、自動車補修・建具・家具・プラスチック・その他補修業向け材質真鍮
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(1液)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・カシュー塗料・アンマートン塗料・プラサフ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.5
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(2液)・強溶剤系塗料・ラッカー塗料・メラミン塗料用、建築仕上げ・金属・機械・焼付塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.2
  • PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット ダイワアドテック

    PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット

    ダイワアドテック
    299税込329
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
    材質SS400相当表面処理三価クロメート処理品
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の下塗り(錆止め)塗料や瓦用塗料等向けに使用します。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、タールエポ塗料・錆止め塗料・EP塗料・ジンク塗料・変性エポキシ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)3
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、主に一般外壁塗料や屋根の上塗り(薄膜)塗料向けに使用します。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(厚膜)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・水性塗料・フッ素塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.8
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(中粘度・水性等)塗料向けに使用します。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、EP塗料・OP塗料・ジンク塗料・錆止め塗料・鉛丹塗料・VP塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)2.5
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(低粘度)塗料向けに使用します。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、AEP塗料・OP塗料・フタル酸塗料・ジンク塗料・錆止め塗料用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)2
  • (1PN2)RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)

    (1PN2)RP,CUP&SEAL

    MAZDA(マツダ)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
  • ABAC PN-2Aスプレーガンセット エムオースプレーイング

    ABAC PN-2Aスプレーガンセット

    エムオースプレーイング
    74,980税込82,478
    1式
    8日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機SG-91、2001に標準付属する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、オプションにカップの向きが変えられる自在継手を準備しております。
    用途ABAC温風低圧塗装機 全機種用スプレーガンノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
  • サイレンサー メイン (PN02) MAZDA(マツダ)

    サイレンサー メイン (PN02)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • JD110V60WFG9PN2 ELPA

    JD110V60WFG9PN2

    ELPA(1件のレビュー)
    816税込898
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)43フロスト消費電力(W)60定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
  • 部品 電気ドリル DU-PN2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ドリル DU-PN2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • JD110V60WG9PN2 ELPA

    JD110V60WG9PN2

    ELPA
    816税込898
    1個
    当日出荷
    外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。 クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。 (器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントラストが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)43クリア電圧(V)110消費電力(W)60口金G9バルブ径(Φmm)13寿命約2000時間電球の種類ハロゲン
  • ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    形状ニップル
  • 2穴パンチ ナカバヤシ

    2穴パンチ

    ナカバヤシ(15件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。PN-401のみ3段階奥行調整ゲージ付
    マットブルー穴数2RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • PNEUMATICS MALE FOR HC-M-PN2 MODULE フエニックス・コンタクト

    PNEUMATICS MALE FOR HC-M-PN2 MODULE

    フエニックス・コンタクト
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contactソケット / コネクタ。色: 黒 コンタクト材質: デルリンアセタール
    仕様●シリーズ:HC●種類:コンタクトインサート●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●オス/メス:オス●コード番号:803-3815アズワン品番65-7520-04
  • プッシュナット軸用(SUS) 大阪魂

    プッシュナット軸用(SUS)

    大阪魂(32件のレビュー)
    579税込637
    1パック(150個)
    当日出荷
    材質SUS形状プッシュナット軸用
  • オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) TRUSCO

    オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。
    用途水・機械油などの注入に。セット内容本体容器、こし網付きノズル材質/仕上ポリエチレン(PE)ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物
  • ハンドルバ- 2PN-26111-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ハンドルバ- 2PN-26111-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • トーヨーオートポンプ 三宅化学

    トーヨーオートポンプ

    三宅化学(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    満タンになると自動で停止する、電動灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチでらくらく操作。 単1形乾電池2本で動く商品。
    仕様[ポンプ駆動方式]ダイレクト・ドライブ方式、[電子回路素子]トランジスター材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂全長(mm)745ホワイト×グレー質量(g)249タイプ自動停止センサー赤外線フォトカプラー流量(L/min)約9使用液灯油(JIS1号灯油)使用電池単一形アルカリ乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5使用温度-5~+45℃
  • ホルダ- 1 2PN-24847-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ- 1 2PN-24847-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,リヤ 2PN-21611-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,リヤ 2PN-21611-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • フユ-エルタンクアセンブリ 2PN-24203-39 YAMAHA(ヤマハ)

    フユ-エルタンクアセンブリ 2PN-24203-39

    YAMAHA(ヤマハ)
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷
  • フユ-エルタンクアセンブリ 2PN-24203-19 YAMAHA(ヤマハ)

    フユ-エルタンクアセンブリ 2PN-24203-19

    YAMAHA(ヤマハ)
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
  • フユ-エルタンクアセンブリ 2PN-24203-09 YAMAHA(ヤマハ)

    フユ-エルタンクアセンブリ 2PN-24203-09

    YAMAHA(ヤマハ)
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
  • フユ-エルタンクアセンブリ 2PN-24203-29 YAMAHA(ヤマハ)

    フユ-エルタンクアセンブリ 2PN-24203-29

    YAMAHA(ヤマハ)
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
  • ホルダ 2 2PN-24848-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ 2 2PN-24848-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
  • キヤツプアセンブリ 2PN-24602-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤツプアセンブリ 2PN-24602-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト,ライセンス 2PN-21685-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,ライセンス 2PN-21685-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • リヤフ-トレストアセンブリ 2PN-27430-01 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤフ-トレストアセンブリ 2PN-27430-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • プラスチックニードル 武蔵エンジニアリング

    プラスチックニードル

    武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
  • プラボックス 河村電器産業

    プラボックス

    河村電器産業(45件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
    仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
  • ツ-ルキツト 2PN-28100-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ツ-ルキツト 2PN-28100-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • ペダル,ブレ-キ 2PN-27211-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ペダル,ブレ-キ 2PN-27211-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク 3 2PN-2174G-01 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 3 2PN-2174G-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト,フユエルポンプ 2PN-24491-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,フユエルポンプ 2PN-24491-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
関連キーワード
...