カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 農業機械(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「pn-31a」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力パンチ替刃(PN-31用) コクヨ強力パンチ替刃(PN-31用)コクヨ
4,198税込4,618
1パック(2個)
当日出荷
適合PN-31寸法(mm)Φ10×36質量(g)4.5繰り返し・詰め替え対応
ハンドルロック 日東工業ハンドルロック日東工業(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
仕様ハンドルロツク
ブレーカ補修パーツ 端子ねじ 日東工業ブレーカ補修パーツ 端子ねじ日東工業(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
セット内容1コ入
ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)光色ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED(変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)短絡保護装備規格UL、CE材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)保存温度範囲(℃)-30~70使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 1.2A, 3.2 x 1.6 x 0.85mm, LQM31PN1R0M00L MURATA(村田製作所)Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 1.2A, 3.2 x 1.6 x 0.85mm, LQM31PN1R0M00LMURATA(村田製作所)
339税込373
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1.2A●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 0.85mm●寸法: 3.2×1.6×0.85mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 150mΩ●シリーズ: LQM31P_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 60MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1206 LQM31P_00シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 広いインダクタンス範囲、磁気シールド付き ピッチの狭い取り付け用の小型サイズ(3.2×1.6×1.8 mm) 低DC抵抗、大電流RoHS指令(10物質対応)対応
デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック)デュアル18V/14.4V全ネジカッターPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
機能追加ユニット分岐増設ユニット 日東工業機能追加ユニット分岐増設ユニット日東工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.5ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124(30)(半埋込寸法)縦(mm)325(309)(半埋込寸法)横(mm)172(156)(半埋込寸法)盤定格(A)60適合キャビネットFPCD-1主幹TB 2P 60A
ヘッドガスケット BIGM(丸山製作所)ヘッドガスケットBIGM(丸山製作所)
679税込747
1個
7日以内出荷
図解NoBP504A エンジン GT400PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ヘッドガスケット_No.31、BP504A エンジン GT400PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ヘッドガスケット_No.10、BP504A エンジン GT400PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ヘッドガスケット_No.31、BP504A エンジン GT400PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ヘッドガスケット_No.12
ヘッドガスケット BIGM(丸山製作所)ヘッドガスケットBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.16MB)図解NoGSW10C-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ヘッドガスケット_No.31、BP404A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ヘッドガスケット_No.31、GSW10C-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 ヘッドガスケット_No.26、BP404A エンジンGT240PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ヘッドガスケット_No.12、GSW10-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 ヘッドガスケット_No.26、BP404A エンジンGT241PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ヘッドガスケット_No.10、BP404A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ヘッドガスケット_No.31、BP254A エンジンGT241PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ヘッドガスケット_No.10、GSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ヘッドガスケット_No.31、KSW10-M エンジン 燃焼関係、スイッチ、付属品部品_No.26、BP254A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ヘッドガスケット_No.31、BP254A エンジンGT240PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ヘッドガスケット_No.12、BP254A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ヘッドガスケット_No.31、KSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31
ガバナスプリング BIGM(丸山製作所)ガバナスプリングBIGM(丸山製作所)
149税込164
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.04MB)図解NoKSW10-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.23、GSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ガバナスプリング_No.46、BP254A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 ガバナスプリング_No.31、BP404A エンジンGT240PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 ガバナスプリング_No.31、GSW10C-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ガバナスプリング_No.46、BP254A エンジンGT240PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 ガバナスプリング_No.31、BP404A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 ガバナスプリング_No.31
マフラガスケット BIGM(丸山製作所)マフラガスケットBIGM(丸山製作所)
300税込330
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.16MB)図解NoBP504A エンジン GT400PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 マフラガスケット_No.17、KSW10-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品_No.18、GSW10C-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品 マフラガスケット_No.41、BP504A エンジン GT400PC-700 フューエルタンク、コック、マフラ部品 マフラガスケット_No.10、GSW10-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 マフラガスケット_No.31、BP404A エンジンGT241PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 マフラガスケット_No.15、KSW10-M エンジン 燃焼関係、スイッチ、付属品部品_No.31、BP254A エンジンGT240PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 マフラガスケット_No.17、BP404A エンジンGT240PC-700 エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク、マフラ部品 マフラガスケット_No.23、GSW10-M エンジン エアクリーナ、キャブレタなど