カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 農業機械(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 溶接用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pn-38」の検索結果

ジュンロン黄銅製継手 ニップル
潤工社(8件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水(油)使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
低床中荷重用 550P自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。形状自在車荷重種別中荷重型式550P自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70車輪No.559Pストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
車輪(ナイロン一体車輪)559P-N2
ハンマーキャスター¥409~税込¥450~1個当日出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21ボス幅H(mm)24穴径d(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトパーツボックスネオ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ケースのフタと小箱のフタの透明度がアップ!中身がより見やすくなった。透明小箱は、中身を入れたまま用途に応じて収納・保管・入れ替えができます。また、外箱ケースの底部仕切りで位置を固定することができるので、動きません。フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状。透明小箱のフタは片手で開けやすい。ベルトに吊れる透明小箱。材質ポリプロピレン質量(kg)1.37本体寸法(mm)375×63×315
ベルトパーツボックスネオ(ケース)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷ケースのみ。ケースのフタの透明度がアップ!中身がより見やすくなりました。フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構あり。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状。材質ポリプロピレン質量(g)810本体寸法(mm)375×63×315
マグネット プラグ
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷質量(g)22寸法L(mm)9寸法H(mm)16.5寸法L1(mm)31寸法W(mm)22締付トルク(N・m)15~18寸法A(Φmm)8寸法GG3/8
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯100W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
DAIKO(大光電機)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷仕様LED交換可直径(Φmm)120高さ(mm)250電圧(V)AC100消費電力(W)7.4取付場所直付専用ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色容量(VA)12高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱灯100W相当調色の可否否エコロジー商品省エネ
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
DAIKO(大光電機)¥6,598税込¥7,2581台5日以内出荷ランプランプ付色温度(K)2700従来光源白熱灯60W相当
ボールベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷図解NoBP254A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.38、KSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.38、GSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.38、BP404A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.38、GSW10C-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.38、BP254A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.38、BP404A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.38
ボールベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷図解NoBP504A エンジン GT400PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.38、BP504A エンジン GT400PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.38
フロート
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷部品名称フロート図解NoMS410RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.38、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 フロート_No.22、MSA413R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MS334CNA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.37、BSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.37、MS513R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MS413CA2-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSV515SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS40H-153 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSA515R4C-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.19など