カテゴリ

  • 制御機器(65)
  • 自動車補修部品(45)
  • 機構部品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 事務用品(26)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 切削工具(20)
  • 物流用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 農業機械(9)
  • 作業工具(9)
  • 日用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • 建築金物(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 塗料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-4」の検索結果

386件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスケット 12341-PN4-020 SPI

    ガスケット 12341-PN4-020

    SPI
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番12341-PFB-000・12341-PN4-020適合メーカーHONDA
  • カラー封筒 50枚パック 長3 長4 オキナ

    カラー封筒 50枚パック 長3 長4

    オキナ(20件のレビュー)
    589税込648
    1パック(50枚)
    当日出荷
    ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
    坪量(g/m2)81.4郵便番号欄ありテープなし窓枠なし
  • ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    形状ニップル
  • プッシュナット軸用(SUS) 大阪魂

    プッシュナット軸用(SUS)

    大阪魂(32件のレビュー)
    649税込714
    1パック(150個)
    当日出荷
    材質SUS形状プッシュナット軸用
  • ホワイトボード ナカバヤシ

    ホワイトボード

    ナカバヤシ(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    丈夫なフレームのプラスチック枠のホワイトボードシリーズです。
    種類壁掛け・無地フレーム色ブルー材質(表面)スチール設置方式壁掛RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) TRUSCO

    オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。
    用途水・機械油などの注入に。セット内容本体容器、こし網付きノズル材質/仕上ポリエチレン(PE)ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物
  • 耐震マット プロセブン

    耐震マット

    プロセブン(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(4枚)
    当日出荷
    プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
    種別耐震マット材質ウレタンゲルブルー
  • SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃
    用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
  • プラボックス 河村電器産業

    プラボックス

    河村電器産業(45件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
    仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
  • プッシュナット軸用(ばね用鋼/燐酸塩被膜) 大阪魂

    プッシュナット軸用(ばね用鋼/燐酸塩被膜)

    大阪魂(15件のレビュー)
    589税込648
    1パック(150個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状プッシュナット軸用材質/仕上ばね用鋼/燐酸塩被膜
  • SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高油圧仕様のスクリュープラグ。
    用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
  • 強着スタンプ台タート<プラスチック用> シヤチハタ

    強着スタンプ台タート<プラスチック用>

    シヤチハタ(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    プラスチックなどの樹脂に対してしっかりと印影を残せます。強着性にすぐれ、にじみ少ない油性染料系インキを採用。本体は開閉が手軽で、インキが揮発しにくいロック式です。
    成分油性染料インキシリーズTATインク色対応オプション補充インキ:STP-1N、STP-3Nグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • パイプナット ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    パイプナット ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長ナットのかわりに使用します。
    材質SUS304ステンレス
  • 耐震マット(クリア) プロセブン

    耐震マット(クリア)

    プロセブン(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷
    超粘着性を持つソフトマテリアル(固体と液体の性質を持つゲル)を使用。敷くだけ簡単設置。美貌を損なわないスマート設置。優れた粘着性で上下左右のあらゆる揺れに強い。水洗いでゴミを落として乾かせば粘着力が復活。ゆっくり端からはがすと綺麗にはがせる。
    用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!種別耐震マット厚さ(mm)5
  • 藤壺カラーパック マルアイ

    藤壺カラーパック

    マルアイ
    319税込351
    1パック(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • コネクター PN 正和

    コネクター PN

    正和
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状コネクタ
  • オープンフックP型 水本機械製作所

    オープンフックP型

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーパック 色込 マルアイ

    カラーパック 色込

    マルアイ(1件のレビュー)
    429税込472
    1パック(50枚)
    当日出荷
    便利なカラーセット。多様化する事務需要に対応。
    薄水・グリーン・クリーム・ピンク・グレー坪量(g/m2)80郵便番号欄あり窓枠なし坪量(g)80G
  • スケジュールボード ナカバヤシ

    スケジュールボード

    ナカバヤシ(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    丈夫なフレームのプラスチック枠のホワイトボードシリーズです。
    付属品マーカー(黒)×1本、イレーザー×1個、ペントレー×1個※吊りひもは本体と一体型です(横1本)材質(フレーム)PP・ABS、(芯材)ダンボール板種類壁掛け・罫線あり材質(表面)スチールRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • プッシュナット 軸用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    プッシュナット 軸用 (鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質形状プッシュナット軸用表面処理ACP
  • プラボックス SPN-T 河村電器産業

    プラボックス SPN-T

    河村電器産業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃に優れたプラボックス
    材質ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色構造スモークアクリルドア付保護等級IP33D使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • SNPN 304 変換六角N PT×NPT 井筒製作所

    SNPN 304 変換六角N PT×NPT

    井筒製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • PCロケットノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCロケットノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    散水パターンが変わる。ストレート、ミスト、ストップ
    付属品バンド材質ABS樹脂、AS樹脂適合ホース内径(Φmm)15シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ
  • ピンネイル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピンネイル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,698税込1,868
    1箱(3000本)
    当日出荷から3日以内出荷
    頭なしの仕上釘です。
    材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)0.6
  • 朝顔型ハンドル車 PN MIYOSHI(小西製作所)

    朝顔型ハンドル車 PN

    MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鋳鉄FC200種類朝顔表面処理クロムメッキ
  • Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単3形 オーム電機

    Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単3形

    オーム電機(3件のレビュー)
    199税込219
    1パック(4本)
    当日出荷
    保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比) AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー 水銀0(ゼロ)使用
    タイプLR6/1.5V電池単3形使用推奨期限10年
  • タッピングナット(鉄/3価ホワイト)(パック品) オチアイ

    タッピングナット(鉄/3価ホワイト)(パック品)

    オチアイ
    529税込582
    1パック(20個)
    翌々日出荷
    材質ねじの種類ナット表面処理3価ホワイト
  • 耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機

    耐圧防爆構造クローズアッププラグ

    島田電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミ合金ダイカスト
  • 強力4穴パンチ用刃受け コクヨ

    強力4穴パンチ用刃受け

    コクヨ
    899税込989
    1箱(16個)
    当日出荷
    パンチの刃は工具などを使わなくても簡単に取り外せるワンタッチ交換式で、替刃の交換もスムーズに行えます。
    仕様刃受け質量(g)2.3外寸法(mm)Φ28×6繰り返し・詰め替え対応
  • エアコンフィルター コンフォートプレミアム PIAA

    エアコンフィルター コンフォートプレミアム

    PIAA
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    あなたの愛車を深呼吸したくなる空間へ。ホコリ・黄砂・花粉・ダニを強力キャッチ!。抗アレル物質・抗ウイルス・脱臭効果で快適!。新開発濾紙と脱臭層のベストマッチング。静電気で微粒子までキャッチする新開発帯電濾紙と、濾過性・通気性に優れた新開発ポリフェノール配合抗菌仕様不織布フィルターの2層濾紙。PM2.5対策にも。スーパーファイン活性炭により脱臭効果を発揮。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。ウイルスカット アレル物質ブロック。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。抗菌・防カビ効果も発揮。フィルター表面に付着した菌類の繁殖を99.9%抑制。
    用途自動車用エアコンフィルター
  • 強力4穴パンチ用替刃 コクヨ

    強力4穴パンチ用替刃

    コクヨ
    9,198税込10,118
    1箱(4本)
    当日出荷
    パンチの刃は工具などを使わなくても簡単に取り外せるワンタッチ交換式で、替刃の交換もスムーズに行えます。
    仕様替刃質量(g)4外寸法(mm)Φ10×30繰り返し・詰め替え対応
  • 藤壺パック 長40 70g マルアイ

    藤壺パック 長40 70g

    マルアイ
    299税込329
    1袋(40枚)
    翌々日出荷
    サイズ長4グリーン購入法適合
  • スリーブコネクターニップル 千代田通商

    スリーブコネクターニップル

    千代田通商
    289税込318
    1個
    当日出荷
    形状ニップル使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • スヌーピー 抗菌シート トルネ

    スヌーピー 抗菌シート

    トルネ
    289税込318
    1個(30枚)
    4日以内出荷
    フイルムに銀イオンを練り込んでおり、。 食品から付着した雑菌の繁殖を抑えます。
    材質ポリプロピレン(銀イオン抗菌剤添加)質量(g)11縦(mm)100横(mm)60
  • Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単4形 オーム電機

    Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単4形

    オーム電機
    199税込219
    1パック(4本)
    当日出荷
    保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比) AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー 水銀0(ゼロ)使用
    タイプLR03/1.5V電池単4形使用推奨期限10年
  • 藤壺パック 長4白80G マルアイ

    藤壺パック 長4白80G

    マルアイ
    309税込340
    1パック(35枚)
    翌々日出荷
    B5サイズ4つ折りに最適なホワイト封筒です。ビジネスにもパーソナルにもご利用いただける安心のスタンダードタイプ。郵便枠印刷あり。定形郵便。裏面センター貼り。
    寸法(mm)90×205ホワイトサイズ長形4号坪量(g/m2)80
  • 藤壺パック 70G マルアイ

    藤壺パック 70G

    マルアイ
    319税込351
    1パック(40枚)
    当日出荷
    寸法(mm)90×225ホワイトサイズ長40坪量(g/m2)70郵便番号欄なし窓枠なし
  • 藤壺カラーパック 長4 グリーン 25枚入り マルアイ

    藤壺カラーパック 長4 グリーン 25枚入り

    マルアイ
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    B5サイズ4つ折りに最適なカラー封筒(グリーン)です。ビジネスにもパーソナルにもご利用いただける安心のスタンダードタイプ。郵便枠印刷あり。裏面センター貼り。
    入数25枚
  • ピュアケースPN 大森

    ピュアケースPN

    大森
    29,980税込32,978
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    PNシリーズは横幅(W)・奥行き(D)が同じサイズで高さ違いのシリーズです。縦長のフォルムを生かして背の高い商品用としてだけではなく、キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
  • SUS プッシュN(ジク(オチ 大阪魂

    SUS プッシュN(ジク(オチ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(156個)
    翌々日出荷