カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 機構部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「pn-51」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュンロン黄銅製継手 ニップル 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 ニップル

    潤工社(8件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水(油)使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
  • ステンレス鋼製小型ヒネリファスナー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製小型ヒネリファスナー

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。鍵付きです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼/素地(キー)鋼/ニッケルメッキ高さ(mm)11.5質量(g)50許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    レバーノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます。
    付属品バンド仕様散水放射角度調節可能材質亜鉛ダイカストシャワー種類ストレート・フレアー・ストップ
  • 超小型パネル用チェック端子 ソケットタイプ 0.8~1.0Φ用 MAC8(マックエイト)

    超小型パネル用チェック端子 ソケットタイプ 0.8~1.0Φ用

    MAC8(マックエイト)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ソケットになっており、オス側には、OP-6-1、HJ-31が適合します。
    材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ナット:黄銅、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜力(g)150以上
  • ピュアケースPN 大森

    ピュアケースPN

    大森
    34,980税込38,478
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    PNシリーズは横幅(W)・奥行き(D)が同じサイズで高さ違いのシリーズです。 縦長のフォルムを生かして背の高い商品用としてだけではなく、キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
  • PN514~PN518 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PN514~PN518

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    部品やボードの取付けに(後付け可)
    仕様-サイズ38×38×14
  • 豚革クレスト 無地袋仕様 柏田製作所

    豚革クレスト 無地袋仕様

    柏田製作所
    1,198税込1,318
    1双
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途電気・内装工事、運搬・運転・熔接、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、農業・園芸、バイクなど。RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイジョンパーツ PNシリーズ 分割T方向ネジ穴 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PNシリーズ 分割T方向ネジ穴

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    付属品締付用ステンレスボルト寸法(mm)38×38×14
  • スプリングピン スプリングピン波型 アキュレイト

    スプリングピン スプリングピン波型

    アキュレイト
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SUS420J2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーズトリマー オーム電機

    ノーズトリマー

    オーム電機
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    安全ガード付のロータリーカッターで、お鼻の毛を優しくしっかりカット。カットした毛クズの掃き掃除が簡単にできる、お掃除ブラシ付き
    付属品お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)22(乾電池を含まず)外形寸法(mm)直径17.5×高さ123.5電源DC1.5V 単4形アルカリ乾電池×1本(別売)
  • 75mm キャスター(固定金具付) エスコ

    75mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986PN-51質量(kg)0.4材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100耐荷重(kg)120ベアリング有りストッパーなし耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    6,900税込7,590
    1個
    翌々日出荷
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 棒圧着端子 日東工業

    棒圧着端子

    日東工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(20個)
    当日出荷
    適合機種PN31TA・32TA・33TA、PN32TA-NS、PG31TA・32TA・32TA-EV、PNX51T・52T、PNX51T-GA・52T-GA、PGX52Tセット内容20コ入
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSM

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    75,980税込83,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • 水中ポンプ用部品 羽根車 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 羽根車

    鶴見製作所
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • 水中ポンプ用部品 ポンプケーシング 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 ポンプケーシング

    鶴見製作所
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • 水中ポンプ用部品 ストレーナ 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 ストレーナ

    鶴見製作所
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • ワンタッチSソケット IDEC(和泉電気)

    ワンタッチSソケット

    IDEC(和泉電気)
    199税込219
    1箱(10個)
    4日以内出荷から22日以内出荷
  • キッチン 両開扉収納庫 ノーリツ

    キッチン 両開扉収納庫

    ノーリツ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    デザイン取手 シンプルなデザインで、質感の高い取っ手。既設のキッチンともなじみます。 Rカウンター形状 カウンターの端は丸みを帯びたやさしい形状に仕上げてあります。 バックガードスライド 流し台側のバックガードとも高さを合わせられ、施工も容易になります。 ソフトクローズ仕様 扉を閉める時の衝撃を和らげる仕様。スムーズに閉まります。 低圧メラミン底板 収納庫の底板は、汚れをふき取りやすい低圧マラミン素材です。
    幅(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×800-1000(バックガード部0-200含む)