カテゴリ
- 制御機器(8)
- 防犯用品(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pn-ip」の検索結果

ピットパワーD スタンダード
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷貼った瞬間からすぐに強力接着する「パワーテープ」を搭載。さらに、新開発の「ピタシステム」でのりが常に先端まで送られるので、狙ったところからピッタリきれいにのり付けができます。厚手の封筒もしっかり接着するから、大切な書類も安心!オフィスでの封筒貼りに最適なテープのりです。1.5倍ののり厚で接着力は約20%UP!(メーカー従来品比) 厚手の紙も素早くガッチリ接着できます。仕様パワーテープトラスコ品番855-9997質量(g)34テープ幅(mm)8.4エコマーク認定認定テープ長さ(m)16本体寸法(mm)幅46×厚さ24×全長89アズワン品番64-6544-79グリーン購入法適合商品タイプ本体(つめ替えタイプ)エコマーク認定番号16 112 036繰り返し・詰め替え対応
ピットパワーD 詰替え
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷仕様パワーテープ適合PN-IP、PN-IPX2トラスコ品番855-9998材質ベース:PC樹脂質量(g)13テープ幅(mm)8.4エコマーク認定認定テープ長さ(m)16本体寸法(mm)幅33×厚さ15×全長80アズワン品番64-6544-80商品タイプ交換用テープエコマーク認定番号16 112 037繰り返し・詰め替え対応
ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から63日以内出荷バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)規格UL、CE保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下ヘッド形状ネジ型絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)保存温度範囲(℃)-30~70動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付曲げ半径(mm)R2光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
248万画素 魚眼レンズ搭載 Wi-Fi SD録画カメラ「ADS-WF01PN」
安達商事¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷360°全方位監視を、スマートに。ADS-WF01PNは、1.44mm魚眼レンズを搭載した2メガピクセルの高精細IPカメラです。360°の広角視野により、1台で空間全体をカバー。死角のない監視を実現します。メーカーWFシリーズの一つとしてアプリCamhiでの統一管理が可能になっています。用途店舗・事務所・倉庫などの広範囲監視。死角を減らしたいエントランスやロビー。工事現場や仮設空間での簡易設置型監視仕様有線通信:RJ45 Ethernet、無線通信:IEEE 802.11 b/g/n適合夜間撮影:高出力LED×3基、最大15mの赤外線照射距離電源DC12V 1A温度(℃)-20℃~+60℃、湿度10%~90%(結露なきこと)方式再生:スマホアプリ、PCクライアントから再生・ダウンロード可能、圧縮:H.264 / H.265対応、(音声機能):G.726 / G.711、レート自動調整本体質量(kg)0.66レンズ1.44mm魚眼レンズ、360°視野角センサー1/2.8インチ 2.0メガピクセル HD CMOS機能(アラーム)動体検知:最大4領域設定可能、感度1~100で調整、通知連携:メール送信、FTPアップロード、SDカード録画、スマホ通知、録画連携:SDカードおよびPCクライアントによるアラーム録画対応解像度メインストリーム1920×1080@25fps、サブストリーム640×352@25fpsモード録画:アラーム録画、タイマー録画プロトコルONVIF 2.4(下位互換あり)音声入力内蔵マイクによる音声モニタリングストレージ最大128GBのmicroSDカード対応リセットボタン搭載
248万画素 魚眼レンズ搭載 Wi-Fi SD録画カメラ「ADS-WF01PN」
安達商事¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷360°全方位監視を、スマートに。ADS-WF01PNは、1.44mm魚眼レンズを搭載した2メガピクセルの高精細IPカメラです。360°の広角視野により、1台で空間全体をカバー。死角のない監視を実現します。メーカーWFシリーズの一つとしてアプリCamhiでの統一管理が可能になっています。高画質撮影:1920×1080のフルHD解像度で、細部まで鮮明に記録。Wi-Fi&APモード対応:柔軟なネットワーク構成に対応し、設置も簡単。最大128GBのSDカード録画:長時間録画にも対応し、クラウド不要のローカル保存が可能。音声モニタリング対応:内蔵マイクで現場の音声も確認可能。赤外線LED搭載:15mの夜間撮影距離で、昼夜を問わず安心監視。スマホ&PC対応:Android/iOSアプリとCMSソフトで、いつでもどこでも映像確認。多彩なアラーム連携:動体検知による・FTPアップロード・SD録画・スマホ通知に対応用途店舗・事務所・倉庫などの広範囲監視、死角を減らしたいエントランスやロビー、工事現場や仮設空間での簡易設置型監視電源DC12V 1A本体質量(kg)0.66レンズ1.44mm魚眼レンズ、360°視野角センサー1/2.8インチ 2.0メガピクセル HD CMOS通信方式【有線】RJ45 Ethernet解像度メインストリーム1920×1080@25fps、サブストリーム640×352@25fps動作環境-20℃~+60℃、湿度10%~90%(結露なきこと)モード【録画】アラーム録画、タイマー録画撮影時機能【夜間撮影】高出力LED×3基、最大15mの赤外線照射距離プロトコルONVIF 2.4(下位互換あり)無線通信方式IEEE 802.11 b/g/n映像圧縮方式H.264 / H.265対応音声音声入力:内蔵マイクによる音声モニタリング、圧縮方式:G.726 / G.711、レート自動調整アラーム動体検知:最大4領域設定可能、感度1~100で調整、通知連携:メール送信、FTPアップロード、SDカード録画、スマホ通知、録画連携:SDカードおよびPCクライアントによるアラーム録画対応再生形式スマホアプリ、PCクライアントから再生・ダウンロード可能ストレージ最大128GBのmicroSDカード対応対応ソフトウェアAndroid / iOS専用アプリ、CMS(Central Management Software)PCクライアントリセットボタン搭載