14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(2個)
4,198 税込4,618
当日出荷


1セット(10個)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2
バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時) 光色 ヘッド形状ネジ型 曲げ半径(mm)R2 投光素子赤色LED(変調式) 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下 動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備) 短絡保護装備 規格UL、CE 材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと) 材質(カバー)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル) 保存温度範囲(℃)-30~70 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1.2A●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 0.85mm●寸法: 3.2×1.6×0.85mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 150mΩ●シリーズ: LQM31P_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 60MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1206 LQM31P_00シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 広いインダクタンス範囲、磁気シールド付き ピッチの狭い取り付け用の小型サイズ(3.2×1.6×1.8 mm) 低DC抵抗、大電流 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
339 税込373
7日以内出荷

パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ) 切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能) 機能切断解除機能
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)1.5 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 深さ(mm)124(30)(半埋込寸法) 縦(mm)325(309)(半埋込寸法) 横(mm)172(156)(半埋込寸法) 盤定格(A)60 適合キャビネットFPCD-1 主幹TB 2P 60A
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)ヘッドガスケット
図解NoBP504A エンジン GT400PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ヘッドガスケット_No.31、BP504A エンジン GT400PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ヘッドガスケット_No.10、BP504A エンジン GT400PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ヘッドガスケット_No.31、BP504A エンジン GT400PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ヘッドガスケット_No.12
1個
679 税込747
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヘッドガスケット
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.16MB) 図解NoGSW10C-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ヘッドガスケット_No.31、BP404A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ヘッドガスケット_No.31、GSW10C-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 ヘッドガスケット_No.26、BP404A エンジンGT240PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ヘッドガスケット_No.12、GSW10-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 ヘッドガスケット_No.26、BP404A エンジンGT241PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ヘッドガスケット_No.10、BP404A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ヘッドガスケット_No.31、BP254A エンジンGT241PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ヘッドガスケット_No.10、GSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ヘッドガスケット_No.31、KSW10-M エンジン 燃焼関係、スイッチ、付属品部品_No.26、BP254A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ヘッドガスケット_No.31、BP254A エンジンGT240PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ヘッドガスケット_No.12、BP254A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ヘッドガスケット_No.31、KSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31
1個
449 税込494
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガバナスプリング
関連資料展開図1(1.04MB) 図解NoKSW10-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.23、GSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ガバナスプリング_No.46、BP254A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 ガバナスプリング_No.31、BP404A エンジンGT240PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 ガバナスプリング_No.31、GSW10C-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ガバナスプリング_No.46、BP254A エンジンGT240PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 ガバナスプリング_No.31、BP404A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 ガバナスプリング_No.31
1個
149 税込164
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キャブレタ(F)
図解NoBP504A エンジン GT400PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタ(F)_No.31、BP504 キャブレタ分解図部品 キャブレタ(F)_No.1、BP504A エンジン GT400PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタ(F)_No.31
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)マフラガスケット
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.16MB) 図解NoBP504A エンジン GT400PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 マフラガスケット_No.17、KSW10-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品_No.18、GSW10C-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品 マフラガスケット_No.41、BP504A エンジン GT400PC-700 フューエルタンク、コック、マフラ部品 マフラガスケット_No.10、GSW10-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 マフラガスケット_No.31、BP404A エンジンGT241PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 マフラガスケット_No.15、KSW10-M エンジン 燃焼関係、スイッチ、付属品部品_No.31、BP254A エンジンGT240PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 マフラガスケット_No.17、BP404A エンジンGT240PC-700 エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク、マフラ部品 マフラガスケット_No.23、GSW10-M エンジン エアクリーナ、キャブレタなど
1個
300 税込330
7日以内出荷