カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)

「pn1-125」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッパ KTCニッパKTC(18件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
交換用バネ5個入り TSUNODA(ツノダ)交換用バネ5個入りTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
169税込186
1袋
当日出荷から4日以内出荷
オプション品です。
用途ツノダ製品のバネが折れたり曲がったりしたときに交換できる専用バネ対応商品ツノダ製品
パーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準グリス125CC付き PERMAパーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準グリス125CC付きPERMA
12,980税込14,278
1個(125g)
当日出荷
グリス吐出期間(1~12カ月)を1カ月単位でプッシュボタンで設定を行い、液晶ディスプレーで表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の給油が実現できます。再利用可能なコントロールユニットです。-20~60℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。世界初温度変化に対応した自動連続給油器です。確実な給油を実現します。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)材質容器:プラスチック保護等級IP65最大吐出圧力(MPa)0.6グリス容量125g寸法(高さH×幅W)(mm)140×70危険物の類別非危険物
パーマNOVA 温度センサー付自動給油器 PERMAパーマNOVA 温度センサー付自動給油器PERMA
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA幅(mm)54高さ(mm)132ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.5グリス容量125g危険物の類別非危険物
CKP1T SMCCKP1TSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
作動方式複動
クランプシリンダ (CKP1T~) SMCクランプシリンダ (CKP1T~)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
・強力磁石内蔵形耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。