カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(34)
- 作業工具(24)
- 制御機器(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 物流用品(6)
- 機構部品(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- メカニカル部品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 切削工具(4)
- 自動車純正部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(30)
- KTC(22)
- omron(オムロン)(7)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- CKD(4)
- ミヤコ(4)
- ケージーパルテック(4)
- 日動工業(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- 富士電機(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 青木精密工業(2)
- アズワン(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- ヨドノ(2)
- タイガースポリマー(2)
- 富士電機機器制御(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pn200」の検索結果

PN200 クロスベルトシューズ
パーフェクトナース(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1足10日以内出荷疲れにくいサンダルが欲しいそんな声から生まれた、足にやさしい、快適サンダル。 疲れないための工夫が随所に組み込まれています。 ナースのお仕事はとてもハード。現場の声を基に働く女性に優しいサンダルを開発しました。色ホワイト材質甲材:ソフト合成皮革 裏材:ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材) 中敷:ポリエステル 底材:ウレタン・TPR標準質量(g/片足)250足幅3Eヒール(cm)約4.5靴タイプサンダル
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
ポリ軟膏瓶 PNシリーズ
アズワン¥219~税込¥241~1本当日出荷から翌々日出荷円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE目盛なし耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
マルパイジョン(同径)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
KingTTC ヘビープラニッパー バネ付
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷刃が長くガッチリしているので、Φ6のプラスチックの他VVF3芯線の切断も可能です。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。全長(mm)202仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ヘビープラニッパーバネ付材質特殊合金鋼グリップ:塩化ビニール質量(g)220切断能力(mm)VA線2.0×3芯切断能力(mm)樹脂Φ8
パイジョンパーツ PNシリーズ 左勝手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷寸法(mm)Φ25×53付属品締付用ステンレスボルト寸法F(mm)17.5寸法E(mm)17.5Φd116ΦD125勝手左寸法P(mm)18Φd216締付ねじ2-M5
ステンレスパイジョン クロス90° 200 PN4S200
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,852税込¥6,4371個7日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD25Φd116Φd216寸法A17.5寸法B18寸法C17.5締付ねじ2-M5寸法L53
タイフレキホース 難燃P型
タイガースポリマー¥77,980税込¥85,7781本3日以内出荷・UL94-HB相当の難燃性を有しています。・伸縮性に優れています。・軽量かつ、自在に曲げられます。従って配管工事も容易で、工事の作業性の向上及び省力化が図れます。用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用。・特に住宅用部品として適しております。材質オレフィン系樹脂色ブラック長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~+80使用流体空気(圧縮空気を除く)特性難燃性
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)
ヨドノ¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷から8日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
ポリ軟膏瓶SCC 1パック PNシリーズ
アズワン¥4,298税込¥4,7281パック(2袋×5本)翌々日出荷SCC(表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた)商品です。円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
マルパイジョン ネジストッパータイプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から10日以内出荷パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ KG505P
ケージーパルテック¥7,998税込¥8,7981本(2000mm)3日以内出荷ステンレス製厚口ノンスリップです用途屋外用ノンスリップ材質【金代】SUS304仕上【金代】HL
パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ KG400P
ケージーパルテック¥6,898税込¥7,5881本(2000mm)3日以内出荷ステンレス製厚口ノンスリップです用途屋外用ノンスリップ材質【金代】SUS304仕上【金代】HL
樹脂製ゴム車輪(ステンレス製ベアリング入)
ヨドノ¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷から6日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びません。材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ KG350P
ケージーパルテック¥5,998税込¥6,5981本(2000mm)3日以内出荷ステンレス製厚口ノンスリップです用途屋外用ノンスリップ材質【金代】SUS304仕上【金代】HL
レフ球投光器 200V 500W アース付 2PNCT電線
日動工業¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-500.220V標準消費電力料金(円/h)11.8
レフ球投光器 200V 200W アース付 2PNCT電線
日動工業¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)190口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間替球NRF-200.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)2300電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)4.8
レフ球投光器 200V 300W アース付 2PNCT電線
日動工業¥9,898~税込¥10,888~1台3日以内出荷用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に電球の種類レフランプ使用場所屋内外兼用消費電力(W)260明るさ(Lm)3650セット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200標準消費電力料金(円/h)6.5替球NRF-300.220V最大口開き(mm)95口金E39光源寿命2000時間
階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ
ケージーパルテック¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷ステンレス製厚口ノンスリップです用途屋外用ノンスリップ材質金代:SUS304タイプ穴無仕上金代:HL
ステンプレート のり付穴無し M167SPNシリーズ
ミヤコ¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷のり付、穴ナシのステンレスプレートです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。仕様●材質:SUS304●板厚:0.3mm●粘着部:0.7mm
ビニールプレート のり付・穴無し グレー M167PPNシリーズ
ミヤコ¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷から10日以内出荷のり付、穴ナシのビニールプレートです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。仕様●材質:PVC
ビニールプレート のり付・穴無し ホワイト M167PPNシリーズ
ミヤコ¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷から10日以内出荷のり付、穴ナシのビニールプレートです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。仕様●材質:PVC
125MM BRAKED 200KG PN PRESSED STEEL CAST
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 200kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 155mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ポリウレタン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
200MM BRAKED 350KG PN PRESSED STEEL CAST
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 350kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 235mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ポリウレタン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
HEAVY(ヘビー) プラニッパー(バネ付)
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷刃が長いのでΦ6のプラスチックでも切断可能。VVF3心線の切断も可能(PN-200のみ)質量(g)220切断能力(Φmm) 銅線2柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線5.5
ウレタンブレードカプラ付
TRUSCO(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
小形パワーリレー MK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から67日以内出荷ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性