カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(55)
- 制御機器(31)
- 物流用品(17)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 自動車純正部品(9)
- 切削工具(8)
- 塗料(7)
- メカニカル部品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 測定用品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 溶接用品(3)
- 電気材料(3)
- 防災用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 家電(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- オフィス家具(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 鶴見製作所(52)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- ハンマーキャスター(10)
- ホンダ(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- ロックペイント(7)
- メディアカバーマーケット(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- 井筒製作所(5)
- アズワン(4)
- イマダ(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- 大阪製罐(4)
- ミヤコ(4)
- NIVAC(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Festo(4)
- SMC(3)
- カイスイマレン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pn50」の検索結果

ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。形状ニップル
ポリ軟膏瓶 PNシリーズ
アズワン¥327税込¥3601本当日出荷から翌々日出荷円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE目盛なし耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
データ用CD-R 700MB 50枚スピンドルパック
マクセル¥1,798税込¥1,9781個当日出荷記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。 各種CDライター、CD-ROMドライブで優れた互換性。 本製品はオレンジブックパート2に準拠。 インクジェットプリンター対応ホワイトレーベル。タイプデータ用種類CD-R速度48倍速記録対応レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700入数50RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合ケーススピンドルケース
耐震マット(クリア)
プロセブン(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(4枚)当日出荷超粘着性を持つソフトマテリアル(固体と液体の性質を持つゲル)を使用。敷くだけ簡単設置。美貌を損なわないスマート設置。優れた粘着性で上下左右のあらゆる揺れに強い。水洗いでゴミを落として乾かせば粘着力が復活。ゆっくり端からはがすと綺麗にはがせる。用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!種別耐震マット厚さ(mm)5
【接触冷感】ひんやり冷感プリーツマスク ナノエアー
アイリスオーヤマ¥599税込¥6591個当日出荷マスクをつけた瞬間にひんやり冷感。夏場おすすめの接触冷感マスク。 口元部分に接触瞬間冷却不織布を採用し、マスク部分に肌が接触すると冷たさを感じます。 ふんわりやさしい平耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。用途屋外での作業やスポーツ、夏場の通勤や通学での感染症対策に。室内でも涼しく過ごしたい時に。材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリエチレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン色ホワイトサイズふつう寸法(幅W×高さH)(mm)175×95
活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ
ユー・イー・エス¥6,798税込¥7,4781袋(2枚)当日出荷から6日以内出荷ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
プラボックス SPN-T
河村電器産業(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷耐衝撃に優れたプラボックス材質ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色構造スモークアクリルドア付保護等級IP33D使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
SNPN 304 変換六角N PT×NPT
井筒製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
低床中荷重用 550P自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。形状自在車荷重種別中荷重型式550P自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70車輪No.559Pストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
多穴パンチバインダー用26・30穴 穴径5.5MM
コクヨ¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷26穴・30穴が1度であけられる。質量(kg)7.5ピッチ(mm)9.5穴数26・30用紙サイズPPC用紙約16枚穴径(mm)5.5外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)143穿孔深さ(mm)6.25外寸法・奥行(mm)270繰り返し・詰め替え対応
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT
井筒製作所¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
405P・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥499税込¥5491個当日出荷から9日以内出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。形状自在型式405P自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ナイロン一体車輪)559P-N2
ハンマーキャスター¥529税込¥5821個当日出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21ボス幅H(mm)24穴径d(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
HPフィラメント(R)(PPタイプ)
ホッティーポリマー¥7,998税込¥8,7981箱(1巻×500g)当日出荷「PPタイプ」は3D造形を行う際に反りが発生し非常に造形が困難なPPをメーカー独自配合で改良し、反りの発生を低減したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 一般的に3D造形におけるPPを造形する際には熱収縮が大きい為、定着用のPPテープが必要となります。 また、PPテープを使用しても反りの発生を抑えることが難しく造形エラーが度々起こるのが常です。 しかしながら本製品では造形が困難なPPを独自配合技術でPPテープを使用することなく、安価なPE系養生テープと糊をつける事で造形することが可能であり、そのためPPシートの購入を抑えることでランニングコストの低減が可能です。 また、他社PPフィラメントに比べダレの発生を抑えられるため、オーバーハングやブリッジ部などの造形も 綺麗に行う事が可能です。是非お試しください。用途独自配合で製作した反りの発生の低減を実現したPPフィラメント材質PP色ナチュラル質量(g)500備考市販のPE系養生シートにのり付けを推奨致します温度(℃)エクストルーダー:200~250、テーブル:80~100(大型造形は60~100を推奨致します)、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間速度造形スピード:60mm/sec以下グリーン購入法適合冷却能力0-30(形状によって異なります)フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
タイフレキホース 難燃P型
タイガースポリマー¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷・UL94-HB相当の難燃性を有しています。・伸縮性に優れています。・軽量かつ、自在に曲げられます。従って配管工事も容易で、工事の作業性の向上及び省力化が図れます。用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用。・特に住宅用部品として適しております。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~+80材質オレフィン系樹脂色ブラック使用流体空気(圧縮空気を除く)特性難燃性
ナイロンディスクミニ
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501箱(5枚)当日出荷絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めたナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布が砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。目詰まりが少ない。用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。厚さ(mm)12質量(g)425穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)50適合材ステンレス、アルミ
PNパッチ050 PREMIUMシリーズ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ)
TIPTOP¥5,898~税込¥6,488~1枚6日以内出荷バイアスタイヤ用内面修理材です。ORタイヤに最適です。タイヤ損傷部の中心をパッチ中心部に合わせてください。用途OR用バイアスタイヤの内面修理に
ポリプロピレン 麺棒 PNシリーズ
東和ポリエイト¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ48×全長500mm●耐熱温度:-10~95℃●コード番号:AC3657アズワン品番67-2467-74
ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥539税込¥5931個当日出荷から9日以内出荷自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。形状固定型式420SRP固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
PNパッチ050 PREMIUMシリーズ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ)
TIPTOP¥23,980税込¥26,3781枚6日以内出荷バイアスタイヤ用内面修理材です。ORタイヤに最適です。タイヤ損傷部の中心をパッチ中心部に合わせてください。用途OR用バイアスタイヤの内面修理に仕様修理可能部位:トレッド・ショルダー・サイドウォールプライ数8