【接触冷感】ひんやり冷感プリーツマスク ナノエアー
マスクをつけた瞬間にひんやり冷感。夏場おすすめの接触冷感マスク。
口元部分に接触瞬間冷却不織布を採用し、マスク部分に肌が接触すると冷たさを感じます。
ふんわりやさしい平耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
- 用途
- 屋外での作業やスポーツ、夏場の通勤や通学での感染症対策に。室内でも涼しく過ごしたい時に。
- 材質
- 本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリエチレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン
- 色
- ホワイト
- サイズ
- ふつう
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 175×95
- 内容量
- 1個
注意
※接触冷感です。冷感持続品ではございません。汎用マスク の新着商品
カテゴリ





























![99%カット不織布ソフトマスク(個包装)50枚入 M アーテック[学校教材・教育玩具] 99%カット不織布ソフトマスク(個包装)50枚入 M アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377722-260828-12.jpg)




