カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pn50l」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐震マット プロセブン耐震マットプロセブン(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(4枚)
当日出荷
プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
材質ウレタンゲルブルー種別耐震マット
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
汎用インクリボン 日立 PC-PZ52001/520002 タイプ ノーブランド汎用インクリボン 日立 PC-PZ52001/520002 タイプノーブランド
7,298税込8,028
1本ほか
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカー日立種別汎用適合PC-PN5450/5400、PC-PN5200、IMPACTSTAR L28/L50
形堀放電加工用フィルター(ソディック) オーエスエンジニアリング形堀放電加工用フィルター(ソディック)オーエスエンジニアリング
18,980税込20,878
1セット(2本)
5日以内出荷
適合メーカーソディック
光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm Festo光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mmFesto
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Festo Sood シリーズブロック構造光電センサは、バックグラウンドサプレッション付きの拡散検知方式です。最大検出範囲は 50 mm です。PNP (ライトスイッチング)や NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:ケーブル UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:50 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:プラグ付きケーブル●シリーズ:SOODアズワン品番65-7338-37
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
7,198税込7,918
1台
8日以内出荷
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!便利なリング付き!Type-C PD20W!本体とスマホを同時充電!3台同時充電!9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル材質ABS寸法(mm)約63.5×98.2×18.8質量(g)約138出力Type-C (PD):5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX 20W、Type-A:5V 3A / 9V 2A MAX 18W、Wireless:15W(MAX)入力Type-C (PD) :5V 3A / 9V 2A MAX 18W電池Lithium polymer保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約1.5電池残量表示LED動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回
epMotion用Automationチップ クリア 4ケース×960本入 Thermo ScientificepMotion用Automationチップ クリア 4ケース×960本入Thermo Scientific
72,980税込80,278
1ケース(960本×4パック)
93日以内出荷