カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pno-13cn5」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッションナット 摂津金属工業クッションナット摂津金属工業
1,898税込2,088
1袋(20個)
当日出荷
クッション付きのM5ナット
材質ナットベース:鋼板クッション:グレイ質量(g)2.5/個表面処理ナットベース:亜鉛めっき入数(個)20RoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)発泡ポリエチレン
サイドフレーム B2アルマイト 2本入 RKOシリーズ 摂津金属工業サイドフレーム B2アルマイト 2本入 RKOシリーズ摂津金属工業
5,498税込6,048特価
1式(2本)
当日出荷から11日以内出荷
ガイドマウントフレームや電源等を取り付ける場合に、Hフレームに取り付けます。最大サイズのサポートアングルより短いサポートアングルが取り付けられる位置に、ガイドマウントフレーム取り付け用ねじ穴が設けられています。特設溝にはクッションナット(PNO-13CN5)を挿入できます。※ 取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
モニター取付フレーム W920×H332.5×D142.5mm B2アルマイト 摂津金属工業モニター取付フレーム W920×H332.5×D142.5mm B2アルマイト摂津金属工業
31,980税込35,178
1式
7日以内出荷
モニター取付用のフレームで、システムデスクFOTシリーズやデスクキャビネットRKDNシリーズにモニターを取り付けることができます。別売のモニター固定金具(FOTO-MMK)をWフレームの任意の位置でねじ止めできます。Wフレームの溝の自由な位置にクッションナットM5(PNO-13CN5)を挿入できます。上下2本のWフレームは高さ位置を調整できるので、Wフレームに挿入したクッションナットM5に対してモニターアーム等を取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W920×H332.5×D142.5mm●質量:2.6kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6441-74
ケーブルトレイ 摂津金属工業ケーブルトレイ摂津金属工業
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
材質スチールブラック表面処理N1.0粉体塗装