カテゴリ

  • 保管用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)

「pns-2」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッパ用バネ フジ矢

    ニッパ用バネ

    フジ矢
    389税込428
    1袋(5本)
    当日出荷
    770-200用バネ。
    用途ペンチ・ニッパ用交換用バネセット。
  • 超薄刃精密ナイフ SK11

    超薄刃精密ナイフ

    SK11
    679税込747
    1本
    当日出荷
    日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。 超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
    用途ワックスの削り出しや精密作業。刃厚(mm)0.38材質(ハンドル)AS樹脂
  • ナンバーシート 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ナンバーシート

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    359税込395
    1シート
    当日出荷
    郵便受箱に使用する部屋ナンバーとして、ご使用下さい。
  • パネルスタンド片面掲示 角度調整可能製品 アイリスオーヤマ

    パネルスタンド片面掲示 角度調整可能製品

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    キャスターが付いたパネルスタンドです。 スタッキング可能で収納時に場所を取りません。 ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定を簡単に行うことができます。
    トラスコ品番385-3314厚さ(mm)25まで材質/仕上本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、キャスター:ポリプロピレン質量(kg)5シルバー耐荷重(kg)7外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)555×600×920~1970適合サイズ(mm)縦592~1115、幅400~1100、厚さ25までのパネル
  • メタルオスルアー隔壁コネクター アズワン

    メタルオスルアー隔壁コネクター

    アズワン
    3,099税込3,409
    1個
    当日出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、中央に隔壁用1/4-32UNEFネジ付きです。穴径6.5~8.5mmで厚み3mmまでの隔壁に取り付けできます。しっかりと隔壁固定する場合は付属のロックナットとワッシャーを併用します。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
  • さらさらメッシュシーツ アイリスオーヤマ

    さらさらメッシュシーツ

    アイリスオーヤマ
    11,980税込13,178
    1セット(20枚×4袋)
    翌日出荷
    立体メッシュ構造により愛犬の足裏と吸収体との接触面を小さくしました。おしっこをすばやく吸収し逆戻りを防ぎます。シーツ表面がすぐサラサラになるので愛犬の足裏が濡れにくい清潔シーツです。抗菌剤を配合しています。
    材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ポリエチレン、抗菌剤
  • アームキット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    アームキット

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
    材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
  • LEDベースライト用 ライトバー 岩崎電気

    LEDベースライト用 ライトバー

    岩崎電気
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)2.2タイプ13400lm使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)200~240対応材質(フレーム)亜鉛めっき鋼板(白色(反射面))色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)容量(A)端子台送り容量:12使用場所屋内用演色性(Ra)83
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形笠付形 Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形笠付形 Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)

    岩崎電気
    42,980税込47,278
    1セット
    5日以内出荷
    仕様LED・電源ユニット組合せセット内容ELR8101+ELUN81301ANPNS2(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.2周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)70.5入力電圧(V)200~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)186.3光束(Lm)13140グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形逆富士形 <230mm幅> Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形逆富士形 <230mm幅> Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)

    岩崎電気
    41,980税込46,178
    1セット
    5日以内出荷
    仕様LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN81301ANPNS2+ELV8201(LEDユニット+本体)材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.6周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)70.5入力電圧(V)200~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)190.0光束(Lm)13400グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • ステアリングリモコンアダプタ-ダイレクト接続 ガレイラ

    ステアリングリモコンアダプタ-ダイレクト接続

    ガレイラ
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします 社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。 豊富な対応車種 トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。適合表をご用意していますので簡単に適合を確認できます。 取り付け簡単 僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。 プリセットデータも内蔵しています 赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。
  • 側面クリンプ金網 双福鋼器

    側面クリンプ金網

    双福鋼器
    5,598税込6,158
    1セット(1枚)
    16日以内出荷
    軽中量BLラック(200kg/段)側面用のクリンプ金網になります。
    用途荷物の落下を防ぎます。付属品インシュロック×8めっき
  • 側面クリンプ金網 双福鋼器

    側面クリンプ金網

    双福鋼器
    6,698税込7,368
    1セット(1枚)
    16日以内出荷
    中量BLラック(300kg・500kg/段)側面用のクリンプ金網になります。
    用途荷物の落下を防ぎます。付属品インシュロック×8めっき
  • 側面クリンプ金網 双福鋼器

    側面クリンプ金網

    双福鋼器
    5,798税込6,378
    1セット(1枚)
    16日以内出荷
    軽量ラック(120kg/段)側面用のクリンプ金網になります。
    用途荷物の落下を防ぎます。付属品インシュロック×8めっき
  • 側面クリンプ金網 双福鋼器

    側面クリンプ金網

    双福鋼器
    5,798税込6,378
    1セット(1枚)
    16日以内出荷
    軽量BLラック(150kg/段)側面用のクリンプ金網になります。
    用途荷物の落下を防ぎます。付属品インシュロック×8めっき
  • インターフェースコンバータ パトライト(PATLITE)

    インターフェースコンバータ

    パトライト(PATLITE)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向
  • プラネジ(小) メイワパーツ

    プラネジ(小)

    メイワパーツ
    6,132税込6,745
    1パック(1000個)
    5日以内出荷
    ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
    材質PEナチュラル径(Φmm)(適合穴)5頭径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Alpha Wire ケーブルグランド  in NPT ALPHA

    Alpha Wire ケーブルグランド in NPT

    ALPHA
    7,898税込8,688
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロシオン万年筆 プラチナ万年筆

    プロシオン万年筆

    プラチナ万年筆
    8,098税込8,908
    1本
    欠品中
    「PROCYON」万年筆の特徴 いつでもさらりと書き出せる「スリップシール機構」搭載 インクが吸入しやすい新設計ペン芯搭載 コシがあり柔軟性に優れた五角絞り大型ペン先 最適重量バランス設計のアルミボディ 持つよろこびを刺激する特殊塗装カラー
    付属品ブルーブラックインク 1ヶ 、ミクサブルインクスペシャルカラー3色(初回製造ロット限定)材質胴・鞘・天冠:アルミニウムに塗装、グリップ:AS 樹脂グリップリング・金輪・胴ネジ:黄銅にクロムメッキ、クリップ:鉄にクロムメッキ、ペン先:ステンレス全長(mm)139.7質量(g)23.3最大径(Φmm)14.4対応カートリッジSPSQ-400, SPN-100A, SPC-200, SPG-500