曜日別特売

LEDベースライト用 ライトバー

LEDベースライト用 ライトバー - 岩崎電気
質量(kg)
2.2
タイプ
13400lm
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
200~240対応
材質(フレーム)
亜鉛めっき鋼板(白色(反射面))
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白色)
容量(A)
端子台送り容量:12
使用場所
屋内用
演色性(Ra)
83
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形
電流(A)
電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02619378ELUN81301ANPN2固定出力形(200V/242)0.416/0.343(200V/242V)81.7/81.7
¥64,300
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02622571ELUN81301ANPNS2高効率固定出力形(200V/242)0.360/0.300(200V/242V)70.5/70.5
¥73,500
¥72,980
¥80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする