カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pnt1」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PNT001 カニ網DX PROMARINE(プロマリン)PNT001 カニ網DXPROMARINE(プロマリン)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
かに取り網のスタンダード
寸法(mm)440×590×240【網】ブラック
裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用 モノタロウ裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用モノタロウ(44件のレビュー)
349税込384
1箱(100個)
当日出荷
材質種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン 富士電機電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン富士電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から27日以内出荷
コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式表面形フレーム(AF)50
システムパーティション専用天板 カグクロシステムパーティション専用天板カグクロ
7,798税込8,578
1枚
翌日出荷
材質天板:(表面)メラミン化粧版、(芯材)パーティクルボードホワイト
手動式ナットツール ポップリベット・ファスナー手動式ナットツールポップリベット・ファスナー
19,980税込21,978
1台
当日出荷
手動式のため、エア、電気設備のない環境でのポップナット締結が可能です。
配管用ワンタッチ管継手 アイグネップ配管用ワンタッチ管継手アイグネップ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
ステンレス製(316L)チューブ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空仕様接続チューブ:ポリウレタン、シリコンチューブ材質ステンレス製(316L)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品温度(℃)使用圧力:-15~+225(コネクターは-15~+190※使用圧力と使用温度は、使用するチューブのタイプによって異なります。このため、これらの値はチューブの機能に応じて決定する必要があります。適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ユニバーサルジョイントねじ(※ユニバーサルジョイントねじは、全長が短くRc、GねじはもちろんNPTねじに組み付けることができます。また雌ねじ端面が完全に平らでない場合でも締付けることができます。)
配管用ワンタッチ管継手 アイグネップ配管用ワンタッチ管継手アイグネップ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
食品衛生法に適合しています。ステンレス製(316L)チューブ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED温度(℃)使用圧力:-15~+225(コネクターは-15~+190※使用圧力と使用温度は、使用するチューブのタイプによって異なります。このため、これらの値はチューブの機能に応じて決定する必要があります適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等RoHS指令(10物質対応)対応
棚板 サンワサプライ棚板サンワサプライ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
EIA規格の19インチラックに装着可能。スリット付のため放熱効果があります。ハブやルーターなどの小型の機種の設置に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーノズル 岩下テーパーノズル岩下
3,998税込4,398
1袋(20本)
3日以内出荷
24Vコードレス草刈機 専用替刃(ナイロン刃10枚組) YARD FORCE24Vコードレス草刈機 専用替刃(ナイロン刃10枚組)YARD FORCE
1,200税込1,320
1パック(10本)
当日出荷
YARD FORCE 24Vコードレス草刈機 専用替刃(ナイロン刃10枚組)です。
セット内容ナイロン刃10枚組適合機種LC C16-JP
(V0PNT)ナット,プッシュ ニッサン(V0PNT)ナット,プッシュニッサン
119税込131
1個
3日以内出荷
カッタ用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用チップMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Cat6A用STPタイプLANコネクター(工具不要) BUFFALO(バッファロー)Cat6A用STPタイプLANコネクター(工具不要)BUFFALO(バッファロー)
7,298税込8,028
1台
翌々日出荷
かしめ工具不要で圧着できる、Cat6A対応コネクター。カシメ工具不要で圧着可能、成端作業がシビアなCat6Aに最適。UTP/STP両対応。単線/撚線両対応。10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用付属品コネクターキャップ、ロードバー、結束バンド、マニュアル質量(g)約20(1個分)適合規格カテゴリー6A端子形状RJ-45コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.2×13.5×50AWG26AWG~23AWG適合ケーブル外径(Φmm)4.0~9.0動作環境温度 -10~60℃、湿度 10~90%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用入数10個
エアナッター”ナットツール PNT1000L” ポップリベット・ファスナーエアナッター”ナットツール PNT1000L”ポップリベット・ファスナー
399,800税込439,780
1台
9日以内出荷
空油圧式の高耐久・高出力の締結ストローク管理型ナットツールです。
用途トリガを一度引くだけで締結・離脱が完了トラスコ品番536-9910全長(mm)320適合ナット径(Φmm)M6-M12(スチール・スタンダード)、アルミニウム・スチール:M6-M10(アルミ・スタンダード)、ステンレス:M6-M8(スタンダード)
座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT OSG(オーエスジー)座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNTOSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
オーエスジー 座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート。インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、さらなる耐久性を求める加工には外周刃にコーティング材種:XC8035 を選定下さい。インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、インサート(XP8030)は外周刃として2コーナ、中心刃として2コーナの計4コーナ使用できます。外周刃には外周刃用コーナを、中心刃には中心刃用コーナを使用して下さい。
用途座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート逃げ角(度)11
チップ APNT-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APNT-SRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ APNT-ER MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APNT-ERMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1箱(10個)
6日以内出荷
形状平行四辺形85°材質WH10コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ) OSG(オーエスジー)座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ)OSG(オーエスジー)
33,980税込37,378
1箱(10個)
4日以内出荷
刃先強化タイプインサート:SHブレーカ。断続穴加工や材料表面に硬度の高い黒皮のあるワークを加工する場合の欠損対策に有効です。
用途黒皮材料、断続加工の高能率加工タイプ刃先強化タイプコーナーR(mm)0.4材種XP8030RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)11
電磁切替弁付リリーフ弁 油研工業電磁切替弁付リリーフ弁油研工業
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から104日以内出荷
リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
富士電機機器制御  漏電遮断器 富士電機機器制御富士電機機器制御 漏電遮断器富士電機機器制御
14,980税込16,478
1個
22日以内出荷
【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PZU3シリーズ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PZU3シリーズ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【BUFFALO/バッファロー】。★HDD。・HDVJ-LDA-Aシリーズ。・HDV-LE/E2シリーズ。・HDV-LLDU3A/Dシリーズ。・HDV-LLDU3A/Nシリーズ。・HDV-LLDU3A/YMシリーズ。・HDV-LLDU3Aシリーズ。・HDV-SAMU3-Aシリーズ。・HDV-SAU3/VCシリーズ。・HDV-SAU3/Vシリーズ。・HDV-SQU3/VCシリーズ。・HDV-SQU3/Vシリーズ。・HD-PNTU3-B/TJシリーズ。・HD-PNTU3-Bシリーズ。・HD-PNTU3-Cシリーズ。・HD-PNTU3-GCシリーズ。・HD-PNTU3-Gシリーズ。・HD-PNTU3シリーズ。・HD-PSFU3/Nシリーズ。・HD-PSFU3シリーズ。・HD-PUSU3-Cシリーズ。・HD-PUSU3-Dシリーズ。・HD-PUSU3シリーズ。・HD-PZFU3-Aシリーズ。・HD-PZNU3シリーズ。・HD-PZU3-Cシリーズ。・HD-PZU3シリーズ。・HDT-AVU3/Vシリーズ。・HD-TDA/Nシリーズ。・HD-TDAシリーズ。・HD-TPA/Nシリーズ。・HD-TPAシリーズ。・HD-SHU3シリーズ。・HD-SHU3シリーズ。・HDS-PZNU3TV3シリーズ。・HD-SQS-A/Nシリーズ。・HD-SQS-Aシリーズ。・HDW-PDU3-Cシリーズ。・HDW-PDU3シリーズ。・HDW-PU3シリーズ。HDW-P500U3。HDW-PD1.0U3。HDW-PD1.0U3-C。HDW-PD2.0U3-C。HDW-PD500U3。HD-PNT500U3-B。HD-PNT500U3-B/TJ。HD-PNT500U3-BC。HD-PNT500U3-BJ。HD-PNT500U3-G。HD-PNT500U3-GC。HD-PNT500U3-GJ。HD-PNT500U3-L。HD-PNT500U3-LC。HD-PNT500U3-LJ。HD-PNT500U3-P。HD-PNT500U3-PC。HD-PNT500U3-PJ。HD-PNT500U3-R。HD-PNT500U3-RC。HD-PNT500U3-RJ。HD-PNT500U3-S。HD-PNT500U3-SC。HD-PNT500U3-SJ。HD-PNT1.0U3-B/TJ。HD-PNT1.0U3-BB。HD-PNT1.0U3-BBJ。HD-PNT1.0U3-BC。HD-PNT1.0U3-BG。HD-PNT1.0U3-BJ。HD-PNT1.0U3-BL。HD-PNT1.0U3-BP。HD-PNT1.0U3-BR。HD-PNT1.0U3-BRJ。HD-PNT1.0U3-BS。HD-PNT1.0U3-BSJ。HD-PNT1.0U3-GC。HD-PNT1.0U3-GJ。HD-PNT1.0U3-LC。HD-PNT1.0U3-LJ。HD-PNT1.0U3-PC。HD-PNT1.0U3-PJ。HD-PNT1.0U3-RC。HD-PNT1.0U3-RJ。HD-PNT1.0U3-SC。HD-PNT1.0U3-SJ。HD-PNT1.5U3-GB。HD-PNT2.0U3-GBC。HD-PNT2.0U3-GBJ。HD-PSF4.0U3-GB。HD-PSF4.0U3-GB/N。HD-PSF4.0U3-GW。HD-PUS1.0U3-BC。HD-PUS1.0U3-RC。HD-PUS1.0U3-RDD。HD-PUS1.0U3-SC。HD-PUS1.0U3-SVD。HD-PUS2.0U3-BC。HD-PUS2.0U3-RC。HD-PUS2.0U3-RDD。HD-PUS2.0U3-SC。HD-PUS2.0U3-SVD。HD-PUS500U3-B。HD-PUS500U3-R。HD-PUS500U3-S。HD-PZ1.0U3-B。HD-PZ1.0U3-BC。HD-PZ1.0U3-R。HD-PZ1.0U3-RC。HD-PZ1.0U3-S。HD-PZ1.0U3-SC。HD-PZ2.0U3-BC。HD-PZ500U3-B。HD-PZ500U3-BC。HD-PZ500U3-R。HD-PZ500U3-RC。HD-PZ500U3-S。HD-PZ500U3-SC。HD-PZF1.0U3-BKA。HD-PZF2.0U3-BKA。HD-PZN1.0U3-B。HD-PZN1.0U3-R。HD-PZN1.0U3-S。HD-PZN2.0U3-B。HD-PZN2.0U3-R。HD-PZN2.0U3-S。HDV-LLD1U3BA。HDV-LLD1U3BA/D。HDV-LLD1U3BA/N。HDV-LLD1U3BA/YM。HDV-LLD2U3BA。HDV-LLD2U3BA/D。HDV-LLD2U3BA/N。HDV-LLD2U3BA/YM。HDV-LLD3U3BA。HDV-LLD3U3BA/D。HDV-LLD3U3BA/N。HDV-LLD3U3BA/YM。HDV-LLD4U3BA。HDV-LLD4U3BA/D。HDV-LLD4U3BA/N。HDV-LLD4U3BA/YM。HD-SH12TU3。HD-SH16TU3。HD-SH18TU3。HD-SH1TU3。HD-SH2TU3。HD-SH3TU3。HD-SH4TU3。HD-SH6TU3。HD-SH8TU3。HDS-PZN1.0U3TV3。HDS-PZN2.0U3TV3。HDS-PZN500U3TV3。HD-SQS2U3-A。HD-SQS2U3-A/N。HD-SQS4U3-A。HD-SQS4U3-A/N。HD-SQS6U3-A。HD-SQS6U3-A/N。HD-SQS8U3-A。HD-SQS8U3-A/N。HDT-AV2.0TU3/V。HDT-AV4.0TU3/V。HDT-AV6.0TU3/V。HD-TDA2U3-B。HD-TDA2U3-B/N。HD-TDA4U3-B。HD-TDA4U3-B/N。HD-TDA6U3-B。HD-TDA6U3-B/N。HD-TPA1U3-B。HD-TPA1U3-B/N。HD-TPA2U3-B。HD-TPA2U3-B/N。HD-TPA4U3-B。HD-TPA4U3-B/N。HDVJ-LDA4U3-BA。HDV-LE2U3/E2。HDV-LE4U3/E2。HDV-SA1.0U3/V。HDV-SA1.0U3/VC。HDV-SA2.0U3/V。HDV-SA2.0U3/VC。HDV-SA3.0U3/V。HDV-SA3.0U3/VC。HDV-SA4.0U3/V。HDV-SA4.0U3/VC。HDV-SAM2.0U3-BKA。HDV-SAM3.0U3-BKA。HDV-SAM4.0U3-BKA。HDV-SQ1.0U3/V。HDV-SQ1.0U3/VC。HDV-SQ2.0U3/V。HDV-SQ2.0U3/VC。HDV-SQ3.0U3/V。HDV-SQ3.0U3/VC。HDV-SQ4.0U3/V。HDV-SQ4.0U3/VC。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ポップナットツール用マンドレル ポップリベット・ファスナーポップナットツール用マンドレルポップリベット・ファスナー
3,998税込4,398
1個
当日出荷
目隠しカバー付きのネームタグ AFF WARE目隠しカバー付きのネームタグAFF WARE
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソフトPU素材の高級感のあるネームタグです。フロントカバーでプライバシー保護にも役立ちます。取付けに便利なベルト付きです。
用途カバン、スポーツバッグ、ランドセルなどのプライバシー保護に材質ソフトPU全長(mm)70×111質量(g)約10gベルト長さ(mm)220寸法(縦×横)(mm)111×70
タングミル チップ LNKX/LNMT1506 PNTN/PN-N MM イスカルタングミル チップ LNKX/LNMT1506 PNTN/PN-N MMイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
不安定な条件下での加工にも対応可能です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
(41200)ディファレンシャルASSY、ヘリカル リミテツドスリツ ホンダ(41200)ディファレンシャルASSY、ヘリカル リミテツドスリツホンダ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
電着ダイヤモンドタップ セラタップ ED-PNT OSG(オーエスジー)電着ダイヤモンドタップ セラタップ ED-PNTOSG(オーエスジー)
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
材質電着ダイヤモンド
木製ガーデンファニチャー塗料 タカショー木製ガーデンファニチャー塗料タカショー
5,998税込6,598
1缶
6日以内出荷
木製ガーデンファニチャーの色補修に。チーク、ユーカリ以外の木製品にも使用可能。
内容量(mL)750
PNT101 ホース巻スカリ PROMARINE(プロマリン)PNT101 ホース巻スカリPROMARINE(プロマリン)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
多彩なフィールドで活躍する、魚を活かすスタンダードスカリ
グリーン
PNT102 メッシュホース巻スカリ 丸 PROMARINE(プロマリン)PNT102 メッシュホース巻スカリ 丸PROMARINE(プロマリン)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
魚にやさしくキープできる丸型ソフトメッシュ仕様スカリ
ブルー
天びん用2本吊スリング スリーエッチ天びん用2本吊スリングスリーエッチ
15,980税込17,578
1セット
9日以内出荷
パレットツール天びんPNT15と合わせてご利用下さい
用途パレットの吊り上げに。
Eシリーズ比例電磁式パイロットリリーフ弁 油研工業Eシリーズ比例電磁式パイロットリリーフ弁油研工業
64,980税込71,478
1個
70日以内出荷
小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することが可能
最大流量(L/min)2最高使用圧力(MPa)24.5コイル抵抗(Ω)10粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70最小流量(L/min)0.3
比例電磁式パイロットリリーフ弁 油研工業比例電磁式パイロットリリーフ弁油研工業
69,980税込76,978
1個
97日以内出荷
小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。 なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
用途リリーフ弁のベントコントロール用最高使用圧力(MPa)24.5仕様安全弁付質量(kg)2管接続口径1/8接続方式サブプレート取付形圧力調整範囲(MPa)0.5~6.9流量(L/min)0.3~2繰返し性1%以下応差(ヒステリシス)3%以下定格電流(mA)800コイル抵抗(Ω)10バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁