カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)

「po-025」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単管用トロリー 象印チェンブロック

    単管用トロリー

    象印チェンブロック
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
    適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
  • つまみ PO318Z25E101 LAMP(スガツネ工業)

    つまみ PO318Z25E101

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/マットシルバー質量(g)13種類つまみ仕上マットシルバー
  • 投光器用三脚 長輝ライトテック

    投光器用三脚

    長輝ライトテック
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
    簡単ワンタッチで伸縮自在。カメラ三脚と同じ1/4インチネジ採用で、レバーロック式なのでラクラク伸縮。投光器用三脚で700~1455mmまで伸縮できる。
    用途OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04の投光器が取り付けることができる。仕様1/4インチネジ・レバー式ロック・配線止め付適合機種OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04寸法(mm)700~1455×790×680質量(g)2295
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ハードロック ベアリングナット ハードロック工業

    ハードロック ベアリングナット

    ハードロック工業(2件のレビュー)
    ¥998税込¥1,098
    1個
    当日出荷
    高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
    用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
  • スライドレール C3273POプッシュオープン機構付 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3273POプッシュオープン機構付

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
    種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • LED投光器AC式 ライトテック

    LED投光器AC式

    ライトテック
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    COBならではの指向性の高いシャープな光で遠くまで照らせます。大雨や水没も怖くない、クラストップレベルのIP68防水性能。照らす方向を上下に調整できるスタンド装備、スタンドはカメラ用三脚に固定できるネジ穴付き。
    用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.5保護等級IP68色温度(K)5500使用場所屋外光色白色電球の種類LED定電流駆動電源AC100Vエコロジー商品省エネ
  • 差入ロガイド 中西産業

    差入ロガイド

    中西産業(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質樹脂
  • 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    酸化処理ポイントタップ PO OX

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 水性マーカー ジュースペイント 太字平芯 パイロット

    水性マーカー ジュースペイント 太字平芯

    パイロット
    ¥229税込¥252
    1本
    3日以内出荷
    水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。
    幅(mm)筆記:8種類水性顔料インキ方式キャップ式
  • ミラーシート 宮島化学工業

    ミラーシート

    宮島化学工業
    ¥699税込¥769
    1袋(30枚)
    翌々日出荷
    発泡させた1mm厚のシートが大事な荷物を衝撃から保護します。使いやすいカットサイズ
    色透明
  • ペタンコO-25B サンコー(三甲)

    ペタンコO-25B

    サンコー(三甲)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-5328種別SK-PO-O25B-BL材質PP質量(kg)0.93タイプオープンタイプ有効内寸(mm)340×340×209外寸(mm)366×366×221内寸(mm)340×340×215底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.10(515)外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)221外寸法・奥行(mm)366フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)340有効内寸法・高さ(mm)209有効内寸法・幅(mm)340
  • LEDワークライト 長輝ライトテック

    LEDワークライト

    長輝ライトテック
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット
    4日以内出荷
    簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。LED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
    用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300材質表平面部:強化ガラス・アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3色温度(K)6000~6500防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED(SMD)
  • LEDライト付き 3倍 非球面レンズマグニファイア スライド式 Carson(カールソン)

    LEDライト付き 3倍 非球面レンズマグニファイア スライド式

    Carson(カールソン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    スライド式で手軽に開閉&ライトが点灯、Carson LEDライト付き3倍非球面レンズマグニファイア スライド式。歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は3倍。上下スライド式で手軽に開閉、収納ができます。レンズを引き出すとLEDライトが点灯します。
    寸法(mm)約51×16×115質量(g)約50電源単4電池×3本(別売)倍率(倍)3主要材質ABS、アクリル、鉄レンズサイズ(mm)約35×40
  • LED投光器専用Cクランプ ライトテック

    LED投光器専用Cクランプ

    ライトテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    欠品中
    長輝ライトテック投光器に取り付ける便利なクランプ。単管パイプや板などを挟んで投光器を任意の場所へ設置可能。対応機種:OT-01/OT-02/OT-11/OT-21/R-01/R-05
    用途長輝ライトテック投光器の対応機種専用オプションクランプ寸法(mm)200×27.5×89質量(g)248タイプC型クランプ対応機種投光器:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01・PO-31・PO-25・PO-45能力(mm)【クランプ】パイプ/Φ17~65、挟み込み/高さ10~65×奥行き39