カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- オフィス家具(6)
- 制御機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 安全用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pob-1」の検索結果

締付金具付ポールバンド(ステンレス製)
未来工業(23件のレビュー)¥399~税込¥439~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
ポールバンド (ステンレスバンド用)
未来工業¥289税込¥3181個当日出荷ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。 (ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))適合ステンレスバンド幅10mm迄色ベージュ適合ねじ(mm)器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)、器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)適合パイプ径(Φmm)80~320許容静荷重(N[kgf])垂直方向=49(5)
ポールバンド金具( コン柱用)
未来工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ウオルボックスをバンドでコンクリートポールに取り付ける場合に使用します。 ウオルボックス以外に、ミラックハンガー、サドル等も取り付けられます。 仮止めテープ付きなので、コン柱に仮保持でき、バンド通しがラクにできます。付属品タッピンねじ(5×8)×4本付仕様ウオルボックス(B-1A、WB-2A、WB-3A、WB-12A、WB-1D、WB-2D、WB-3D、WB-10D、WB-11D)WB-12D材質ステンレス製バンド幅(mm)50以下ボール径(Φmm)150以上許容静荷重(N[kgf])垂直方向49(5)
ターピーPO防音シート
萩原工業¥29,980~税込¥32,978~1枚当日出荷オレフィン系素材なので塩ビ品に比べて物性強度が高く寒冷地などの温度変化の現場においても劣化や硬化などが起こりにくくなっています。また、メーカー塩ビ防音シートに比べて重さが約2/3と軽量で作業軽減の効果があり、焼却時に発生するダイオキシン類を抑える事ができます。用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。種別真鍮ハトメ形状折りたたみタイプ色グレータイプ継ぎ目なし材質(シート)ポリオレフィンハトメピッチ(mm)約300伸度(%)縦15×横16引裂強度(N)縦450×横450材質(ハトメ)真鍮(刻印有り)引張強度(N/3cm)縦1400×横1700特性防音、耐候材質(ロープ)ポリプロピレン
プランジャー|ポジショニングブッシュ POB
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷インデックスプランジャーの位置決め用ブッシュです。 テーパーに沿ってインデックスプランジャーのノーズが引っ込み、センター穴まで来るとノーズが飛び出すので位置決めできます。 AMBと合わせて使用できます。材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(HV670~780)シリーズPOB
ポップブロッカー
KC¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷KC POB シリーズは、ボーカルのポップノイズ消去の他、マイクとの適切な距離を保つ効果もあるポップガードです アームの角度やメッシュ部分の向きは簡単に調節が可能。 取り付け部分はクリップタイプなので、様々なタイプのマイクスタンドに取り付けができますサイズL質量(g)約100直径(Φcm)約15
ポップブロッカー
KC¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷KC POB シリーズは、ボーカルのポップノイズ消去の他、マイクとの適切な距離を保つ効果もあるポップガードです アームの角度やメッシュ部分の向きは簡単に調節が可能。 取り付け部分はクリップタイプなので、様々なタイプのマイクスタンドに取り付けができますサイズS質量(g)約90直径(Φcm)約10
サンダー用ペーパー
FUJI STAR(三共理化学)¥5,498税込¥6,0481箱(20本)6日以内出荷自動車補修時の両面テープ除去用用途両面テープ除去用長さ(mm)330幅(mm)12危険物の類別非危険物
真空パッド SPOB1f
SCHMALZ(シュマルツ)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷スナックバー・シリアルバー・アイスバーなどの細長い袋に適した真空パッド材質シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
防犯カメラ取付丸ボックス
未来工業¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適です。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。※ポールバンド金具(POB-1FT)を使用すれば重量1kg~2kg、出しろ200mm~300mmの器具が取り付けられます。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。付属品十字穴付きタッピンねじ 4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ適合コネクタ2K-14,16,22、MFSK-(16,22)GP、FPK-(16,22)F、FPK-(16,22)YP
ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール)
未来工業(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
引込計器盤 EPOB
河村電器産業¥59,980~税込¥65,978~1個42日以内出荷WHMスペース付(屋外用)スイッチ漏電ブレーカ板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)保護等級IP44使用キャビネットMO使用場所屋外用 露出形
引込計器盤 NPOB
河村電器産業¥59,980~税込¥65,978~1個42日以内出荷WHMスペース付(屋外用)スイッチ配線用遮断器板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)保護等級IP44使用キャビネットMO使用場所屋外用 露出形
ウォーターポンプ(ホンダ用)
GMB(49件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
ミーティングチェアー(肘無) E490型
ナイキ¥32,980税込¥36,2781脚26日以内出荷張地:布張り(再生ポリエステル100%)、背:PP樹脂成型品、フレーム:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、4本脚キャスター付、肘無用途ミーティング用材質張地:布張り(再生ポリエステル100%)、背:PP樹脂成型品、フレーム:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上幅(mm)514奥行(mm)555張地布張り座面高さ(mm)442座幅(mm)420座奥行(mm)430グリーン購入法適合
ミーティングチェアー(肘無) E490型
ナイキ¥29,980税込¥32,9781脚26日以内出荷張地:布張り(再生ポリエステル100%)、背:PP樹脂成型品、フレーム:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、4本脚、肘無用途ミーティング用材質張地:布張り(再生ポリエステル100%)、背:PP樹脂成型品、フレーム:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上幅(mm)499奥行(mm)540張地布張り座面高さ(mm)442座幅(mm)420座奥行(mm)430グリーン購入法適合
ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア
ナイキ¥33,980~税込¥37,378~1脚26日以内出荷から31日以内出荷空間や家具となじみやすいカラーリングにリニューアルしました。用途ミーティング用高さ(mm)822座面高さ(mm)445座幅(mm)438座奥行(mm)415グリーン購入法適合
ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア
ナイキ¥37,980税込¥41,7781脚31日以内出荷張地:布張り、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、ループ脚、肘無用途ミーティング用材質張地:布張り、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上幅(mm)508奥行(mm)561張地布張り座面高さ(mm)445座幅(mm)438座奥行(mm)415グリーン購入法適合
ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア
ナイキ¥43,980税込¥48,3781脚31日以内出荷張地:布張り、背:PP樹脂成型品、背パッド付、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、ループ脚、肘無用途ミーティング用材質張地:布張り、背:PP樹脂成型品、背パッド付、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上幅(mm)508奥行(mm)561張地布張り座面高さ(mm)445座幅(mm)438座奥行(mm)415グリーン購入法適合
ミーティングチェアー(肘付) E290型 オセディア osedia
ナイキ¥41,980~税込¥46,178~1脚31日以内出荷空間や家具となじみやすいカラーリングにリニューアルしました。用途ミーティング用幅(mm)600高さ(mm)822座面高さ(mm)445座幅(mm)438座奥行(mm)415グリーン購入法適合