カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • オフィス家具(6)
  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 安全用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「pob-1」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 締付金具付ポールバンド(ステンレス製) 未来工業

    締付金具付ポールバンド(ステンレス製)

    未来工業(23件のレビュー)
    399税込439
    1個(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
  • ポールバンド(ステンレス製) バンドのみ 未来工業

    ポールバンド(ステンレス製) バンドのみ

    未来工業(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(50m)
    当日出荷
    保管・引き出しに便利な樹脂ケース入りです。
    バンド長さ(m)50
  • ポールバンド (ステンレスバンド用) 未来工業

    ポールバンド (ステンレスバンド用)

    未来工業
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。 (ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))
    適合ステンレスバンド幅10mm迄ベージュ適合ねじ(mm)器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)、器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)適合パイプ径(Φmm)80~320許容静荷重(N[kgf])垂直方向=49(5)
  • ポールバンド 未来工業

    ポールバンド

    未来工業(2件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
    ベージュ
  • ポールバンド金具 未来工業

    ポールバンド金具

    未来工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    ボックスをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。
    適合パイプ径(Φmm)80~200許容静荷重(N[kgf])ステンレスバンド10mm使用時:垂直方向49(5)、ステンレスバンド20mm使用時:垂直方向98(10)、鋼製バンド25mm使用時:垂直方向98(10)
  • ポールバンド金具( コン柱用) 未来工業

    ポールバンド金具( コン柱用)

    未来工業(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ウオルボックスをバンドでコンクリートポールに取り付ける場合に使用します。 ウオルボックス以外に、ミラックハンガー、サドル等も取り付けられます。 仮止めテープ付きなので、コン柱に仮保持でき、バンド通しがラクにできます。
    仕様ウオルボックス(B-1A、WB-2A、WB-3A、WB-12A、WB-1D、WB-2D、WB-3D、WB-10D、WB-11D)WB-12D付属品タッピンねじ(5×8)×4本付材質ステンレス製バンド幅(mm)50以下ボール径(Φmm)150以上許容静荷重(N[kgf])垂直方向49(5)
  • POB パウダブレーキ(軸付形) シンフォニアテクノロジー

    POB パウダブレーキ(軸付形)

    シンフォニアテクノロジー
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])1800定格電圧 DC V24
  • ターピーPO防音シート 萩原工業

    ターピーPO防音シート

    萩原工業
    29,980税込32,978
    1枚
    当日出荷
    オレフィン系素材なので塩ビ品に比べて物性強度が高く寒冷地などの温度変化の現場においても劣化や硬化などが起こりにくくなっています。また、メーカー塩ビ防音シートに比べて重さが約2/3と軽量で作業軽減の効果があり、焼却時に発生するダイオキシン類を抑える事ができます。
    用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。ハトメピッチ(mm)約300タイプ継ぎ目なし種別真鍮ハトメ形状折りたたみタイプグレー材質(シート)ポリオレフィン伸度(%)縦15×横16引裂強度(N)縦450×横450材質(ハトメ)真鍮(刻印有り)引張強度(N/3cm)縦1400×横1700特性防音、耐候材質(ロープ)ポリプロピレン
  • プランジャー|ポジショニングブッシュ POB イマオコーポレーション

    プランジャー|ポジショニングブッシュ POB

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    インデックスプランジャーの位置決め用ブッシュです。 テーパーに沿ってインデックスプランジャーのノーズが引っ込み、センター穴まで来るとノーズが飛び出すので位置決めできます。 AMBと合わせて使用できます。
    材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(HV670~780)シリーズPOB
  • ポップブロッカー KC

    ポップブロッカー

    KC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    KC POB シリーズは、ボーカルのポップノイズ消去の他、マイクとの適切な距離を保つ効果もあるポップガードです アームの角度やメッシュ部分の向きは簡単に調節が可能。 取り付け部分はクリップタイプなので、様々なタイプのマイクスタンドに取り付けができます
    サイズL質量(g)約100直径(Φcm)約15
  • ポップブロッカー KC

    ポップブロッカー

    KC
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    KC POB シリーズは、ボーカルのポップノイズ消去の他、マイクとの適切な距離を保つ効果もあるポップガードです アームの角度やメッシュ部分の向きは簡単に調節が可能。 取り付け部分はクリップタイプなので、様々なタイプのマイクスタンドに取り付けができます
    サイズS質量(g)約90直径(Φcm)約10
  • 引込計器盤 EPOBシリーズ 河村電器産業

    引込計器盤 EPOBシリーズ

    河村電器産業
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    WHMスペース付(屋外用)
  • 引込計器盤 NPOBシリーズ 河村電器産業

    引込計器盤 NPOBシリーズ

    河村電器産業
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    WHMスペース付(屋外用)
  • 引込計器盤 NPOBシリーズ 河村電器産業

    引込計器盤 NPOBシリーズ

    河村電器産業
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    WHMスペース付(屋外用)
  • パワーオヤコ NTスイベル

    パワーオヤコ

    NTスイベル
    4,998税込5,498
    1セット(100個)
    12日以内出荷
    日本製
    用途ステンレス線使用の最強オヤコ!
  • サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    サンダー用ペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    5,498税込6,048
    1箱(20本)
    6日以内出荷
    自動車補修時の両面テープ除去用
    用途両面テープ除去用長さ(mm)330幅(mm)12危険物の類別非危険物
  • 真空パッド SPOB1 SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SPOB1

    SCHMALZ(シュマルツ)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
    材質エラストドゥールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド SPOB1f SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SPOB1f

    SCHMALZ(シュマルツ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スナックバー・シリアルバー・アイスバーなどの細長い袋に適した真空パッド
    材質シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防犯カメラ取付丸ボックス 未来工業

    防犯カメラ取付丸ボックス

    未来工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適です。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。※ポールバンド金具(POB-1FT)を使用すれば重量1kg~2kg、出しろ200mm~300mmの器具が取り付けられます。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
    付属品十字穴付きタッピンねじ 4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ適合コネクタ2K-14,16,22、MFSK-(16,22)GP、FPK-(16,22)F、FPK-(16,22)YP
  • ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール) 未来工業

    ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール)

    未来工業(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個ほか
    当日出荷
    上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
  • 引込計器盤 EPOB 河村電器産業

    引込計器盤 EPOB

    河村電器産業
    59,980税込65,978
    1個
    41日以内出荷
    WHMスペース付(屋外用)
    保護等級IP44スイッチ漏電ブレーカ板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)使用キャビネットMO使用場所屋外用 露出形
  • 引込計器盤 NPOB 河村電器産業

    引込計器盤 NPOB

    河村電器産業
    59,980税込65,978
    1個
    41日以内出荷
    WHMスペース付(屋外用)
    保護等級IP44スイッチ配線用遮断器板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)使用キャビネットMO使用場所屋外用 露出形
  • ウォーターポンプ(ホンダ用) GMB

    ウォーターポンプ(ホンダ用)

    GMB(49件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
  • スツール(肘無) E356型 ナイキ

    スツール(肘無) E356型

    ナイキ
    19,980税込21,978
    1脚
    26日以内出荷
    用途ミーティング用張地布張り座幅(mm)315座奥行(mm)315グリーン購入法適合キャスター有無
  • ミーティングチェアー(肘無) E490型 ナイキ

    ミーティングチェアー(肘無) E490型

    ナイキ
    32,980税込36,278
    1脚
    26日以内出荷
    張地:布張り(再生ポリエステル100%)、背:PP樹脂成型品、フレーム:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、4本脚キャスター付、肘無
    用途ミーティング用材質張地:布張り(再生ポリエステル100%)、背:PP樹脂成型品、フレーム:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上幅(mm)514奥行(mm)555張地布張り座面高さ(mm)442座幅(mm)420座奥行(mm)430グリーン購入法適合
  • ミーティングチェアー(肘無) E490型 ナイキ

    ミーティングチェアー(肘無) E490型

    ナイキ
    29,980税込32,978
    1脚
    26日以内出荷
    張地:布張り(再生ポリエステル100%)、背:PP樹脂成型品、フレーム:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、4本脚、肘無
    用途ミーティング用材質張地:布張り(再生ポリエステル100%)、背:PP樹脂成型品、フレーム:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上幅(mm)499奥行(mm)540張地布張り座面高さ(mm)442座幅(mm)420座奥行(mm)430グリーン購入法適合
  • ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ

    ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア

    ナイキ
    33,980税込37,378
    1脚
    26日以内出荷から31日以内出荷
    空間や家具となじみやすいカラーリングにリニューアルしました。
    用途ミーティング用高さ(mm)822座面高さ(mm)445座幅(mm)438座奥行(mm)415グリーン購入法適合
  • ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ

    ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア

    ナイキ
    37,980税込41,778
    1脚
    31日以内出荷
    張地:布張り、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、ループ脚、肘無
    用途ミーティング用材質張地:布張り、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上幅(mm)508奥行(mm)561張地布張り座面高さ(mm)445座幅(mm)438座奥行(mm)415グリーン購入法適合
  • ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ

    ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア

    ナイキ
    43,980税込48,378
    1脚
    31日以内出荷
    張地:布張り、背:PP樹脂成型品、背パッド付、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、ループ脚、肘無
    用途ミーティング用材質張地:布張り、背:PP樹脂成型品、背パッド付、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上幅(mm)508奥行(mm)561張地布張り座面高さ(mm)445座幅(mm)438座奥行(mm)415グリーン購入法適合
  • ミーティングチェアー(肘付) E290型 オセディア osedia ナイキ

    ミーティングチェアー(肘付) E290型 オセディア osedia

    ナイキ
    41,980税込46,178
    1脚
    31日以内出荷
    空間や家具となじみやすいカラーリングにリニューアルしました。
    用途ミーティング用幅(mm)600高さ(mm)822座面高さ(mm)445座幅(mm)438座奥行(mm)415グリーン購入法適合
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
"pob-1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷