カテゴリ
- 自転車部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
「pob-12」の検索結果

締付金具付ポールバンド(ステンレス製)
未来工業(23件のレビュー)¥399~税込¥439~1個(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
サンダー用ペーパー
FUJI STAR(三共理化学)¥5,498税込¥6,0481箱(20本)6日以内出荷自動車補修時の両面テープ除去用用途両面テープ除去用長さ(mm)330幅(mm)12危険物の類別非危険物
GERA カーボンバー (31.7)46(54)cm
DEDA ELEMENTI¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷クリップオンバーを取り付けるための広いセンターエリア ※ステム別売Geraはグラベルハンドルの新しいスタンダードです。また、アドベンチャー&ツーリングバイクのセットアップにも最適です。速く走りたいときはアグレッシブに、自然の中でのロングライドを楽しみたいときは快適に。ハンドルバーは12°のバックスイープ角と7mmの立ち上がりを特徴としています。ドロップ部の16°のフレアは、オフロード走行時の安定性をさらに高めます。リーチとドロップは最適化されてた新しいシェイプ(EOS)で、40mmのリーチはブレーキレバーをより近くに配置することを可能にし、100mmのコンパクトなドロップは、レバーからバーエンドへの移行をより快適にし、素早く移行することを可能にします。仕様フィニッシュ:ポリッシュオンブラック(POB)、DCRシステム対応、ライズ:7mm、バックスイープ:12mm/12°材質UDカーボン形状EOS(Endurance Optimized Position)色POB質量(g)220(44cm)寸法(cm)44/46/48(外-外)クランプ径(Φmm)31.7フレア角度(°)16リーチ寸法(mm)40ドロップ寸法(mm)100
GERA カーボンバー (31.7)44(52)cm
DEDA ELEMENTI¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷クリップオンバーを取り付けるための広いセンターエリア ※ステム別売Geraはグラベルハンドルの新しいスタンダードです。また、アドベンチャー&ツーリングバイクのセットアップにも最適です。速く走りたいときはアグレッシブに、自然の中でのロングライドを楽しみたいときは快適に。ハンドルバーは12°のバックスイープ角と7mmの立ち上がりを特徴としています。ドロップ部の16°のフレアは、オフロード走行時の安定性をさらに高めます。リーチとドロップは最適化されてた新しいシェイプ(EOS)で、40mmのリーチはブレーキレバーをより近くに配置することを可能にし、100mmのコンパクトなドロップは、レバーからバーエンドへの移行をより快適にし、素早く移行することを可能にします。仕様フィニッシュ:ポリッシュオンブラック(POB)、DCRシステム対応、ライズ:7mm、バックスイープ:12mm/12°材質UDカーボン形状EOS(Endurance Optimized Position)色POB質量(g)220(44cm)寸法(cm)44/46/48(外-外)クランプ径(Φmm)31.7フレア角度(°)16リーチ寸法(mm)40ドロップ寸法(mm)100