カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「poc1002」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング 六角穴付ストレート

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • 六角穴付ストレート AirTAC

    六角穴付ストレート

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格六角穴付ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • 配管用ワンタッチ管継手 アイグネップ

    配管用ワンタッチ管継手

    アイグネップ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ワンタッチ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途洗浄機配管、農業、鉱業、化学、石油化学、製薬、真空仕様接続チューブ:PA6・PA11・PA12・ポリエチレン・ポリウレタン・PTFE・FEP・PFA ※ポリウレタンチューブの場合、ショア硬度98以上必要です。材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)ー15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、ISO 14743:2004、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)ー99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ