カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「poc4-m5」の検索結果

チューブフィッティング 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から12日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から12日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
フルメタル六角穴付きストレート
AirTAC¥119税込¥1311個当日出荷から12日以内出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。規格フルメタル丸ねじストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応