カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「poc4-01m」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニタイプ 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BALLUFF 容量センサ PNP-NC BALLUFFBALLUFF 容量センサ PNP-NCBALLUFF
取扱い終了
仕様BCS標準シリンダ型静電容量センサ. BCS静電容量センサは、ガラス / プラスチック / 紙のパッケージ内のスタック高とレベル、物質の有無と内容を優れた精度で監視及び検出します。 BCSシリーズは、埃、表面反射、又は色や風合いといった対象物の組成の影響を受けません。 さらに静電容量センサは、ガラスやプラスチックの壁を通じ、固形物や液体のレベルを高い信頼性をもって検出します。 この広範なシリーズには、高温及び高圧の定格を備えた過酷な環境向けのステンレススチール製及びPTFE製のハウジングが含まれます。. 埋込式、非埋込式 チューブ型 / シリンダ型ハウジング コネクタ付きケーブル、コネクタ、ケーブル DC 3線 M12、M18 LED オブジェクト検出、レベル検出 短絡保護 極性の反転 IP67長さ(mm)75.5取付方式ケーブル周波数(Hz)【スイッチング】100出力方式PNP-NC電源電圧(V)10 ~ 30dc保護等級IP67本体形状バレル形電流(mA)【スイッチング】100検出範囲(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30dcターミナル形状ケーブルスレッドサイズM18×1
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ