カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「polar bear」の検索結果

ラスター356
大塚刷毛製造(44件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。用途下地の掃除や接着剤塗布用形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途建築用/工業用毛色黒色
ラスター377
大塚刷毛製造(18件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。 清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。 豚毛100%のタイプです。用途下地の掃除や接着剤塗布用形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛毛色胡麻色玉厚(mm)15
刷毛 万能タイプ 筋違
(830件のレビュー)¥129~税込¥142~1本ほか当日出荷水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
356N中国ラスター平 黒
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥278~税込¥306~1本当日出荷塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。 豚毛と化繊によって腰と毛の弾力を強化しています。 さまざまな用途に活用されいる定評の1本です。形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛・化繊主な用途建築用/工業用/左官用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
377N中国ラスター平 胡麻
大塚刷毛製造(39件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍する刷毛用途掃除用はもちろん塗装用、接着剤の塗布用としても活用形状平・金巻RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛 ホビー 工作用
(278件のレビュー)¥79~税込¥87~1本当日出荷小面積、コーナーの塗装に使いやすい!用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。形状平・金巻種類刷毛毛丈(mm)28材質(毛)山羊毛主な用途塗装用、ホビー・工作用毛色白色玉厚(mm)5
ダスター刷毛
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥799税込¥8791個当日出荷巾木・窓枠等の細かな場所の清掃にご使用下さい。全長(mm)255質量(g)80種類刷毛材質(柄部)天然木材質(毛)豚毛主な用途のり用刷毛幅(mm)7.5
胸心拍センサー Polal H10 N ブラック
POLAR¥15,000税込¥16,5001個当日出荷Polar(ポラール) H10 Nは、心電式による高精度な心拍数計測が可能な心拍センサーです。BluetoothとANT+に対応し、スマートフォンやスポーツ機器と幅広く接続できます。最大400時間のバッテリー寿命、毎日1時間の使用で約1年間持続。防水性能(30m)で水泳にも対応しています。ソフトな布製チェストストラップと滑り止めシリコンスポットで、ズレにくく快適な着け心地。内蔵メモリでスマホなしでも記録可能。Polar Beatなどのアプリと連携し、トレーニングデータの分析も簡単です。心拍トレーニングを本格的に行いたい方・高強度の運動でも正確な心拍数を知りたい方・スマホやスマートウォッチと連携してデータ管理したい方・水泳やトライアスロンなど多様なスポーツに対応したい方などにオススメです。付属品本体、ストラップ仕様データ転送範囲:90m寸法(mm)幅65×高さ34×厚さ10色ブラックサイズM-XXL質量(g)総質量60、リストバンド除く21バッテリー165mAhBluetoothBluetooth(R) Low Energy
胸心拍センサー Polal H10 N ブラック
POLAR¥15,000税込¥16,5001個当日出荷Polar(ポラール)H10 Nは、心電式による高精度な心拍数計測が可能な心拍センサーです。BluetoothとANT+に対応し、スマートフォンやスポーツ機器と幅広く接続できます。最大400時間のバッテリー寿命、毎日1時間の使用で約1年間持続。防水性能(30m)で水泳にも対応しています。ソフトな布製チェストストラップと滑り止めシリコンスポットで、ズレにくく快適な着け心地。内蔵メモリでスマホなしでも記録可能。Polar Beatなどのアプリと連携し、トレーニングデータの分析も簡単です。心拍トレーニングを本格的に行いたい方・高強度の運動でも正確な心拍数を知りたい方・スマホやスマートウォッチと連携してデータ管理したい方・水泳やトライアスロンなど多様なスポーツに対応したい方などにオススメです。付属品本体、ストラップ仕様データ転送範囲:90m寸法(mm)幅65×高さ34×厚さ10色ブラックサイズXS-S質量(g)総質量60、リストバンド除く21バッテリー165mAhBluetoothBluetooth(R) Low Energy
刷毛 目地用
(68件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(10本)当日出荷狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。形状平全長(mm)275種類刷毛毛丈(mm)35材質(柄部)木柄白木地材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用毛色白色玉厚(mm)5材質(金具)銅メッキ
黒豚毛コッピー #356
好川産業(6件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷から翌日出荷腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。 掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。用途掃除用、塗装用形状立型種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途掃除用、塗装用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
無印はけ化繊入り10本入り
インダストリーコーワ(54件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10本)当日出荷徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。形状筋違厚さ(mm)13種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途水性用玉厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ラスターエテルナ810S
好川産業(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷黒豚毛+PP 混毛仕様のコシの強いラスター刷毛です。用途下地清掃、鉄部・鉄骨塗装など、水性塗料形状立型種類刷毛材質(毛)豚毛、ナイロン主な用途掃除用、水性塗料毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
#810中国ラスター 平 黒
大塚刷毛製造(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍するラスター刷毛。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。その優秀な品質は海外でも高く評価され、掃除用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としても、さまざまに活用されています。形状平種類刷毛材質(毛)豚毛毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
保護メガネ EE-32
重松製作所(59件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。材質(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル)形状一眼型質量(g)27規格EN 規格認定レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇機能曇り止め加工、紫外線カット材質(フレーム)PC(ポリカーボネート)材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
ロングノズルエアーダスターガン
近畿製作所(10件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8
ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用)
日東工器(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
50mm コッピー刷毛
エスコ¥395税込¥4351個当日出荷エスコ品番EA109LL-1全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)53材質(柄部)木材質(毛)胡麻毛(最高級豚毛)主な用途のり用・掃除用・塗装用毛色黒色玉厚(mm)13刷毛幅(mm)55
PolarBearコンパクト保冷エコバッグ
富士¥789税込¥8681個翌日出荷コンパクトに折り畳みできる保冷エコバッグ。折りたたみ時にもジッパー止めが可能で持ち運びもスマート。展開すると約10Lの便利な容量。内側はアルミ蒸着で冷気を逃さない。