カテゴリ

  • 研磨材(11)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)

「polish ball」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAG&ALUMINUM POLISH マザーズMAG&ALUMINUM POLISHマザーズ(63件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(141g)ほか
当日出荷
今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。 マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。 驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
研磨ボール タワック研磨ボールタワック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
通常のペーパーでは使用しにくい、凹凸面の研磨に最適です。目詰まりしにくく、凹凸面の木工仕上げに便利です。 耐水性ですので、金属の塗装はがし等に水をつけて使用することもできます。
用途木材の研磨、金属の塗装はがし作業。
フレックスサンダー サンフレックスフレックスサンダーサンフレックス(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
異形へのなじみがよく、ソフトに研磨できます
仕様耐水タイプ材質A
風防用研磨コンパウンド ポリウォッチ polyWatch(ポリウォッチ)風防用研磨コンパウンド ポリウォッチpolyWatch(ポリウォッチ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(5g)
欠品中
粒子が非常に細かく、時計プラスチック風防など、プラスチック製品の小さな傷を取り除くのに適した研磨剤です。 適量をつけ、布やセーム皮で約2分ほど磨けば綺麗に仕上がります。
適合材プラスチック
ターニングロール NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ターニングロールNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
柔軟性のある研磨布にスリット(2mm幅)を入れることにより、あらゆる面形状への対応ができます。 曲面形状のワークへの研磨が可能です。 ナイロン繊維研磨材、スチール線材研磨材と比較して粒度範囲が広いため多用途に使用できます。
用途金属一般、ヘアライン、木工(生地、塗面)などあらゆる曲面研磨に最適。長さ(mm)5000幅(mm)100砥材A基材適合材金属一般、ヘアライン、木工など
フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材)不二製作所(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
GYEON Q2M GlassPolish Q2M-GP12 120 ml GYEON(ジーオン)GYEON Q2M GlassPolish Q2M-GP12 120 mlGYEON(ジーオン)
2,898税込3,188
1個(120mL)
8日以内出荷
ガラスウロコやウォータースポットを除去し、コーティングの下地処理をも行えるコンパウンド剤です。Q2 QuickViewやQ2 View使用前の前処理に最適です。
使用方法水で下洗いした後にマイクロファイバークロスなどに適量をつけてガラスの汚れを除去して下さい。容量(mL)120危険物の類別非危険物
サンドクリーン アサヒサンレッドサンドクリーンアサヒサンレッド(5件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
レンジや調理台についた、サビや焦げ付きに最適。また、タイルなどの汚れ落しにも便利です。サンドクリーンは布製ですから、手にやさしく、手を切る心配がなく、サビる事もありません。
材質綿、人工石繰り返し・詰め替え対応
フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)不二製作所(32件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
ジルコニアボール YTZ CC印(ニッカトー)ジルコニアボール YTZCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1袋(1kg)
当日出荷から7日以内出荷
高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。
用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。 ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。 顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。 研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。硬さ(Hv)1250化学組成Y2O3-ZrO2破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6からずり磨耗率(ppm/h)0.4
カラーサンドボール赤 KOVAX(コバックス)カラーサンドボール赤KOVAX(コバックス)
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷
カラーサンドボールを取り出し、そのままの状態で使用できます。 スリットされたペーパーの一本一本が「こより」状のため、手になじみやすく、どのような曲面も容易に研磨できます。 粒度により4種類(青、赤、緑、橙)に色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。 耐水・耐油性にすぐれ、幅広い用途に使用できます。 袋から取り出すだけで、そのまま手軽に使用できます。
用途自動車ドアの引き手の溝、ル-フドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨 あらゆる木工の凹凸面、曲面の木地および塗装研磨 彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨 メッキ前の処理研磨、錆・バリ取り トタン屋根、フェンスなどの旧塗料はがし、錆取り、焦げつき、汚れ落とし、タイルの目地汚れ落しなど適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(1kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
Q2M Eccentric Polish 品番(Q2M-EPO-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)Q2M Eccentric Polish 品番(Q2M-EPO-2P) 80mm/2pcGYEON(ジーオン)
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
コンパウンド ポリッシュ エクストラファイン白 3M(スリーエム)コンパウンド ポリッシュ エクストラファイン白3M(スリーエム)
29,980税込32,978
1個(3.7L)
当日出荷
適度な研磨力と、白ボケの発生しにくい仕上げを両立したコンパウンドです
仕様研磨力/小、仕上げ/極細トラスコ品番336-1390
ナイロン球 アズワンナイロン球アズワン(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1ケース(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)薄い黄土色
カラーサンドボール青 KOVAX(コバックス)カラーサンドボール青KOVAX(コバックス)
5,498税込6,048
1箱(10個)
欠品中
カラーサンドボールを取り出し、そのままの状態で使用できます。 スリットされたペーパーの一本一本が「こより」状のため、手になじみやすく、どのような曲面も容易に研磨できます。 粒度により4種類(青、赤、緑、橙)に色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。 耐水・耐油性にすぐれ、幅広い用途に使用できます。 袋から取り出すだけで、そのまま手軽に使用できます。
用途自動車ドアの引き手の溝、ル-フドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨 あらゆる木工の凹凸面、曲面の木地および塗装研磨 彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨 メッキ前の処理研磨、錆・バリ取り トタン屋根、フェンスなどの旧塗料はがし、錆取り、焦げつき、汚れ落とし、タイルの目地汚れ落しなど適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応
ポリッシャーコンパウンド SHINE POLISH 超微粒子 光陽社ポリッシャーコンパウンド SHINE POLISH 超微粒子光陽社
5,798税込6,378
1本(750mL)
8日以内出荷
仕上げ用の超微粒子コンパウンド。 シャープな粒度分布を持つ超微細研磨粒子を使用しているため、素早く前工程の残りキズを落とし、油膜のないスッキリとした鏡面仕上げにすることができます。 ノンシリコン・ノンワックス仕様。 推奨バフ:スポンジバフ
用途樹脂・塗装面の仕上げ用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮タオルリング(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(Polish Brassシリーズ)GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
取り付けベースにボール状のデザインが施されたエレガントでレトロなアンティーク調の真鍮製タオル掛けです。 少し小ぶりなデザインなので、狭いスペースでも圧迫感なくご使用いただけます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮耐荷重(kg)約3
インサイド研磨ボール砥石 (軸径3・6mm) NSK(ナカニシ)インサイド研磨ボール砥石 (軸径3・6mm)NSK(ナカニシ)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
ナイロン繊維に球状砥石をコーティング結合させた画期的研磨砥石です。回転させながら往復動させることにより、より滑らかな加工面が得られます。
用途円筒内のバリ取りから付着物、サビ、スラッジ、異物等の除去に。砥粒シリコンカーバイト
ボールたわし サンフレックスボールたわしサンフレックス
469税込516
1個
6日以内出荷
不織布を積層構造で組み合わせ、クッション性がアップ。 平面や曲面、スミや角、パイプや芯材の研磨にも使いやすい。
用途軽いサビ取り、汚れ落とし各種クリーニングに粒度約#320寸法(Φ×高さH)(mm)70×45材質砥粒入り不織布、樹脂金具外径(Φmm)70
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら