絞り込み
「pololu」の検索結果

COX ヘリカルショートアンテナ
COX(コックス)¥4,798税込¥5,2781本4日以内出荷車高制限のある立体駐車場などで長いルーフアンテナを外す手間が省けます。黒色のゴム製の為、どんな車両にも違和感なく装着出来ます。受信感度はチューナー等に依存しますが、純正と比べほとんど音質劣化はありません。用途サイズ/仕様。本体全長 158mm。本体表面 ゴム製。取付ネジ部交換式 (M5/M6/Polo(9N)用特殊形状)。適合車種/グレード。VW Golf IV/All model。VW Golf IV Wagon/All model(MMS装着車含む)。VW Golf III/All model。VW Golf III Wagon/All model。VW Passat(3B)/All model。VW Passat Wagon(3B)/All model。VW Tiguan/All model(純正ナビ装着車)。VW NewBeetle/All model。VW Polo(AW)/All model。VW Polo(6C)/All model。VW Polo(6R)/All model。VW Polo(9N)/All model。VW Lupo/All model。VW up!/All model。Audi A1/All model。Audi A1 Sportback/All model。Audi A3 (8L)/All model。Audi A4 (8D)/All model。Audi A6allroad quattro(4B)/All model など仕様取付ネジ部交換式:M5/M6/Polo(9N)用特殊形状材質本体表面:ゴム製全長(mm)158
COX フロントブレーキパッド for Golf5 / Golf6 (Low Dust)
COX(コックス)¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。サイズ/仕様。フロントブレーキパッドのみ。残量センサー付。低ダストタイプ(銅フリー)用途適合車種/グレード。VW Golf VI/Comfortline, Highline, GTI。VW Golf VI Variant/Trendline (1.2TSI 除く), Comfortline, Sportline。VW Golf V/Li , GT, GT TSI , GTX , GTI, TSI Comfortline, TSI Trendline。VW Golf V Variant/All model。VW Golf Plus/All model。VW Cross Golf/All model。VW Jetta V/All model。VW EOS/All model。VW Touran (1T)/All model。VW Scirocco/1.4TSI , 2.0TSI。VW Passat (3C)/2.0 , TSI Comfortline, 2.0TSI Sportline。VW Passat Variant (3C)/2.0 ,TSI Comfortline, 2.0TSI Sportline。VW Passat Alltrack(3C)/2.0TSI 4MOTION。VW Passat CC/2.0TSI。VW Polo (6C)/GTI。VW Polo (6R)/BlueGT, GTI。VW The Beetle/1.2TSI(※年式等により異なるパッド形状あり),1.4TSI,2.0TSI。Audi S1(8X)。Audi A3 Sportback (8P)/All model (1.6Att除く)。Audi A3 (8P)/All model。Audi TT (8J)/2.0TFSI , 2.0TFSI Q。適合純正品番:。3C0698151A/3C0698151C/3C0698151D/3C0698151J/3CO698151J/。8J0698151C/8P0698302A/。JZW698302BA/JZW698302BH/JZW698302CM/JZW698302CN/
RK-5393 ブレスターレインウェア フィアート
コミネ¥11,980~税込¥13,178~1着5日以内出荷から7日以内出荷透湿防水素材ブレスター採用のシンプルで快適なレインウェア。 生地の透湿性だけでなく、背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出(透湿機能はジャケットのみ。フード収納可) 多彩なカラーバリエーションが嬉しい上下セット。 携帯に便利なポーチ付属。 背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出 上下セット フードは取り外し可能※透湿機能はジャケットのみ。 携帯に便利なポーチ付属 夜間の視認性を上げるリフレクターを配置 【MATERIALS】 (black , black red)polyester(yellow, navy, olive, blue camo)polyester・nylon
低容量PUFチューブ(22×100 mm・PUF 76 mm・1層式)
SKC(環境測定)¥12,980税込¥14,2781個46日以内出荷Low-volume PUF Tube、Polyurethane Foam(PUF)、直径76 mm、1 sectionを22 x 100 mmサイズのガラスチューブに充填した仕様で、EPA TO-10A、IP-8、ASTM D4861に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様です。用途SKCのprecleaned済みで直ちに使用可能なLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスなどの屋内および環境空気中の農薬測定に関するEPAおよびASTMのサンプリング法の仕様に適合します。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:特殊用途●充填剤処理:洗浄処理済み使用チューブP型(外径22 mm×長さ100 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF(単層構成)