カテゴリ

  • バイク部品(238)
  • 制御機器(62)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
  • 学童・教育用品(33)
  • メカニカル部品(30)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • バイク純正部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「polon」の検索結果

470件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POLON-T 信越化学工業POLON-T信越化学工業(10件のレビュー)
26,980税込29,678
1缶(12kg)
12日以内出荷
用途コンクリート、モルタルなどの建材など撥水用淡黄色透明(液体)
風合い改良用シリコーン柔軟剤 POLON-MF 信越化学工業風合い改良用シリコーン柔軟剤 POLON-MF信越化学工業
9,998税込10,998
1缶(1kg)ほか
11日以内出荷から32日以内出荷
表面張力が非常に小さい、はっ水性、離型性、潤滑性が良い、化学的に不活性などのシリコーンの特性は繊維処理剤としても活かされています。天然繊維、合成繊維などにはっ水性、防水性、柔軟性を付与するとともに、風合い改良や可縫性向上にも使われ、繊維製品の高級化、高機能化に幅広く用いられています。
用途風合い改良剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シリコーンはっ水剤 POLON-C 信越化学工業シリコーンはっ水剤 POLON-C信越化学工業
28,980税込31,878
1缶(18kg)
15日以内出荷
コンクリート、モルタルなどの建材など撥水用
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
抗菌剤 POLON-MF 信越化学工業抗菌剤 POLON-MF信越化学工業
18,980税込20,878
1缶(1kg)ほか
16日以内出荷から63日以内出荷
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
溶液型はっ水剤 POLONCOAT-E 信越化学工業溶液型はっ水剤 POLONCOAT-E信越化学工業(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1缶(15kg)
33日以内出荷
特性はっ水危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
GK-1833 プロテクトメッシュグローブ ブレイブ コミネGK-1833 プロテクトメッシュグローブ ブレイブコミネ
2,698税込2,968特価
1双
当日出荷から7日以内出荷
適度なプロテクションとメッシュの面積を大きく設けた軽快メッシュグローブ。 伸縮メッシュのグローブ 握りやすい立体パターン採用 衝撃吸収フォームパッド『掌底』 夜間被視認性を高めるリフレクター『指』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・spandex・nylon・polyester 【PROTECTOR】 knuckle
RK-5393 ブレスターレインウェア フィアート コミネRK-5393 ブレスターレインウェア フィアートコミネ
9,698税込10,668特価
1着
当日出荷から6日以内出荷
透湿防水素材ブレスター採用のシンプルで快適なレインウェア。 生地の透湿性だけでなく、背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出(透湿機能はジャケットのみ。フード収納可) 多彩なカラーバリエーションが嬉しい上下セット。 携帯に便利なポーチ付属。 背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出 上下セット フードは取り外し可能※透湿機能はジャケットのみ。 携帯に便利なポーチ付属 夜間の視認性を上げるリフレクターを配置 【MATERIALS】 (black , black red)polyester(yellow, navy, olive, blue camo)polyester・nylon
MLCC 0805 Walsin Technology CorporationMLCC 0805Walsin Technology Corporation
499税込549
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様積層セラミックコンデンサ(MLCC)
Walsin Technology Corporation 積層セラミックコンデンサ(MLCC) Walsin Technology CorporationWalsin Technology Corporation 積層セラミックコンデンサ(MLCC)Walsin Technology Corporation
6,798税込7,478
1リール(4000個)ほか
翌々日出荷
MLCC 0603 Walsin Technology CorporationMLCC 0603Walsin Technology Corporation
469税込516
1袋(200個)ほか
翌々日出荷
仕様積層セラミックコンデンサ(MLCC)
MLCC 0402 Walsin Technology CorporationMLCC 0402Walsin Technology Corporation
93税込102
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
仕様積層セラミックコンデンサ(MLCC)
MLCC 0201 Walsin Technology CorporationMLCC 0201Walsin Technology Corporation
98税込108
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
仕様積層セラミックコンデンサ(MLCC)
【#推しAOC】ゲーミングディスプレイ 26.5型/2560×1440/ブラック AOC【#推しAOC】ゲーミングディスプレイ 26.5型/2560×1440/ブラックAOC
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
Q27G4ZD/11は、26.5インチのQD-OLEDパネルを搭載した次世代ゲーミングモニターです。280Hzの超高速リフレッシュレートと0.03ms GTGの応答速度により、極めて滑らかな映像表現を実現します。さらに、DisplayHDR True Black 400対応やG-Sync Compatible/Adaptive Syncによって、ティアリングやカクつきのない安定した映像品質を提供。目に優しいフリッカーフリー設計とローブルーモードも備えています。ゲーミングに特化した機能も充実しており、Shadow Control、Game Color、Dial Point、Sniper Scope、HDMI 2.1など、多彩な機能を搭載。プロゲーマーの要求にも応えるスムーズなパフォーマンスで、ブレのない視覚体験をサポートし、勝利へ向けて万全のコンディションを整えられます。
用途世界NO.1シェアのゲーミングモニターブランドAOCの新製品の中から、プロesportsチーム 「QT DIG∞」所属のトッププロが推しのモニター「#推しAOC」を動画でご紹介。 レビュー動画を見て、あなたが推したいモニターを投稿しよう! AOC HPのキャンペーンページ:https://jp.aoc.com/activity/win-now/仕様●高さ調整:あり 130mm●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●Display HDR:DisplayHDR True Black 400●本体サイズ(H×W×D):537.7 x 609.3 x 240.0mm●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:280Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 60度●パネル方式:QD-OLED●応答速度(G to G):0.03ms●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23度 下:-5度●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●環境自己主張マーク:なしサイズ26.5型消費電力(W)78電源AC100~240V適合規格RoHS2、VCCI、J-moss。PC3R、PSE表面処理ハーフグレア本体質量(kg)5.6コントラスト比80000000:1輝度450cd/m2表示色約10億7300万色解像度2560×1440ドット視野角左右178°/上下178°ケーブル電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、USBアップストリームケーブル1.5m入力端子HDMI2.1 x 2、DisplauPort1.4 x 1スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトQD-OLED待機時消費電力(W)0.5USBなし
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Apollo station oil diesel ディーゼルエンジンオイル 出光興産Apollo station oil diesel ディーゼルエンジンオイル出光興産
18,980税込20,878
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
(1)DPF に対応するため、特別な添加剤を配合しています。 (2)高い清浄性を誇り、エンジン内を長期にわたりクリ-ンに保ちます。
用途DPF を搭載したトラック、バスなど大型車用のディ-ゼルエンジンオイルです。 優れた清浄性、耐久性、耐摩耗性を有し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。成分ベースオイル(セミ合成油)・添加剤分類部分合成油SAE10w-30JASO規格DH-2
Apollo station oil diesel ディーゼルエンジンオイル 出光興産Apollo station oil diesel ディーゼルエンジンオイル出光興産
18,980税込20,878
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
(1)DPF に対応するため、特別な添加剤を配合しています。 (2)高い清浄性を誇り、エンジン内を長期にわたりクリ-ンに保ちます。
用途DPF を搭載した乗用車、小型商用車専用ディ-ゼルエンジンオイルです。優れた清浄性、耐久性、耐摩耗性を有し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。成分ベースオイル(セミ合成油)・添加剤分類部分合成油SAE5w-30JASO規格DL-1
Apollo station oil ガソリンエンジンオイル 出光興産Apollo station oil ガソリンエンジンオイル出光興産
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
(1)従来品に比べ、タイミングチェ-ンの摩耗防止性能が向上しています。 アイドリングストップ車・ハイブリッド車、EGR、直噴エンジンなど、燃費を良くする機構は、エンジン内部でのススの発生を促進させる可能性があります。ススが増加するとエンジンの性能低下や焼き付きの原因になります。 本製品は、ススの発生を抑制することに加え、チェ-ン摩耗防止性能を向上した設計がされているので、エンジン内をいつもクリ-ンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。またその持続性に優れています。 (2)エンジンの保護を高めます。 小型・高出力直噴タ-ボエンジン搭載車で発生するノッキングのような異常燃焼(LSPI/低速異常燃焼)対策が新たに導入されています。 (3)省燃費性、酸化安定性、高温清浄性がより優れています。
用途ガソリン車全般への使用に適した、性能とコストのバランスを重視したガソリンエンジンオイルです。成分ベースオイル(鉱物油)・添加剤分類鉱物油APISP/RCSAE10w-30ILSACGF-6A
Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル 出光興産Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル出光興産
25,980税込28,578
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
(1)従来品に比べ、タイミングチェ-ンの摩耗防止性能が向上しています。 アイドリングストップ車・ハイブリッド車、EGR、直噴エンジンなど、燃費を良くする機構の一部は、エンジン内部でのススの発生を促進させる可能性があります。 本製品は、チェ-ン摩耗防止性能を向上させた設計がなされており、ススとタイミングチェーンの摩擦を防ぎます。また、エンジン内をクリ-ンに保つ清浄性が高いため、エンジン性能の低下を防ぐと共に、その性能の持続性にも優れています。 (2)エンジンの保護性能が向上しています。 小型・高出力直噴タ-ボエンジン搭載車で発生するノッキングのような異常燃焼(LSPI/低速異常燃焼)対策が新たに導入されています。 (3)省燃費性、酸化安定性、高温清浄性がより優れています。 (4)国産、輸入車問わず API 規格推奨車に幅広くご使用できます。(ターボ車、マルチバルプ車、高性能エンジン車、米国車等)
用途5W-30 推奨車が求める省燃費性能を持ちながら、清浄性、耐久性、耐摩耗性を有し、街乗り、高速走行、ロングツーリングなど様々な場面でエンジン本来の性能を最大限に引き出します。成分高粘度ベースオイル・添加剤分類100%化学合成油APISP/RCSAE5w-30ILSACGF-6A
Apollo station oil FLUSH 自動車用フラッシングオイル 出光興産Apollo station oil FLUSH 自動車用フラッシングオイル出光興産
12,980税込14,278
1缶(20L)
3日以内出荷
(1)高度に精製したベースオイルを使用しています。 高度に精製したベースオイルを使用しているため、添加剤が最大限に効果を発揮します。 (2)エンジン内の汚れやスラッジを除去します。 清浄分散剤を効果的に配合しているため、エンジン内の汚れやスラッジを除去し、エンジンを清浄な状態に回復させます。
用途主にガソリン4サイクルエンジン車向けのフラッシング専用オイルです。褐色動粘度 at40℃57.01引火点(℃)240流動点-35
GK-2153 プロテクト3Dメッシュグローブ コミネGK-2153 プロテクト3Dメッシュグローブコミネ
5,598税込6,158
1双
3日以内出荷から6日以内出荷
見た目にも涼しい立体メッシュをアッパーに使用したメッシュグローブ。 TPRラバーナックルガードと掌のカーボンスライダーと、保護機能も充実。 TPRラバーナックルガード 握りやすい立体パターン採用 カーボンスライダー『掌底』 COOLMAXR パネル 夜間被視認性を高めるリフレクター グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 【MATERIALS】 synthetic leather・polyester・nylon・polyurethane 【PROTECTOR】 knuckle・palm
GK-2493 プロテクトヴィンテージメッシュグローブ コミネGK-2493 プロテクトヴィンテージメッシュグローブコミネ
4,298税込4,728
1双
3日以内出荷から6日以内出荷
ヴィンテージテイストのメッシュグローブ。 ハードタイプのナックルプロテクターやリフレクターといったライディング用機能を目立たないように装備。 【MATERIALS】 synthetic leather・nylon・polyester・goat leather 【PROTECTOR】 knuckle
Apollo station oil ATF/CVTF 出光興産Apollo station oil ATF/CVTF出光興産
19,980税込21,978
1缶(20L)
3日以内出荷
(1)トランスミッション内の抵抗を減らし、省燃費を実現します。 (2)トランスミッションの動作を滑らかにして、新車時のシフトフィ-リングを取り戻します。
用途金属ベルトタイプ CVT 車専用のトランスミッションオイルです。 CVT 機構の要である、金属ベルトとプーリー間の動力伝達をスムーズに行います。緑色動粘度 at40℃34.22引火点(℃)188流動点-47.5
Apollo station oil ATF/CVTF 出光興産Apollo station oil ATF/CVTF出光興産
18,980税込20,878
1缶(20L)
3日以内出荷
(1)オートマチックトランスミッション内の抵抗を減らし、省燃費を実現します。 (2)オートマチックトランスミッションの動作を滑らかにして、新車時のシフトフィ-リングを取り戻します。
用途一般乗用車向けオートマチックトランスミッション車専用オイルです。赤色動粘度 at40℃30.25引火点(℃)216流動点<-50.0
Apollo station oil ガソリンエンジンオイル 出光興産Apollo station oil ガソリンエンジンオイル出光興産
16,980税込18,678
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
(1)従来品に比べ、タイミングチェ-ンの摩耗防止性能が向上しています。 アイドリングストップ車・ハイブリッド車、EGR、直噴エンジンなど、燃費を良くする機構は、エンジン内部でのススの発生を促進させる可能性があります。ススが増加するとエンジンの性能低下や焼き付きの原因になります。 本製品は、ススの発生を抑制することに加え、チェ-ン摩耗防止性能を向上した設計がなされているので、エンジン内をいつもクリ-ンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。またその持続性に優れています。 (2)エンジンの保護を高めます。 小型・高出力直噴タ-ボエンジン搭載車で発生するノッキングのような異常燃焼(LSPI/低速異常燃焼)対策が新たに導入されています。 (3)省燃費性、酸化安定性、高温清浄性がより優れています。
用途5W-30 推奨車が求める省燃費性能を持ちながら、性能とコストのバランスを重視したガソリンエンジンオイルです。成分ベースオイル(セミ合成油)・添加剤分類部分合成油APISP/RCSAE5w-30ILSACGF-6A
Apollo station oil ガソリンエンジンオイル 出光興産Apollo station oil ガソリンエンジンオイル出光興産
18,980税込20,878
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
(1)従来品に比べ、タイミングチェ-ンの摩耗防止性能が向上しています。 アイドリングストップ車・ハイブリッド車、EGR、直噴エンジンなど、燃費を良くする機構の一部は、エンジン内部でのススの発生を促進させる可能性があります。 本製品は、チェ-ン摩耗防止性能を向上させた設計がなされており、ススとタイミングチェーンの摩擦を防ぎます。また、エンジン内をクリ-ンに保つ清浄性が高いため、エンジン性能の低下を防ぐと共に、その性能の持続性にも優れています。 (2)エンジンの保護性能が向上しています。 小型・高出力直噴タ-ボエンジン搭載車で発生するノッキングのような異常燃焼(LSPI/低速異常燃焼)対策が新たに導入されています。 (3)省燃費性、酸化安定性、高温清浄性がより優れています。
用途0W-20 推奨車が求める省燃費性能を持ちながら、コストとのバランスを重視したガソリンエンジンオイルです。成分ベースオイル(セミ合成油)・添加剤分類部分合成油APISP/RCSAE0w-20ILSACGF-6A
Apollo station oil ガソリンエンジンオイル 出光興産Apollo station oil ガソリンエンジンオイル出光興産
18,980税込20,878
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
(1)従来品に比べ、タイミングチェ-ンの摩耗防止性能が向上しています。 アイドリングストップ車・ハイブリッド車、EGR、直噴エンジンなど、燃費を良くする機構の一部は、エンジン内部でのススの発生を促進させる可能性があります。 本製品は、チェ-ン摩耗防止性能を向上させた設計がなされており、ススとタイミングチェーンの摩擦を防ぎます。また、エンジン内をクリ-ンに保つ清浄性が高いため、エンジン性能の低下を防ぐと共に、その性能の持続性にも優れています。 (2)エンジンの保護性能が向上しています。 小型・高出力直噴タ-ボエンジン搭載車で発生するノッキングのような異常燃焼(LSPI/低速異常燃焼)対策が新たに導入されています。 (3)省燃費性、酸化安定性、高温清浄性に優れています。
用途0W-16 推奨車が求める省燃費性能を持ちながら、コストとのバランスを重視したガソリンエンジンオイルです。成分ベースオイル(セミ合成油)・添加剤分類部分合成油APISP/RCSAE0w-16ILSACGF-6B
GK-2503 3Dメッシュプロテクトグローブ コミネGK-2503 3Dメッシュプロテクトグローブコミネ
4,798税込5,278
1双
3日以内出荷から6日以内出荷
通気性に優れる3Dメッシュを多用し、快適性を向上したライディンググローブ。 手に馴染むTPRプロテクター採用で握りやすい。 ・握りやすい立体パターン採用 TPRプロテクター(拳) 夜間被視認性を高めるリフレクター(甲) 通気性に優れる3Dメッシュ採用(指)(甲)(掌) スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 Nylon・Polyester・Polyurethane 【PROTECTOR】 knuckle
Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル 出光興産Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル出光興産
27,980税込30,778
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
(1)従来品に比べ、タイミングチェ-ンの摩耗防止性能が向上しています。 アイドリングストップ車・ハイブリッド車、EGR、直噴エンジンなど、燃費を良くする機構の一部は、エンジン内部でのススの発生を促進させる可能性があります。 本製品は、チェ-ン摩耗防止性能を向上させた設計がなされており、ススとタイミングチェーンの摩擦を防ぎます。また、エンジン内をクリ-ンに保つ清浄性が高いため、エンジン性能の低下を防ぐと共に、その性能の持続性にも優れています。 (2)エンジンの保護性能が向上しています。 小型・高出力直噴タ-ボエンジン搭載車で発生するノッキングのような異常燃焼(LSPI/低速異常燃焼)対策が新たに導入されています。 (3)省燃費性、酸化安定性、高温清浄性がより優れています。
用途最新規格を取得したガソリン車専用エンジンオイル。0W-16 推奨車が求める高い省燃費性能を持ちながら、清浄性、耐久性、耐摩耗性を有しており、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。成分高粘度ベースオイル・添加剤分類100%化学合成油APISP/RCSAE0w-16ILSACGF-6B
Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル 出光興産Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル出光興産
27,980税込30,778
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
(1)タイミングチェ-ンの摩耗防止性能が向上しています。 アイドリングストップ車・ハイブリッド車、EGR、直噴エンジンなど、燃費を良くする機構の一部は、エンジン内部でのススの発生を促進させる可能性があります。 本製品は、チェ-ン摩耗防止性能を向上させた設計がなされており、ススとタイミングチェーンの摩擦を防ぎます。また、エンジン内をクリ-ンに保つ清浄性が高いため、エンジン性能の低下を防ぐと共に、その性能の持続性にも優れています。 (2)エンジンの保護性能が向上しています。 小型・高出力直噴タ-ボエンジン搭載車で発生するノッキングのような異常燃焼(LSPI/低速異常燃焼)対策が新たに導入されています。 (3)省燃費性、酸化安定性、高温清浄性がより優れています。
用途ハイブリット車、軽自動車など 0W-20 推奨車に求められる高い省燃費性能を持ちながら清浄性、耐久性、耐摩耗性を有し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。成分高粘度ベースオイル・添加剤分類100%合成油APISP/RCSAE0w-20ILSACGF-6A
Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル 出光興産Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル出光興産
27,980税込30,778
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
(1)JASO(自動車技術会)から GLV-1 規格に認証されたオイルです。 (2)0W-8 推奨車専用 環境対応/超省燃費エンジンオイルです。 (3)エンジン内を長期にわたりクリ-ンに保ちます。
用途0W-8 推奨車に求められる極めて高い省燃費性能を持ちながら、清浄性、耐久性、耐摩耗性を有し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。成分高粘度ベースオイル・添加剤分類100%合成油SAE0w-8JASO規格GLV-1
Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル 出光興産Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル出光興産
36,980税込40,678
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
(1)高温・高負荷条件下でも耐久性・耐摩耗性に優れています。 (2)米国、ヨ-ロッパ車にも適しています。 適合:BMW LL-04、メルセデスベンツ 226.5/229.31/229.51/229.52、VW 511.00、ルノ-RN0700/0710、ポルシェ C40、GM Dexos2 (3)清浄分散剤を効果的に配合することで、エンジン内部でのデポジットの生成を防ぎ、エンジン内を長期にわたり、クリ-ンに保ちます。 (4)タ-ボ車にも適しています。
用途高出力車、タ-ボ車などの過酷な運転条件下においても、優れた清浄性、高温酸化安定性、せん断安定性によりエンジンを保護し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。ガソリン・ディーゼル(DPF 搭載)車兼用エンジンオイルです。成分高粘度ベースオイル・添加剤分類100%化学合成油SAE5w-40
miniBOX LX-VC01N メモリ SSD 240GB ロジテックminiBOX LX-VC01N メモリ SSD 240GBロジテック
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
Apollo Lake世代のCPU「Intel Celeron J3455」搭載 省スペース設計 FANレス仕様 小型筺体に豊富なインターフェース 保守作業性の高い筐体設計 スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 接地面に固定可能な縦置きスタンドを付属
用途ファンレス&スリム筐体 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク性能IP40(全面)、耐振動1.5G、耐衝撃10G質量(g)約800消費電力(W)約25(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず)ランプ電源ランプインターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J3455(2Mキャッシュ、1.50GHz/最大2.30GHz、4コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合関連規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、CE、FCC、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s)、湿度0~95%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)チップセットCPU内蔵ストレージ240GB mSATA SSD
iFace Phoneチャーム Lolly iFaceiFace Phoneチャーム LollyiFace
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
Color Me Pop!甘くておいしそうなPhoneチャームグラデーションが印象的なiFace Look in Clear Lolly(ロリー)にぴったりな、iFace Phoneチャームが登場。合わせて使うことで、もっとキュートな印象に。・キラキラしたキャンディみたいなハート型ビーズがチャームポイント・Lollyのケースと相性抜群・カバン、ポーチ、カギ、デジタルカメラなどに付けるのもオススメ・iFaceのロゴチャーム付きその日のファッションに合わせてアクセサリーを替えるように、自由なカスタマイズを楽しもう!
材質アクリル、亜鉛合金、ナイロン質量(g)約8寸法(縦×横×厚さ)(mm)約137×35×8(ストラップパーツを含んだサイズです)
MOTOREX FORK OIL 4W 1L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX FORK OIL 4W 1LDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
WP Performance Systemsの要求を満たしたフロントフォーク用オイル KTMやHUSQVARNAで採用されているWP製フロントフォークの性能を最大限に発揮するために開発されたオイルです。このオイルは分子構造から見直し、3次元構造の分子組成で精製された新しいフォークオイルです。3D Response Technologyで精製されたオイルは、最適な衝撃・振動吸収性を備え、消泡性やシールへの攻撃性、耐久性にも優れます。KTM最新モデルの推奨オイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマHEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ
7,998税込8,798
1着
4日以内出荷
オシャレな衿の濃色切替えが全体を引き締めた、きちんと感たっぷりの介護のプロを印象づけるポロシャツ。腰ポケットは脇線から後ろまでつながる大容量サイズ、使いやすさにもこだわりました。少し長めの着丈は、女性はもちろん男性も着用できる長過ぎない着丈バランスです。男女共用で男性にも女性にも合うようWマスターパターンを使用しています。 左脇 大容量ポケット 男女共用、男性にも女性にも合うWマスターパターン 自然をテーマに名づけた親しみやすくユニークなカラー。 誰もが知っている、誰からも親しまれるモチーフを名前に取り入れた、ナチュラル感のあるやさしいカラーがそろっています。 大容量で丈夫な腰ポケット。 後ろ側までまわりこむ大容量の腰ポケットつき。ポケット口を斜めにするなど使いやすさにもこだわりました。補強仕様なので、丈夫で安心して使えます。 衿&ボタンのアクセント。 衿の濃色切り替えと、それぞれの生地色に合わせて選んだボタンが、シンプルなデザインを引き立てます。 着脱がラクラク。 前立てを長めにすることで、脱ぎ着がスムーズに。
シリーズAir through Polo素材吸汗、速乾、ストレッチ、防汚、工業洗濯性別男女兼用
ENJOY ESP-706 Ribbon Polo ポロシャツ カーシーカシマENJOY ESP-706 Ribbon Polo ポロシャツカーシーカシマ
8,398税込9,238
1着
4日以内出荷
配色衿がエレガント。 ニット素材の上品なオフィスポロ。 さざ波のような表情が魅力のニット素材。 細いリップル繊維が、エレガントな表情を演出。 吸汗・速乾性に優れ、シワになりにくく、型崩れしにくいENJOYオリジナル素材です。 布帛使いの配色衿 立体感のあるデザインがきちんと感を演出。首周りを美しく涼しげに魅せます。 衿もとのリボン スナップボタンを留めるだけで誰でもカンタンに形が作れます。 Wネームループ付き胸ポケット ペンをさしても破れにくい補強布仕様のポケット。名札を付けるループが2つあるので便利です。
仕様ニット素材、2WAYストレッチ、吸汗、速乾、防透、ネームループ、イージーケア、ホームクリーニング混率(%)ポリエステル100素材リップルニット性別女性用
Real Loops Vol.2 『Contemporary & Rare Grooves』 インターネットReal Loops Vol.2 『Contemporary & Rare Grooves』インターネット
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
収録のサウンド素材をキートランスポーズやテンポチェンジを自由にコントロールしながらループベースにグルーブ感溢れる楽曲制作やリミックスが行えます。Singer Song Writerでは、アレンジエクスプローラで素材を試聴、ソングエディタにドラッグ&ドロップした後、ブロックのエッジを摘んでドラッグすれば、ループ回数を自由に設定できます。Singer Song Writer 8.0VS/8.0/7.0 for WindowsのみACIDファイルとして使用可能・他のバージョンではオーディオ素材として使用可能。他社ACIDファイル対応のアプリケーションでも使用可能です。最近の音楽でよく使われるドラム&パーカッションのパターンを中心に収録。生ドラムや生パーカッションの素材、ブレイクやフィルイン、エンディングで使えるようなワンショットも収録しており、イントロからエンディングまで楽曲1曲分をすべてサポートします。
動作環境WindowsとMacintoshのどちらでもご利用可能
COX パフォーマンスエアフィルター COX(コックス)COX パフォーマンスエアフィルターCOX(コックス)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
商品は新品保管しておりますが、長期在庫により箱に汚れや小傷等がある場合がございます。傷等を気にされるお客様は、購入をお控え頂きたくお願いします。本商品はアウトレット商品の為、一切の保証はございません。また、商品購入後のクレーム等は、お受けできませんのでご了承のうえ、ご購入ください。
用途適合車種/グレードVW up!/move up! (2dr), move up! (4dr), high up!, cross up!VW Polo(6C)/1.0TSI BlueMotion※純正品番: 04C.129.620.C 装着車両に適合適合推奨交換サイクル:約30000km主な適合純正品番04C.129.620.C形状純正エアフィルター交換タイプタイプF構造特殊3層スポンジフィルター/湿式タイプ(洗浄不可)
COX フロントブレーキパッド for Golf4 CLI / Golf4 GLI【アウトレット】 COX(コックス)COX フロントブレーキパッド for Golf4 CLI / Golf4 GLI【アウトレット】COX(コックス)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
本商品はアウトレット商品の為、一切の保証はございません。また、商品購入後のクレーム等は、お受けできませんのでご了承のうえ、ご購入ください。商品は新品保管しておりますが、小傷等がある場合がございます。傷等を気にされるお客様は、購入をお控え頂きたくお願いします。制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。サイズ/仕様残量センサー付フロント1台分※現状販売(保証なし)となります。※返品・交換不可。※記載適合車種以外への取付可否につきましてはお答えできかねます。
用途適合車種/グレードVW Golf IV/L , L plus , CLi/GLiVW Golf IV Wagon/E , GLiVW Bora/2.0VW Polo(9N)/1.4VW New Beetle/2.0 , EZVW New Beetle CabrioletVW The Beetle/1.2TSI(リアトレーリングアーム)VW The Beetle Cabriolet
Polaroid Go Color Film Black Frame Edition Double Pack ポラロイド(polaroid)Polaroid Go Color Film Black Frame Edition Double Packポラロイド(polaroid)
3,698税込4,068
1個(16枚)
4日以内出荷
Polaroid史上最小サイズのフィルム。縦6.6cm x 横5.4cmとPolaroid史上最小サイズのフィルムで最高の瞬間を撮影しましょう。100% ポラロイド化学技術世界最後のポラロイドフィルム工場で製造象徴的なポラロイドの美学最小のポラロイドフィルムカラーインスタントフィルム黒フレームダブルパックで16枚の写真バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640関連資料(5.04MB)現像時間(分)10~15
...